カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,442)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(521)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(400)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(281)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
41ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。寸法(mm)500×500タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRIケース質量(kg)24材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)7.8
壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ)
ホームテイスト¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷つっぱりロールスクリーン 60×135cm 遮光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。遮光1級取得で機能性もバツグンです!用途スクリーン ロールスクリーン 間仕切り カーテン ブラインド つっぱり 工事 工具 不要 取付 簡単 賃貸OK 幅 60cm 丈 135cm おしゃれ かわいい 遮光1級材質ポリエステル100%質量(kg)1.4寸法(cm)60×135
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン遮熱
立川機工¥6,960税込¥7,6561セット6日以内出荷ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン遮熱]窓から入る日差しの熱エネルギーを効果的にカット。快適な室内環境をつくるお手伝いをします。用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ベーシック ココルン
立川機工¥6,960税込¥7,6561セット6日以内出荷ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ベーシック ココルン]インテリアにあわせ、お気に入りが見つかる30色のラインナップ。用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000サービス分類オーダー・加工
ホーローキッチンパネル
JFE建材¥29,980~税込¥32,978~1枚ほか6日以内出荷表面の質感、光沢が美しく、色褪せません。 表面がガラス質で、油汚れも簡単に落とせてお手入れ簡単です。 熱やキズに強く、硬い金属たわしも使えます。 マグネットが使えて、使い方の幅も広がります。 ホワイトボードマーカーの書き消しもできます。 有害物質を使用していない安心素材です。用途キッチンパネル、洗面・水まわり、事務所・幼稚園・保育園・リビングの内装に。厚さ(mm)0.5
【オーダー】カラーフェルト ファインフェルト
関西フエルトファブリック¥5,650税込¥6,2151巻4日以内出荷環境に優しいウール60%レーヨン40%のフェルトです。 ドライクリーニングで洗うことができます。用途店舗ディスプレイ、展示会用ディスプレイ、掲示板のディスプレイ、手芸厚さ(mm)1長さ(m)1~40幅(cm)180防炎性能試験番号EO 010049サービス分類オーダー・加工
AUシリーズ 簡易水洗タイプ 洋式(陶器タイプ)
旭ハウス工業¥249,800税込¥274,7801台15日以内出荷耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)110色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)20色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
プロ用障子紙 MAX
中村製紙所¥5,998税込¥6,5981本(15m)7日以内出荷破裂強度はJIS規格の7倍以上 遮熱効果が高く、冷暖房効果が上がり省エネ ペットの引っかきにも安心 燃焼してもダイオキシン等の有毒ガスが発生しない カッター切れが大変良い 通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)用途機能性を重視した障子紙です。 風合いは標準障子紙と同等です。幅(mm)950長さ(m)15坪量(g/m2)155RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製物置”エクセレンス” TALLタイプ
KETER¥29,980税込¥32,9781台当日出荷用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。組立も簡単で手軽に利用できます。組立時間の目安は約15分/二人です。トラスコ品番206-3177材質ポリプロピレン(PP)色ベージュ高さ(mm)1820奥行(mm)450間口(mm)650耐荷重(kg)60棚板数(枚)4床面積(m2)0.29有効内寸法・間口(mm)565有効内寸法・奥行(mm)393有効内寸法・高さ(mm)1635
吸着シール付きフロア畳 82×82×1.2cm
大島屋¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷和スペース作りに使いやすいシンプルなフロア畳です。吸着シール付きでずれにくいです。トラスコ品番392-4206長さ(mm)820幅(mm)820厚さ(mm)12材質/仕上表地:い草、中材:ポリエステル、裏面:不織布質量(g)1000
ナチュラル風 無地 シンプル カフェ イスコ
ユニベール¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷綿100%のカフェカーテンです。一般的なカフェカーテンとは違い、上部にボタンがデザインされています。 綿なので、柔らかい生地感が特徴で、カジュアルな雰囲気が可愛らしいです。 収納棚や玄関先、キッチンや小窓の目隠しなど、様々な用途でお使いいただけます。色アイボリー
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から6日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
テレビドアホン WS-24
アイホン¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ
ケージーパルテック¥1,398~税込¥1,538~1本(1000mm)ほか3日以内出荷ステンレス製薄口ノンスリップです用途屋外用・室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
スチール収納庫 物置
YAMAZEN(山善)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。 アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。 扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。用途ベランダやお庭の収納に、ストッカー・収納庫・物置として材質亜鉛メッキ鋼板奥行(mm)645耐荷重(kg)底板約100、棚板約30
鋼製スペーサー 防錆付
京都スペーサー¥8,598~税込¥9,458~1箱(150個)ほか7日以内出荷から14日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
溝付きコンクリートサイコロ
京都スペーサー¥1,498~税込¥1,648~1箱(12個)ほか7日以内出荷から10日以内出荷配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
アルミ見切り材 ダブルアドロック33
ヤスダインテリアサプライ¥3,998税込¥4,3981本(2m)3日以内出荷2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。(見切り材)仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)色シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295
クイックジョイナー コーナー用アタッチメント
シンコール¥649税込¥7141本当日出荷壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500軟化温度(℃)60(樹脂)防火性能非防火
インド綿ラグ クラック(滑り止め付き)
萩原¥3,598~税込¥3,958~1枚3日以内出荷さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。 四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ! 吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。 お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました!用途ふっくらインド綿ラグ材質表面:綿100%中材:ウレタンフォーム3mm裏面:不織布(すべり止め付き)厚さ(mm)5機能ホットカーペット・床暖房対応滑り止め効果あり洗濯方法ウォッシャブル
鉄筋クランプ2235
サイトー工業¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2000[204kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)12~15適合径範囲D22~D35ボルト平径(mm)17
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm
ウッドワン¥4,298~税込¥4,728~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途大きな奥行きのある棚、パネル用に縦使いの用途にも厚さ(mm)20奥行(mm)600
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm
ウッドワン¥3,298~税込¥3,628~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途大きな箱などもゆとりをもって収納、たたんだ服も厚さ(mm)20奥行(mm)450
【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン
TOSO(2件のレビュー)¥12,360税込¥13,5961台8日以内出荷事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)330~1800高さ(mm)110~1800カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
アメリカンフェンス取付セット
ダイマツ¥24,980~税込¥27,478~1セット4日以内出荷1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)色シルバー直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)
【オーダー】木目柄の棚板(厚み20mm 糸面)
ウッドワン¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷から7日以内出荷木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。材質木厚さ(mm)20色ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択サービス分類オーダー・加工
W800型角波 0.50mm L=2000mm
千代田鋼鉄工業¥3,698~税込¥4,068~1枚6日以内出荷W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色長さ(mm)2000形状角波ピッチ(mm)133.3板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800質量(kg/枚)7.5断熱材4ミリポリ貼り加工が可能です各種認証不燃認定NM8697山高さ(mm)73、働き山高:16働き幅(mm)800
スラブフェンス 匠 300H
アラオ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300
【オーダー】 15カラー1級遮光・遮熱・保温・防音・形状記憶ドレープカーテン
ユニベール¥4,198税込¥4,6181枚9日以内出荷1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンです。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断。また、15色展開とカラーが豊富なので、であなたのお気に入りの色がきっとみつかる!。アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。色イエロー(YE)、イエローグリーン(YGN)、ライトグリーン(LGN)、ディープグリーン(DGN)、オリーブグリーン(OVGN)、ライトブルー(LBL)、ディープブルー(DBL)、ネイビー(NV)、ピンク(PI)、アイボリークリーム(IVC)、ベージュ(BE)、サンドベージュ(SBE)、ライトグレー(LGY)、ダークグレー(DGY)、ブラウン(BR)幅(cm)100、125、150、200より選択長さ(cm)90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択サービス分類オーダー・加工
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ エンドキャップセットA
TOEX(LIXIL)¥259~税込¥285~1セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容エンドキャップ4個、トラスタッピンネジ4個材質アルミ形材
すっきり棚用 棚柱セット(端部用)
TOSTEM(LIXIL)¥4,698~税込¥5,168~1セット(2本)6日以内出荷から17日以内出荷シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。用途棚板の両側端部用の柱となります。セット内容棚柱(端部用)2本、取付ネジ、上下キャップ芯材スチール
シンプリー MJX(間口900mm)
イナバ(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台11日以内出荷シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。間口(mm)900ブロック数4扉形式引き戸
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器