絞り込み
減速比
  • 5(402)
  • 10(462)
  • 15(433)
  • 20(350)
  • 25(507)
  • 30(554)
  • 40(302)
  • 50(542)
  • 60(487)
  • 75(333)
  • 80(220)
  • 100(651)
  • 120(417)
  • 150(323)
  • 160(224)
  • 200(479)
  • 300(346)
  • 450(208)
  • 500(195)
  • 750(207)
ブランド
  • オリエンタルモーター(959)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(362)
  • スリーピース(298)
  • 山洋電気(179)
  • ツカサ電工(146)
  • エスコ(127)
  • 三菱電機(89)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(68)
  • HAKKO(白光)(59)
  • omron(オムロン)(52)
  • TAMIYA(タミヤ)(37)
  • 椿本チエイン(28)
  • マブチモーター(23)
  • 住友重機械工業(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 澤村電気工業(20)
  • NSK(日本精工)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(863)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

FA現場のお役立ち情報
3,370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
バッテリー 安川電機バッテリー安川電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(11件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)バックアップ電池Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合FP2SH、FP-X0
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイマシンツールフィルターGLF(制御盤用)エスティジェイ
2,998税込3,298
1セット(110枚)
当日出荷
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
5,800税込6,380
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーターデータ設定ソフト用通信ケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
スパークキラー Panasonic(パナソニック)スパークキラーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
79税込87特価
1個ほか
当日出荷
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1抵抗(Ω)120
詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ詰替用マシンツールフィルターエスティジェイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(110枚)
当日出荷
マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
アステロ インダクションモーター 住友重機械工業アステロ インダクションモーター住友重機械工業(4件のレビュー)
6,600税込7,260
1台
当日出荷から9日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から43日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
詰め替えフィルター エスティジェイ詰め替えフィルターエスティジェイ
2,498税込2,748
1セット(60枚)
当日出荷
マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
8,698税込9,568
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプツカサ電工(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
27,980税込30,778
1台
当日出荷
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBMUシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源AC
AO-8055 ギヤードモーター用マウント TAMIYA(タミヤ)AO-8055 ギヤードモーター用マウントTAMIYA(タミヤ)(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
競技用ロボット等の動力ユニットに最適な「ギヤードモーター」を、ロボット本体に取り付けるためのパーツです。出力軸の位置を上下2箇所から選択でき、本体への固定用ビス穴も加工済み。ギヤードモーターを、より手軽に幅広くご活用頂けます。
適合ギヤードモーター3633シリーズ K36、K75、K300、ギヤードモーター380シリーズ K10、K20、K36、K75、K150、K300、ギヤードモーター540シリーズ K75、K300
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
25,980税込28,578
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLMモーター ブラシレスモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から90日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋外用)富士電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から81日以内出荷
【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)