絞り込み
ブランド
減速比
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: モーター(原動機)

FA現場のお役立ち情報
4,574件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ オリエンタルモーター

    コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ

    オリエンタルモーター
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド
  • コネクター端子台変換ユニット オリエンタルモーター

    コネクター端子台変換ユニット

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータ CP モータ

    コアレスモータ(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
    取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
  • サーボアンプMR-J3-BS 三菱電機

    サーボアンプMR-J3-BS

    三菱電機
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • サーボアンプMR-E 三菱電機

    サーボアンプMR-E

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 シグマー技研

    シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機

    シグマー技研
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
  • フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機

    フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ

    富士変速機
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機

    フランジ取り付けギヤードモータ

    富士変速機
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • 可動接続ケーブル オリエンタルモーター

    可動接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • メガトルクモーター PBシリーズ IOコネクタ NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ IOコネクタ

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    内容CN1用コネクタ
  • プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ 住友重機械工業

    プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ

    住友重機械工業
    53,980税込59,378
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプギヤモータ
  • アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量1.5kW

    住友重機械工業
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    種類ギヤモータモータ容量記号2
  • 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機

    低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)

    富士電機
    52,980税込58,278
    1台ほか
    4日以内出荷から80日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
    外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
  • DC ギヤドモータ   TG- 47 E-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 47 E-FU タイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 201 B-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 201 A-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 201 A-FU タイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧防爆三相モータ 日本スタンドサービス

    耐圧防爆三相モータ

    日本スタンドサービス
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号
    種類汎用モーター規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号回転数(min-1[r.p.m])1400/1690
  • 耐圧防爆単相モータ 日本スタンドサービス

    耐圧防爆単相モータ

    日本スタンドサービス
    181,980税込200,178
    1台
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
    種類汎用モーター規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号回転数(min-1[r.p.m])1420/1710
  • ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)

    三菱電機
    96,980税込106,678
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
  • ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
  • 電源スイッチ HAKKO(白光)

    電源スイッチ

    HAKKO(白光)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-2945
  • 温度調節ツマミ HAKKO(白光)

    温度調節ツマミ

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-2991
  • フィーダースイッチ HAKKO(白光)

    フィーダースイッチ

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-3023
  • チューブユニットJ 0.6-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットJ 0.6-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-3034
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P

    東芝
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • NBブレーキモータ  脚取付 富士電機

    NBブレーキモータ 脚取付

    富士電機
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    静かなブレーキ音。 200万回の長寿命。 ノンアスベスト材の使用。 便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。 保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。 標準モータと取付寸法が同一。
    タイプインバータ駆動用制動方式直流無励磁作動形(乾式)外被構造全閉外扇形
  • インダクションモーター Kシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1台
    24日以内出荷
  • AO-8043 タミヤギヤヘッド K10 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8043 タミヤギヤヘッド K10

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比10:1
  • AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20

    TAMIYA(タミヤ)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • AO-8008 タミヤギヤードモーター 3633K75 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8008 タミヤギヤードモーター 3633K75

    TAMIYA(タミヤ)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • AO-8001 タミヤギヤードモーター 3633K36 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8001 タミヤギヤードモーター 3633K36

    TAMIYA(タミヤ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形) 住友重機械工業

    アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)

    住友重機械工業
    36,980税込40,678
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ
  • アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形) 住友重機械工業

    アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)

    住友重機械工業
    29,980税込32,978
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)