カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(1,009)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(320)
- スリーピース(298)
- 三木プーリ(211)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(131)
- 富士変速機(112)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- SPG(76)
- エクセン(74)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(58)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(53)
- omron(オムロン)(47)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷から16日以内出荷出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
ローコストIP40対応サーボモーター AD20
双葉電子工業¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷PWM/S.BUS対応用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2質量(g)36外形寸法(mm)40.5×20.0×36.1定格電圧(V)6最大トルク(N・m)瞬間:0.4回転数無負荷:53[min-1]防塵防水性能IP40定格トルク(N・m)0.12![単相 300w EFNOU-KRN 4P コンデンサ始動式 防振型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318706-260618-02.jpg)
単相 300w EFNOU-KRN 4P コンデンサ始動式 防振型 モータ
日東電工[モーター]¥34,980税込¥38,4781個17日以内出荷コンデンサ始動式 防振型 モータ出力(kW)0.3電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318959-260618-02.jpg)
単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型
日東電工[モーター]¥20,980税込¥23,0781個17日以内出荷分相始動式 モータ 開放防滴型出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 250w EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318855-260618-02.jpg)
単相 250w EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
日東電工[モーター]¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318731-260618-02.jpg)
単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型
日東電工[モーター]¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷分相始動式 モータ 防振型出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318837-260618-02.jpg)
単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
日東電工[モーター]¥30,980税込¥34,0781個17日以内出荷コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318916-260618-02.jpg)
単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型
日東電工[モーター]¥57,980税込¥63,7781個17日以内出荷コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型出力(kW)1電圧(V)100-200電源単相極数(P)4![単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318941-260618-02.jpg)
単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型
日東電工[モーター]¥67,980税込¥74,7781個17日以内出荷コンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型出力(kW)0.75電圧(V)100-200電源単相極数(P)4![単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318846-260618-02.jpg)
単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
日東電工[モーター]¥40,980税込¥45,0781個17日以内出荷コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4![三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318810-260618-02.jpg)
三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)2![三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318785-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥32,980税込¥36,2781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)6![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318968-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右
日東電工[モーター]¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318925-260618-02.jpg)
三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ
日東電工[モーター]¥60,980税込¥67,0781個17日以内出荷全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4![三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318740-260618-02.jpg)
三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.2電圧(V)200電源三相極数(P)2![三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318828-260618-02.jpg)
三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ
日東電工[モーター]¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ出力(kW)0.2電圧(V)200電源三相極数(P)4![三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318880-260618-02.jpg)
三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.1電圧(V)200電源三相極数(P)4
ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極単相100Vタイプ)
エクセン¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷EKM1S-2P型は、完全オイルフリーの電気だけで動く小型の振動機です。エアーなどの供給も必要ない為に省エネタイプの現代版としていろいろな現場で使用することが出来る決定版です。食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1S-2P型。本体全長110mm重量1.8kgとモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。) 振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。全閉防滴構造のうえ、あらゆる方向・角度で取り付けることが可能ですし維持費が安く、耐久性にも富んでいます。AC単相100V電源があれば粉粒体のタンクやホッパー・シュートなどの閉塞防止や生産ラインの製品の滞留の改善など手軽に取り付けが可能です。オールステンレスの材質に加えて保護等級がIP66相当の構造である為にサニタリー仕様対応の水掛洗いにも対応出来る振動モータです。質量(kg)1.8出力(W)10周波数(Hz)50/60電流(A)0.26/0.21(50Hz/60Hz)電圧(V)100ケーブル長(m)1振動数(50/60Hz)46.5/56.9取付ボルト数2遠心力(kN)最大:0.05/0.07極数(P)2
ブラシレスモーター (PMモーター)
オリエンタルモーター¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷定格出力(W)750ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])1.143×10-4RoHS指令(10物質対応)対応
リニアヘッド LJリニアヘッド
オリエンタルモーター¥47,980~税込¥52,778~1台15日以内出荷仕様リニアヘッドタイプリニアヘッド単体取付角寸法90 mm (ギヤヘッド部)速度最大入力:265.3 r/min最大入力トルク(N・m)39.3RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大:200最高速度(mm/s)500
2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応
オリエンタルモーター¥95,980税込¥105,5781台24日以内出荷質量(kg)回路部:0.11電圧電源入力:DC24 V対応上位システム:EtherCAT保護等級回路部:IP00制御電源DC24 V ±5% 1.3 A(センサ用電源を除く)軸数4軸電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター¥26,980税込¥29,6781台26日以内出荷質量(kg)回路部:0.09電圧電源入力:DC24 Vタイプ速度・位置制御指令:パルス列入力タイプ周波数最大入力パルス:500 kHz (Duty 50%時)励磁方式マイクロステップ電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプ取付プレート付![DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626708-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/20)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])415 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比20/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/50)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])166 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比50/1
富士電機 サーボアンプ
富士電機¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷から91日以内出荷半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能。・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモード。サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード。高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能。・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能。コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード。機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相。電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]。許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相。電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]。許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷・頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。・各サイズごとに2種類の保持力があります。・表面処理のバリエーションは2種追。
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷・工作機械などの操作盤を固定・回転させるためのユニット。・「DKSF」は1つのユニットで操作盤を上面に取りつける支柱タイプとして、もしくは下面に取りつける吊り下げタイプとして2通りの使用方法が選択できます。・回転部と本体それぞれのフランジの取りつけ穴は、上面・下面どちらからの取りつけにも対応しています。取りつける機器・装置にあわせてご使用ください。・「DKSF」中央の穴から操作盤の配線を通すことができます。・クランプレバーを締めつけることで、操作盤の回転をロックできます。・3本の操作トルク調整ねじを均等に締めつけることで、操作トルクの調整ができます。・「DKSF」底面の任意の位置に付属のストッパボルトを取りつけることで、ロケーティングディスクの回転角度が制限され、操作盤の回転角度を設定できます。回転角度は45°~360°の範囲で設定できます。
モーター DC用 140-3V
オーム電機¥198税込¥2181個翌々日出荷工作用のモーターです用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])7700無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ
シナノケンシ¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 119 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 70.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応







![単相 300w EFNOU-KRN 4P コンデンサ始動式 防振型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318706-260618-02.jpg)
![単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318959-260618-02.jpg)
![単相 250w EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318855-260618-02.jpg)
![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318731-260618-02.jpg)
![単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318837-260618-02.jpg)
![単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318916-260618-02.jpg)
![単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318941-260618-02.jpg)
![単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318846-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318810-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318785-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318968-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318925-260618-02.jpg)
![三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318740-260618-02.jpg)
![三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318828-260618-02.jpg)
![三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318880-260618-02.jpg)







![ギヤード・モーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753916-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626708-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)