絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: モーター(原動機)

FA現場のお役立ち情報
4,581件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新Gシリーズ 中間ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 中間ギヤヘッド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1台
    翌日出荷
    取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)

    Panasonic(パナソニック)
    13,900税込15,290
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    極数4定格時間(分)30/30
  • 三相SG-P1ギアモーター シグマー技研

    三相SG-P1ギアモーター

    シグマー技研
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
    用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター
  • 2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷から23日以内出荷
    タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    5,298税込5,828
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • 防水タイプ延長ケーブル オリエンタルモーター

    防水タイプ延長ケーブル

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    13日以内出荷から16日以内出荷
    材質(シース)耐熱性塩化ビニル仕上外径(Φmm)7.8
  • コンデンサキャップ オリエンタルモーター

    コンデンサキャップ

    オリエンタルモーター
    399税込439
    1袋(10個)
    11日以内出荷から14日以内出荷
  • インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1台
    14日以内出荷から26日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80
  • インダクションモーターギヤヘッド 25W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 25W

    SPG
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター25W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター中間ギヤヘッド SPG

    インダクションモーター中間ギヤヘッド

    SPG
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 40W BL SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 40W BL

    SPG
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター40W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 6W

    SPG(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター 40W SPG

    インダクションモーター 40W

    SPG(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
    種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度軽衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター

    延長用コード・ケーブル

    オリエンタルモーター
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種別延長用コード・ケーブル
  • クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモーター

    クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ

    オリエンタルモーター
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
    出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
  • クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモーター

    クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ

    オリエンタルモーター
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
    出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
  • リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

    オリエンタルモーター
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)20タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
  • リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

    オリエンタルモーター
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)45タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,598税込8,358
    1個
    24日以内出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)10タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    20,988税込23,087
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    質量(kg)0.7種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)60配線方式リード線
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1個
    34日以内出荷
    適用ギヤヘッド:0GN
    種類インダクションモーターシャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    24日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    24日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.07コンデンサ容量(μF)0.35温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])7定格トルク(mN・m[gfcm])8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)13コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])8定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
  • リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ0Lタイプ出力(kW)0.001種類リニアドモーター /レバーシブルモーター電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • ギアモータ NISSEI

    ギアモータ

    NISSEI
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP ARシリーズ

    オリエンタルモーター
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
  • MELSERVO 電源回生コンバータユニット用 コネクタセット 三菱電機

    MELSERVO 電源回生コンバータユニット用 コネクタセット

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACサーボ  外部回生抵抗器 Panasonic(パナソニック)

    ACサーボ 外部回生抵抗器

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
  • GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機

    GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200相数三相
  • GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機

    GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸

    三菱電機
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    取付方式脚取付電圧(V)200電源三相
  • GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外 三菱電機

    GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)