絞り込み
出力(kW)
- 7
- 0.05(4)
- 0.1(7)
- 0.2(6)
- 0.4(11)
- 0.5(2)
- 0.75(8)
- 1(5)
- 1.2(2)
- 1.5(5)
- 2(4)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 5(3)
ブランド
- 三菱電機(2)
定格電圧(V)
- AC200(2)
電源
- 交流(2)
取付方式
- フランジ取付(2)
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(4)
0.1(7)
0.2(6)
0.4(11)
0.75(8)
1(5)
1.5(5)
2(4)
5(3)
7

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機(2件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥339,800税込¥373,7801台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流

















![三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター] 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31192387-231214-02.jpg)