677件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デシケーター中板 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター中板 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    磁製のデシケーター用中板です。
    材質磁製
  • デシケーター LH用予備棚板 アズワン

    デシケーター LH用予備棚板

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚
    当日出荷
    デシケーター(LH)用予備棚板
    適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-001-02棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
  • 吸放湿シート 適潤シート A4サイズ 浜井電球工業

    吸放湿シート 適潤シート A4サイズ

    浜井電球工業
    5,798税込6,378
    1袋
    当日出荷
    最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。
    用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。付属品取扱説明書、使用開始日シールトラスコ品番685-2304長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.9容量(kg)15
  • デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン

    デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫

    トーリ・ハン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    低価格高性能。高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用。湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持。無音・無振動で長期連続運転が可能。LED照明を搭載。棚板はお好みの位置に取付可能
    用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個仕様ガラス扉/両開きマグネットパッキン付電源(V)AC100棚板数(枚)3棚板間隔(mm)38(上下移動、取り外し可)材質(棚板)スチール塗装焼付塗装 アイボリーパッキンマグネット材質(キャビネット)スチール
  • 除湿剤 大容量タイプ ID-1200Aシリーズ アズワン

    除湿剤 大容量タイプ ID-1200Aシリーズ

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    コンテナやキャビネット類の除湿に適しています。 ゲル化(固化)により取替え時期をお知らせします。 大容量タイプの除湿剤です。
    成分除湿剤(塩化カルシウム)・無機系/有機系吸液剤・消臭剤寸法(mm)180×800×40吸湿量自重の約140%(25℃・90%RHの場合)
  • 塩ビ板 3mmシリーズ EBシリーズ 光

    塩ビ板 3mmシリーズ EBシリーズ

    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
  • 防カビ・防湿剤 ハクバ写真産業

    防カビ・防湿剤

    ハクバ写真産業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(4個×3袋)
    翌日出荷
    防湿・防カビ・防虫効果のある酸化カルシウムが主成分の強力防カビ・防湿剤です。 活性炭を加えていますので防臭効果もあり、使用後は石灰肥料として再利用、土に戻すことができるエコロジー商品です。
    材質酸化カルシウム、防カビ剤、活性炭など
  • ポリカデシケーターミニ サンプラテック

    ポリカデシケーターミニ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
    有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100
  • サンプラ(R) ミニデシ サンプラテック

    サンプラ(R) ミニデシ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
    付属品シリカゲル50g(容器付き)材質ポリスチレン、AS内寸幅(mm)190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110色(本体)透明外寸法・幅(mm)225外寸法・奥行(mm)208内寸高さ(mm)110
  • 吸湿乾燥剤 スリーボンド

    吸湿乾燥剤

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1缶(30g×500個)
    当日出荷
    シリカゲルや塩カル系のように吸着性や潮解性を利用した抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込みます。
    用途自動車・家電・機械部品などの各種材料および設備機器の品質保持に。トラスコ品番374-8839材質乾燥剤白色質量(g)15kg
  • デシケーター用アクセサリー アズワン

    デシケーター用アクセサリー

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    199,000税込218,900
    1台
    当日出荷
    材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)30スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個内寸法(mm)260×280×410棚段数4棚板間隔(mm)85棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付外寸法(mm)310×333×520棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • デシケーター用中板 アズワン

    デシケーター用中板

    アズワン
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • パワーソーブCE(R) 富士ゲル産業

    パワーソーブCE(R)

    富士ゲル産業
    15,980税込17,578
    1箱(80個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    吸湿性の高い塩化カルシウムを主原料とする業務用乾燥剤です。 吸湿するとゼリー状に固まり、色が茶色く変わることで吸湿状態が分かります。 ポリマーを保水剤に使用した環境にやさしい乾燥剤です。
    仕様(乾燥剤原料)塩化カルシウム材質(袋)片面不織布・片面フィルム 片面吸着タイプ(フィルム面を下に)吸湿量(最大)自重の約400%
  • シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青 東海化学工業所

    シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青

    東海化学工業所
    23,980税込26,378
    1缶(12.5kg)
    当日出荷
    デシケーターに便利な容量です。吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。加熱する事により再生できます。
    種別シリカゲルA型 ビーズ5UP青 12.5kgアズワン品番1-7315-11
  • ドライヤーン シートC ケニス

    ドライヤーン シートC

    ケニス
    4,398税込4,838
    1組(50枚)
    当日出荷
    薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。
    厚さ(mm)1寸法(mm)40×80入数10枚/袋×5
  • 306x486x138mm/11.0L ドライボックス エスコ

    306x486x138mm/11.0L ドライボックス

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
    仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計容量(L)11外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    61,900税込68,090
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)

    アズワン
    75,900税込83,490
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
    棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20/枚材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
  • シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン (R) 山仁薬品

    シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン (R)

    山仁薬品
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷
    吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。
    仕様※塩化コバルト非含有サイズ(mm)46×65アズワン品番3-5132-11シリカゲル量(g)5
  • ミニデシケーター サンプラテック

    ミニデシケーター

    サンプラテック
    7,198税込7,918
    1個(1個)
    3日以内出荷
    開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
    付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明内寸(mm)190×175×110
  • ポリカデシケーター サンプラテック

    ポリカデシケーター

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
    仕様コック付、耐減圧:1torr材質(本体)ポリカーボネート製活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
  • シリカゲル乾燥剤 5個入 紀陽除虫菊

    シリカゲル乾燥剤 5個入

    紀陽除虫菊
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。
    仕様使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個材質シリカゲル寸法(mm)75×75×2
  • デシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫 トーリ・ハン

    デシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫

    トーリ・ハン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
    用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
  • ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワン

    ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ

    アズワン
    62,500税込68,750
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3消費電力3W静電気帯電防止性能あり除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
  • デシケーター手提げ型 新光化成

    デシケーター手提げ型

    新光化成
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
  • ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QPシリーズ 豊田化工

    ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QPシリーズ

    豊田化工
    11,980税込13,178
    1缶(250個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポリフィルム包装品ビスケット・せんべい・のり・しいたけ等、あらゆる食料品の乾燥に適しています。
  • デシケーター 並型 アズワン

    デシケーター 並型

    アズワン
    12,078税込13,286
    1個
    翌々日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • 乾燥剤ニッソードライMS 両面吸収タイプ ニッソーファイン

    乾燥剤ニッソードライMS 両面吸収タイプ

    ニッソーファイン
    3,298税込3,628
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
  • 連結デシケーター サカセ化学工業

    連結デシケーター

    サカセ化学工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
    棚板数(枚)2
  • MVD-300用ねじ ブッシング加工 アズワン

    MVD-300用ねじ ブッシング加工

    アズワン
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    適合MVD-300
  • デシケーター DURAN DURAN

    デシケーター DURAN

    DURAN
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーターふた DURAN DURAN

    デシケーターふた DURAN

    DURAN
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-32
  • 真空デシケーター VXS アズワン

    真空デシケーター VXS

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
    付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)寸法(mm)150×150×150質量(kg)3.7材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)容量(L)約1.3内寸法(mm)110×110×110外寸法(mm)150×150×152アズワン品番1-5943-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
  • 無酸素・乾燥保存用オプション アズワン

    無酸素・乾燥保存用オプション

    アズワン
    3,090税込3,399
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
  • ドライキーパー オートデシケーター サンプラテック

    ドライキーパー オートデシケーター

    サンプラテック(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
    付属品棚板3枚仕様パッチン錠タイプ材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7タイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9内寸幅(mm)255電源コード(m)約1本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428除湿方式固体高分子膜外寸法・幅(mm)312外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28外寸法・奥行(mm)390内寸高さ(mm)428
  • 真空デシケーター JEIO TECH

    真空デシケーター

    JEIO TECH
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
  • 真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ゲージ付ポリカデシケーター

    サンプラテック
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    翌々日出荷
    真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
    付属品磁製プレート仕様コック・ 真空ゲージ付材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
保存/デシケーター