絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(221)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- 新光化成(35)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(16)
- フロン工業(11)
- ニッソーファイン(10)
- 山仁薬品(10)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- コスモスビード(9)
- 富士ゲル産業(9)
- BRAND(8)
- ケニス(8)
- JEIO TECH(8)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シリカゲル コバルトフリー
富士ゲル産業¥21,980~税込¥24,178~1箱(250個)ほか当日出荷から翌々日出荷吸湿すると青色シリカゲルが赤紫色に変わります。小袋に分かれており計量する必要がありません。材質【袋】不織布
モバイルドライ
リビング¥4,998税込¥5,4981個当日出荷面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166色ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33
A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入
テクナード¥9,998~税込¥10,998~1箱(20g×400個)ほか当日出荷から8日以内出荷99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
高性能吸湿剤 EX-150SU
EX-DRY(三和)¥11,980税込¥13,1781箱(60個)ほか当日出荷EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルドライ
東洋リビング¥4,398税込¥4,8381個当日出荷除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。寸法(mm)116×76×33質量(g)193電源AC100~240V消費電力10W/h
塩化マグネシウム乾燥剤 OZO
オゾ化学技研(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)ほか当日出荷シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
乾燥剤(ドライヤーン)
ケニス¥3,798税込¥4,1781組(50枚)当日出荷シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1パック(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。材質(フィルム)PE、PET
高性能乾燥剤
ネグロス電工¥379税込¥4171個当日出荷塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。仕様基準保護容積:110L寸法(mm)185×152×15有効期間3カ月(目安)
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入)
ニッソーファイン¥3,798税込¥4,1781ケース(10個)当日出荷GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)130×115質量(g)40/個アズワン品番3-5641-01
ミニ真空容器
アズワン¥22,200~税込¥24,420~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
乾燥器用シリカゲルカード
アズワン¥6,590税込¥7,2491パック(3枚)当日出荷シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)アズワン品番1-5386-11
シリカゲル&乾燥器
アズワン¥16,500税込¥18,1501セット当日出荷シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9アズワン品番1-5386-01タイマー(自動オフ)最大約3時間
スペースドライ
アズワン¥42,000税込¥46,2001台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3内寸法(mm)300×300×440棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)359
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ
トーリ・ハン(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質SUS430タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)塗装粉体塗装、ブラック湿度コントロール可変式35~50%RH
石灰乾燥剤(一斗缶入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1缶(20g×350個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
デシケーター
アズワン¥29,100税込¥32,0101台当日出荷フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)内寸法(mm)485×275×285板厚(mm)2.5棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2外寸法(mm)500×345×335取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-007-01棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
シリカゲルシート
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981ケース(12個×5シート)当日出荷工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
真空ポリカデシケーター用 オプション
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。材質PC型番95001
シリカゲル不織布袋入り BCLシリーズ
高砂産業¥849~税込¥934~1袋(15個)ほか翌々日出荷不織布袋入りのA形シリカゲルです。小LOT品です。インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。仕様●不織布袋入りのA形シリカゲルです。●小LOT品です。●インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。●EU REACH規則・EU RoHS指令対応品●フランスの包装及び印刷への鉱物油規則(MOAH・MOSHの意図的添加はありません。)
シリカゲルFA
TGK(東京硝子器械)¥15,921~税込¥17,513~1箱(1000個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。区分A型規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)
ドライマックス(drymax) 乾燥剤
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥21,980~税込¥24,178~1箱(160個)ほか当日出荷から6日以内出荷低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。 最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。 吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。
シリカゲル PETフィルム コバルトフリー SAシリーズ
富士ゲル産業¥19,980~税込¥21,978~1ケース(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷コバルトフリーのシリカゲルです馴染みのある青系のインジケーターで、吸湿すると紺色シリカゲルがエンジ色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。材質【袋】PETフィルム
クレイ系乾燥剤不織布1斗缶
テクナード(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000g×10個)ほか8日以内出荷原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
真空デシケーター(アクリル)
アズワン¥90,100税込¥99,1101台当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)容量(L)7内寸法(mm)260×260×100材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式外寸法(mm)300×300×170真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
ニッソードライ(透湿遮水フィルム)
ニッソー樹脂¥3,898税込¥4,2881ケース(10個)当日出荷最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など材質塩化マグネシウム寸法(mm)115×138質量(g)50アズワン品番1-3122-01
湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ
アズワン¥13,600~税込¥14,960~1袋当日出荷密閉空間を所定の湿度に調湿します。材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
成形真空デシケーター 360×390×385mm
アズワン¥106,000税込¥116,6001個当日出荷ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22材質ポリカーボネート幅(mm)360質量(kg)約13高さ(mm)385奥行(mm)390容量(L)最大32耐荷重(kg)本体/約50内寸法(mm)308×310×308棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385外寸法(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308棚段数(段)5アズワン品番1-5811-11除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入)
ニッソーファイン¥6,098税込¥6,7081ケース(5個)当日出荷GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)203×155質量(g)160/個アズワン品番3-5641-02
30gx12 乾燥剤
エスコ(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211セット(30g×12袋)翌日出荷脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30