絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(225)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- 新光化成(35)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(16)
- フロン工業(11)
- ニッソーファイン(10)
- 山仁薬品(10)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- コスモスビード(9)
- 富士ゲル産業(9)
- BRAND(8)
- ケニス(8)
- JEIO TECH(8)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ニッソードライM(通常品)
ニッソーファイン¥24,980~税込¥27,478~1箱(60個×1袋)ほか3日以内出荷から14日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
マックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ
エクアールシー¥289,800~税込¥318,780~1台欠品中ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです。定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)。扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています。扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています。実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています棚板耐荷重(kg)50/枚ピッチ(mm)棚板:30電源(V)AC100コンセント形状3Pプラグ色(本体)アイボリー到達湿度(%RH)1
デシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫
トーリ・ハン¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
シリカゲル&活性炭シート 脱臭・除湿用 ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル UF-SAX57シリーズ
アズワン¥7,390税込¥8,1291袋(5枚)当日出荷乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。 50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。仕様ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)シートサイズ(mm)250×350シリカゲル量(g)77/1シート
吸湿くん規格袋
丸東¥7,998~税込¥8,798~1パック(200枚)当日出荷吸湿くん(フィルムと乾燥剤を一体化した高機能フィルム)は、フィルム自体が湿気を吸湿しますので、乾燥剤フリーが可能です。 直進くん(まっすぐ袋が切れる機能)を付与していますので、はさみを使わずまっすぐ開封できます。 三方ジップ袋(ジップを付けて再封性を持たせた袋形態)は、再封性、保存性の必要な様々な内容物に最適です。 角落とし用途健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に種別吸湿能力6/m2材質PET、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系)厚さ(mm)0.097±0.009色アルミ地(消し面表)
オレンジシリカゲル(塩化コバルトフリー)
美浜¥25,980~税込¥28,578~1缶(12.5kg)ほか3日以内出荷塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。大きめの粒度品かつ球状品です。用途機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています材質主成分/二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)形状球状寸法(mm)3~5区分A型吸湿度(%)相対湿度20/吸湿率8以上、相対湿度50/吸湿率20以上、相対湿度90/吸湿率30以上
シリカゲル コバルトフリー
富士ゲル産業¥25,980~税込¥28,578~1箱(250個)ほか当日出荷から13日以内出荷吸湿すると青色シリカゲルが赤紫色に変わります。袋材質が無塵紙で発塵が少ない為、精密機械や電子部品等の用途に適しています。材質【袋】無塵紙
リークテスト用真空デシケーター
アズワン¥101,000税込¥111,1001個当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。コンパクトなサイズで取り扱いが容易です。試験液の吸い込みを考慮してバルブ、真空計は天面に配置しています。ドレンバルブ付で試験液の排水が容易です。試料押え板は固定しておりませんので、取り出して真空デシケーターとしての使用も可能です。許容真空度(Pa)約133容量(L)約10(庫内)庫内容量(L)約10内寸法(mm)260×260×150外寸法(mm)300×300×220付属品真空バルブ(外径Φ8・Φ14ホースニップル付×各1個)、真空計、試料押え板、ドレンバルブ種別300×300×220材質本体・扉/アクリル透明樹脂(板厚:20mm)、扉パッキン/シリコンゴムΦ8材質(本体)本体・扉/アクリル透明樹脂(板厚:20mm)、扉パッキン/シリコンゴムΦ8周囲温度(℃)5~35℃アズワン品番3-6773-01除湿方式真空バルブΦ8/Φ14mmホースニップル×各1個真空ゲージあり
連結デシケーター
サカセ化学工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。棚板数(枚)2
エコノミーデシケーター 縦タイプ
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487内寸高さ(mm)487幅(mm)300奥行(mm)345高さ(mm)525耐荷重(kg)2棚板数(枚)3材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
ガス置換デシケーターBG
アズワン¥91,200~税込¥100,320~1台当日出荷ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。内寸法(mm)560×483×731外寸法(mm)574×517×765付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム質量(kg)18材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)棚板間隔(mm)40棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
真空デシケーター
アズワン¥92,900~税込¥102,190~1台当日出荷から翌々日出荷許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)210×210×210外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
ドライキーパー オートデシケーター
サンプラテック(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。内寸幅(mm)255有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428内寸高さ(mm)428本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617外寸法・幅(mm)312外寸法・奥行(mm)390外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40消費電力(W)9付属品棚板3枚仕様パッチン錠タイプ材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7タイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜棚板調整ピッチ(mm)28
精密研磨用シリカスラリー
AKD¥4,598~税込¥5,058~1本(1kg)ほか5日以内出荷粒子径70-100nmの非常に細かいシリカ砥粒を分散させたスラリーです。シリコンウェハの研磨では、CMP効果により精密な表面状態を保ちながら大きな研磨レートで加工ができます。用途シリコンウェハ表面などの精密研磨適合粒子径:70-100nm,(D50)pH2025/11/13
小型真空容器
サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~1個(1個)3日以内出荷携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式除湿方式真空バルブ2個(外径Φ6mm)真空ゲージなし作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
ミニデシケーター
サンプラテック¥6,998~税込¥7,698~1個(1個)3日以内出荷開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
ピラニ真空計
岡野製作所¥119,800税込¥131,7801台(1台)8日以内出荷軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa質量(g)本体:350、センサ:約300使用温度範囲(℃)0~50(ACアダプタ含まず)電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上機能0.5~9秒の範囲で設定可使用電源(V)DC12~24、ACアダプタ使用時:AC100~120(※ACアダプタはオプション)表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠保存環境常温センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷海上コンテナ内専用の乾燥剤として開発した高機能乾燥剤となります。海上コンテナ内における結露、製品への錆、カビ、腐食、腐敗、布上などの問題を解決できます。シリカゲル等に比べて10倍以上の吸湿能力。状況及び使用量により約90日間の超維持力を発揮。湿気を吸湿後、ゲル状態になりますので水分は外に吐き出しません。製品は安全な非毒性な製品です。フックタイプで海上コンテナ内のリングへ吊り下げるだけです。防湿フィルムや防錆フィルムと併用することでより高い効果を発揮。海上輸送(海上コンテナ輸送)、JRコンテナ輸送、トラック輸送、20ft、40ftなど。用途海上コンテナ内の結露対策。海上輸送中における錆、カビ対策など。乾燥剤として仕様フック容量(g)560主成分塩化カルシウム使用量【目安】20ft:4~8個/40ft:10~16個入数1箱(32個入)
業務用乾燥剤 NaturaSorb(R) ナチュラソーブ SNシリーズ
富士ゲル産業¥9,998~税込¥10,998~1パック(500個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷天然に産出する粘土鉱物ベントナイトクレ(NaturaSorb®;)を用いたコンパクトかつ経済性に優れた業務用乾燥剤です。食品、電子部品、精密機械などの防湿に優れた吸湿能力を発揮します。ベントナイトクレイは、無味、無臭、かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。包装材料には、食品衛生法その他安全基準をクリアした ET イルムを使用しています。優れたコストパフォーマンス。使用する乾燥剤ベントナイトクレイは、化学的に安定していて、腐蝕性・潮解性・毒性がありません。天然鉱物で環境にやさしい乾燥剤です。
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫
トーリ・ハン¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
A型シリカゲル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル 乾燥剤
アズワン¥4,560~税込¥5,016~1袋(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!材質(フィルム)PET滅菌済
真空デシケーター用真空バルブのみ 229
Kartell(カルテル)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷TGK品番198-19-45-31材質本体材質:PC ニードル材質:PE寸法・径…チューブ接続部:Φ9.5 内径:12.4mm・円錐部…先端外径:約Φ8.3根元外径:Φ11 長さ:16mm・全長:58mm バルブ部高さ:39mm・バルブから右に伸びている太い部分の外径:Φ17.5先端外径(Φmm)8
デシケーターふた 白
DWK Life Sciences¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から91日以内出荷玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ
アズワン¥25,700税込¥28,2701缶翌々日出荷塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。大きめの粒度品かつ球状品です。材質(主成分) 二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)寸法(mm)3~5
ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ
アズワン¥62,500~税込¥68,750~1台当日出荷固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3消費電力3W静電気帯電防止性能あり除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
真空ポリカデシケーター
アズワン¥43,400税込¥47,7401個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。内容量(L)約19全高(mm)368(※真空計除く)付属品磁製プレート×1枚仕様300GA2型材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)3.1内径(Φmm)306外径(Φmm)(金属コック) 9アズワン品番1-5801-24許容真空度(Pa)約133
SANSYO デシケーター
三商¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃許容真空度(Pa)133有効高さ(mm)185全高(mm)288材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
乾燥剤ニッソードライ
ニッソーファイン¥3,998税込¥4,3981ケース(5個)翌々日出荷最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。種別5個入アズワン品番1-3122-03




















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)