絞り込み
粒子保持能(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,319件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ) ジーエルサイエンス

    シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)

    ジーエルサイエンス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
    最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) ケニス

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

    ケニス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
    タイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップオートクレーブの可否可
  • 高速マイクロ遠心機 ケニス

    高速マイクロ遠心機

    ケニス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
    付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPTフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
  • フェラル ヤマト科学

    フェラル

    ヤマト科学
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    形状ショート(高さ3mm)
  • 汎用カラムナット ヤマト科学

    汎用カラムナット

    ヤマト科学
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状六角サイズ(inch)1/16
  • マイクロフィルろ過デバイス Merck(メルクミリポア)

    マイクロフィルろ過デバイス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
    材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン直径(Φmm)47
  • ハイスピードトラップ SEKIYA

    ハイスピードトラップ

    SEKIYA
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    高速回転でもぶれの少ないロータリーエバポレーター用のトラップです。 三角フラスコ型は逆三角形の形状の為、突沸試料が素早くスムーズに蒸留フラスコに戻ります。 ハート型は逆三角形の形状をしたリターンホール付トラップです。
    上部摺合29/42下部摺合29/42
  • ロータリーエバポレーター用受部 ヤマト科学

    ロータリーエバポレーター用受部

    ヤマト科学
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    蒸留・精製・濃縮から有機溶媒の留去に使用する、ロータリーエバポレーター用のガラス器具です。
  • TLC展開槽(二層式展開槽) 英弘精機

    TLC展開槽(二層式展開槽)

    英弘精機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    8日以内出荷
    展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
  • 透析チューブ用 シーリングバー サンプラテック

    透析チューブ用 シーリングバー

    サンプラテック
    ¥799税込¥879
    1組(2本)
    翌日出荷
    透析チューブの液漏れを防止します。
    長さ(mm)90
  • ボトルトップフィルタ Thermo Fisher Scientific

    ボトルトップフィルタ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1組(12個)
    6日以内出荷
    33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。
    滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
  • 吸引ろ過キット Merck(メルクミリポア)

    吸引ろ過キット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    欠品中
    47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
    セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
  • リングプレート(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    リングプレート(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    ¥4,549税込¥5,004
    1個
    5日以内出荷
    材質PTFEアズワン品番64-1002-75
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • ICマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    ICマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) Merck(メルクミリポア)

    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
    形状A色白直径(Φmm)25穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)FG有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
    滅菌γ線
  • グラスファイバーフィルタ Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
  • フロリナート・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    フロリナート・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
    材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)色白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • 万能ろ過リング ケニス

    万能ろ過リング

    ケニス
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    翌日出荷
    サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
  • ろ過フラスコ(ISOLAB) 宮原計量器

    ろ過フラスコ(ISOLAB)

    宮原計量器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    材質ガラス
  • ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
    付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • マルチスピードミニ遠心機 ケニス

    マルチスピードミニ遠心機

    ケニス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • レーリッヒ管 SIBATA(柴田科学)

    レーリッヒ管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    レーリッヒ管、マジョニア管は牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
  • SPCガラスフィルターベース PTFEコート SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスフィルターベース PTFEコート

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
    材質PTFEコート摺合せSPC-29
  • PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。 ・PTFE製です。
    適合ねじ式Φ47mm用材質PTFE
  • 加熱容器 MEL-280型用 SIBATA(柴田科学)

    加熱容器 MEL-280型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    ・融点測定装置MEL-281型の加熱されるガラス容器のスペアパーツです。 ・内部にはシリコンオイル等を入れて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 昇華用冷却器 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    昇華用冷却器 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    17日以内出荷
    ・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。 ・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
    用途Φ44-50乾燥管用
  • 乾燥管Φ50 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    乾燥管Φ50 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・試料を秤量びんや直接乾燥管に入れて乾燥をおこないます。 ・GTO-1000にはオプションパーツとして交換使用が可能です。
    用途GTO-2000用
  • 気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・気密シールと共に気密性を保持するためのガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用のスペアパーツです。
    用途GTO-2000/3000用
  • 試料球 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    試料球 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-1000/GTO-2000/GTO-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-1000/2000/3000用
  • 吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM) Merck(メルクミリポア)

    吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    当日出荷
    仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9電源AC100~240V 50/60Hz防塵防水性能IP64材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-2797-01
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    ¥8,060~税込¥8,866~
    1個
    翌々日出荷
  • ガラス繊維濾紙 Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙

    Whatman(ワットマン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷から97日以内出荷
    用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1.5荷重容量強
  • ミニユニ Whatman(ワットマン)

    ミニユニ

    Whatman(ワットマン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    仕様対応バイアルサイズ(mm):12×32、最大ろ過容量(uL):400、最低ろ過容量(uL):125、残液量(uL):75、孔径(um):0.2
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • HPLC用フィッティング ジーエルサイエンス

    HPLC用フィッティング

    ジーエルサイエンス
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    ¥87,900税込¥96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
分溜・分離・抽出・ろ過