絞り込み
粒子保持能(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,321件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500

    ADVANTEC
    45,980税込50,578
    1組(3個)
    6日以内出荷
    材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
  • 減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01

    ADVANTEC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
  • グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
    タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否
  • 三方コック GTO用 19/33 SIBATA(柴田科学)

    三方コック GTO用 19/33

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    GTO-200/2000/乾剤フラスコ用の三方コックです。
    摺合せ19/33
  • 高速卓上遠心機 MC-15K型 SIBATA(柴田科学)

    高速卓上遠心機 MC-15K型

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
    質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)遠心加速度100~15000xg(100xg単位)密度最大試料:1.2g/mL最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
  • ベーパーダクト コンビクリップ付 R-100/R-3用 SIBATA(柴田科学)

    ベーパーダクト コンビクリップ付 R-100/R-3用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    40,999税込45,099
    1個
    7日以内出荷
    オリジナルのコンビクリップ付の構造のため、ベーパーダクトの取り外しがとても簡単で、また洗浄も容易です。精密加工されたベーパーダクトにより、真空シールの摩耗を低減します。
    適合機種R-100/R-3形状短型サイズ【ジョイント】29/32
  • 二重管 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)

    二重管 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-8273-22
  • PPベース フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    PPベース フィルターホルダーねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ポリプロピレン樹脂製です。
    材質PP
  • SPC冷却器 精油定量装置用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 精油定量装置用

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラス全長(mm)250下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15球数5
  • ろ過カートリッジ用キャップ ショウエイ

    ろ過カートリッジ用キャップ

    ショウエイ
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ろ過カートリッジ用のキャップです。
    対応商品PPJ
  • プールろ過用カートリッジセット ショウエイ

    プールろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    付属品アタッチメント、キャップ
  • 手動遠心機 ローター 15mL用 レオナ

    手動遠心機 ローター 15mL用

    レオナ
    57,980税込63,778
    1式
    4日以内出荷
    手動で操作する手回し遠心機、外部電源不要です
  • フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1セットほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
  • ボトルトップフィルタ コーニング

    ボトルトップフィルタ

    コーニング
    19,980税込21,978
    1箱(12個)ほか
    3日以内出荷から63日以内出荷
    残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
    規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
  • 卓上小型遠心機 ケニス

    卓上小型遠心機

    ケニス
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷
    シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
  • GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応 ガードカラム一体型カラム カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
    用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム Select PAH ヤマト科学

    GC キャピラリカラム Select PAH

    ヤマト科学
    78,980税込86,878
    1本
    4日以内出荷
    低ブリード
    用途すべてのPAH 異性体を完全に分離 クリセン、トリフェニレン、ベンゾフルオロアントラセン(タイプb,j およびk) など、7分未満でEPA PAHを、30分未満でEU PAHを完全に分離 54種のPAHを30分以内で分析可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)40~325/350カラム内径(Φmm)0.15膜厚(μm)カラム:0.1
  • GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード
    用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-WAXETR ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAXETR

    ヤマト科学
    97,980税込107,778
    1本
    4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供
    用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
  • GC キャピラリカラム DB-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5

    ヤマト科学
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-35MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-35MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 溶媒洗浄可能 超低ブリードの特性で、GC/MSに最適
    用途確認分析に最適 USP Phase G42 に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)50~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-1MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可
    用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-17 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-17

    ヤマト科学
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途農薬の確認分析に最適 USP Phase G3と同等仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • メンブレンフィルターユニット Thermo Fisher Scientific

    メンブレンフィルターユニット

    Thermo Fisher Scientific
    25,980税込28,578
    1ケース(12個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
    (ハウジングカラーコード)レッドメンブレンナイロン
  • ミニザルトハイフロー sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトハイフロー

    sartorius(ザルトリウス)
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    材質(フィルター)ポリエーテルスルホンフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2材質(ホルダー)MBS
  • メンブレンフィルターユニット Thermo Fisher Scientific

    メンブレンフィルターユニット

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1ケース(12個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
    (ハウジングカラーコード)イエローメンブレンSFCA
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
    容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
  • 吸着剤乾燥棚枠 矢沢科学

    吸着剤乾燥棚枠

    矢沢科学
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    収容数200×200mm 10枚 or 200×50mm 40枚
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター SIBATA(柴田科学)

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷から12日以内出荷
    液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
    タイプセルロース混合エステル
  • 2段ろ過用ガラスベース SIBATA(柴田科学)

    2段ろ過用ガラスベース

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガラスフィルターホルダーのオプション部品です。SUS316サポートスクリーンタイプに連結することによって、二段階のろ過が可能となります。
    寸法(mm)47質量(kg)0.1高さH(mm)80奥行D(mm)56幅W(mm)56
  • 排気アダプター SIBATA(柴田科学)

    排気アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用のオプション部品です。
    アズワン品番64-8272-88
  • 注入口ライナー 島津用 ジーエルサイエンス

    注入口ライナー 島津用

    ジーエルサイエンス
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • PEEKチューブ (LC用) ジーエルサイエンス

    PEEKチューブ (LC用)

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外径(inch[mm])1/16
  • コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Stericup-HV Durapore PVDF .45um Merck(メルクミリポア)

    Stericup-HV Durapore PVDF .45um

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
    容量(mL)150
  • Steritop-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Steritop-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
    容量(mL)500
  • Steritop-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Steritop-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
    容量(mL)250
  • アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済 GVS

    アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済

    GVS
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。出口の形状がオス型ルアースリップタイプです。
  • アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済 GVS

    アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済

    GVS
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。
    材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
分溜・分離・抽出・ろ過