絞り込み
粒子保持能(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,325件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • 超低吸着遠心式ロ過ユニット sartorius(ザルトリウス)

    超低吸着遠心式ロ過ユニット

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥19,800~税込¥21,780~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
  • HPLC用フィッティング ジーエルサイエンス

    HPLC用フィッティング

    ジーエルサイエンス
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    ¥87,900税込¥96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • 3ピースフィルタファネル Whatman(ワットマン)

    3ピースフィルタファネル

    Whatman(ワットマン)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ろ紙/ガラス繊維、プレート/PMMA(アクリル)耐熱温度(℃)65℃
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)500フィルターサイズ(mm)63.0×63.0
  • フィルター MDI

    フィルター

    MDI
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個
    当日出荷
    材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ穴径(μm)1
  • フィルター MDI

    フィルター

    MDI
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    当日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンナイロン
  • フィルター MDI

    フィルター

    MDI
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個
    当日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンPES(ポリエーテルスルホン)
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    ¥1,089~税込¥1,198~
    1個
    当日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種C相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙203質量(g/m2)80±4
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    ¥1,089~税込¥1,198~
    1個
    当日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙202質量(g/m2)80±4
  • ガス・エアフィルタ テクネ計測

    ガス・エアフィルタ

    テクネ計測
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(ヘッド)アルミニウム
  • オイルバス TGK(東京硝子器械)

    オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    11日以内出荷
    デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。 付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
    付属品火傷保護シート(シリコン)×2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~199
  • 標準型スターラー TGK(東京硝子器械)

    標準型スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
    付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
  • 遠心機用ローター アズワン

    遠心機用ローター

    アズワン
    ¥71,900~税込¥79,090~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せ24/40
  • 抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
  • 冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    ・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
    材質ほうけい酸ガラス下部摺合34/45
  • SPC中型ソックスレー抽出装置セット SIBATA(柴田科学)

    SPC中型ソックスレー抽出装置セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    6日以内出荷
    ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
    用途環境ホルモンの抽出に付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス
  • ガラスろ過器 15AG アリン形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 15AG アリン形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)20
  • ガラスろ過器 25G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 25G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)450足長(mm)120足外径(Φmm)16ろ過板直径(Φmm)90
  • ガラスろ過器 165G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 165G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1500足長(mm)180足外径(Φmm)24ろ過板直径(Φmm)145
  • ガラスろ過器 151G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 151G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1200足長(mm)150足外径(Φmm)22ろ過板直径(Φmm)130
  • 共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17
  • ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    容量(mL)60
  • 微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
    質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分最大遠心力(xg)12000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • アダプター0.5mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.5mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.5mLチューブ適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-39
  • フィルターホルダー スウィネクス 47 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 47

    Merck(メルクミリポア)
    ¥72,980税込¥80,278
    1ケース(8個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)54直径(Φmm)57フィルター直径(Φmm)47mm接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)42インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション最大差圧(kPa[psi])517[75]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510アズワン品番2-3085-03
  • ミニザルトSRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトSRP

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1パック(50個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
    適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
  • 液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ 仁礼工業

    液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ

    仁礼工業(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋
    当日出荷
    高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。
    用途液体クロマトグラフ専用。質量(kg)0.1使用温度範囲0~260℃全長(m)10外径1/16inch適合流体各種水溶液、アルコール
  • 円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC

    円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂

    ADVANTEC
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
    材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22外径(Φmm)25質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥104,000税込¥114,400
    1台
    当日出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
    仕様本体(ローター無)電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
  • クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き)

    アズワン
    ¥10,692~税込¥11,761~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
  • クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き)

    アズワン
    ¥10,395税込¥11,435
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • 蛇管冷却器(グラハムタイプ) アズワン

    蛇管冷却器(グラハムタイプ)

    アズワン
    ¥12,177税込¥13,395
    1個
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300アズワン品番1-4318-01アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
  • オストワルド粘度計 アズワン

    オストワルド粘度計

    アズワン
    ¥16,038税込¥17,642
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク) PALL(ポール)

    滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)

    PALL(ポール)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
    仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
  • 定性濾紙 グレード2V(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 グレード2V(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    タイプ円形ろ紙グレード2V
  • 定性濾紙 No.6(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.6(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    タイプ円形ろ紙6ろ紙番号131(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.540(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.540(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から33日以内出荷
    タイプ円形ろ紙540
分溜・分離・抽出・ろ過