1,422件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンダークラッシャー 三商

    ワンダークラッシャー

    三商
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
    付属品クリーナーブラシ質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)モーター(W)1200定格時間(分)1外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
  • ペレットペッスル 三商

    ペレットペッスル

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
    種別コードレスモーター電源単3形乾電池2個
  • 大容量マグネチックスターラー 三商

    大容量マグネチックスターラー

    三商
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    6日以内出荷
    上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
    質量(kg)約2.4回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替)電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)100~40000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
  • リモートドライブ電磁スターラー 三商

    リモートドライブ電磁スターラー

    三商
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷
    従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
    質量(g)約200回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
  • 小型旋回ミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)

    小型旋回ミキサー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷
  • シェーキングミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
  • シェーキングミキサー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー

    scinics(サイニクス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
    質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
  • BACct コロコロマッシャー 三商

    BACct コロコロマッシャー

    三商
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
    質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195処理容量(mL)総量50~100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
  • BACct コロニービュアー 三商

    BACct コロニービュアー

    三商
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
    付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
  • ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボなし

    三商
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • 撹拌機 三商

    撹拌機

    三商
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
    付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
  • デジタルマグネチックスターラー 三商

    デジタルマグネチックスターラー

    三商
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
    付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
  • シリコンラバー付 ステンレスコンラージ棒 三商

    シリコンラバー付 ステンレスコンラージ棒

    三商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
    先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
  • ステンレスふるいΦ300×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ300×100用 オプション

    サンポー
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ300×100
  • PTFEミゾ付攪拌シール コクゴ

    PTFEミゾ付攪拌シール

    コクゴ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
  • 強力攪拌子オクタゴン型 コクゴ

    強力攪拌子オクタゴン型

    コクゴ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    7日以内出荷
    外形が八角で中心に帯がついています。ビーカー、フラスコ、三角フラスコ等ゆるやかなR底に最適です。
  • 高速振とう器(キュートミキサー) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    高速振とう器(キュートミキサー)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
    寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振盪数(min-1[r.p.m])300~2500振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱
    7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
  • ローラーミキサー ケニス

    ローラーミキサー

    ケニス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
    材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
  • 豆蒸気タービン ナリカ

    豆蒸気タービン

    ナリカ
    ¥8,600税込¥9,460
    1個
    4日以内出荷
    容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
    径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80
  • バーベル型撹拌子 ケニス

    バーベル型撹拌子

    ケニス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
    直径(Φmm)20(バー部分8)
  • オクタゴン型撹拌子 ケニス

    オクタゴン型撹拌子

    ケニス
    ¥629~税込¥692~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
    材質PTFE
  • エコノミー撹拌子 ケニス

    エコノミー撹拌子

    ケニス
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ディスポーザブルペッスルシステム Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルペッスルシステム

    Thermo Fisher Scientific
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
    付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204処理容量(mL)10~1500
  • ポットミル(磁製・玉付き) ケニス

    ポットミル(磁製・玉付き)

    ケニス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    16日以内出荷から111日以内出荷
    材質磁製
  • 振とう器 SAシリーズ用 分液ロートホルダ ヤマト科学

    振とう器 SAシリーズ用 分液ロートホルダ

    ヤマト科学
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様100~1000mL用(1000mLスキーブ形は不可)方向垂直
  • ミニシェーカー ケニス

    ミニシェーカー

    ケニス
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.4電源AC100V・50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)連続運転時間(h)最大24振盪方式ウェーブ式振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
  • PTFE撹拌シール用Vパッキン ケニス

    PTFE撹拌シール用Vパッキン

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1組(3枚)
    当日出荷
    撹拌シールの中に3個を重ねる事で完全にシールできます。 3枚1組で摩耗した場合に取り替えて使用します。
    適合穴径(Φmm)8
  • PTFE撹拌羽根 ケニス

    PTFE撹拌羽根

    ケニス
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
    穴径(Φmm)9
  • 撹拌羽根 IKA

    撹拌羽根

    IKA
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
  • マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷
    バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
    付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×255×150質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション材質(プレート)アルミ天板撹拌容量(mL)100~20000
  • 小型マグネットスターラー IKA

    小型マグネットスターラー

    IKA(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
    モーターDCブラシレスモーター
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • ミニスターラー交換用電池ボックス 池田理化

    ミニスターラー交換用電池ボックス

    池田理化
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    93日以内出荷
    電源単3乾電池×4本(テスト用付属)アズワン品番1-976-11
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
    付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6容量(mL)100~10000タイプ強力回転数(min-1[r.p.m])約80~1800寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100
  • 架台 支柱付 M-102/103/104型用 SIBATA(柴田科学)

    架台 支柱付 M-102/103/104型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    3日以内出荷
    内寸法280mmのU字形ベースには10Lのガラスビーカーから、18L缶(角形)まで入ります。
    用途M-102/103/104型用質量(kg)6.9サイズΦ18×800mm高さH(mm)40奥行D(mm)300幅W(mm)345
  • ヘッドゴム TTM-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ヘッドゴム TTM-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。 ・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
    用途TTM-1型用仕様試験管ミキサー用材質ネオプレンスポンジゴム寸法(mm)60×10
撹拌・粉砕・混合関連