1,424件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    ¥689~税込¥758~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
    材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
  • 3枚羽根攪拌棒 フロンケミカル

    3枚羽根攪拌棒

    フロンケミカル
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
    材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
  • 遠心撹拌体 C-Mix ケニス

    遠心撹拌体 C-Mix

    ケニス
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷
    遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。
    シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
  • 片面十字型撹拌子 ケニス

    片面十字型撹拌子

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
  • SANSYO lab dancer 三商

    SANSYO lab dancer

    三商
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
    材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
  • ジルコニアボール CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥461,980~税込¥508,178~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質ジルコニア
  • ステンレス製ポット ケニス

    ステンレス製ポット

    ケニス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    材質ステンレス
  • PTFE回転子取り出し棒 コクゴ

    PTFE回転子取り出し棒

    コクゴ
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    7日以内出荷
    先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
    先端径(mm)11棒径(Φmm)8
  • PTFE HP回転子 コクゴ

    PTFE HP回転子

    コクゴ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オーバル型と同じフットボール型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。丸底フラスコ等に適しています。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フットボール形状が丸底フラスコ等に適しています。アルニコ磁石を使用(フットボール形状)。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE攪拌子ビックビボットリング型 コクゴ

    PTFE攪拌子ビックビボットリング型

    コクゴ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    特長。PTFE回転子 ピボットリング型。ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付き。ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
  • PTFE撹拌シール装置用 コクゴ

    PTFE撹拌シール装置用

    コクゴ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
    接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
  • PTFE撹拌子取出し棒 コクゴ

    PTFE撹拌子取出し棒

    コクゴ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    7日以内出荷
  • 真鍮ふるい 実用新案型 飯田製作所

    真鍮ふるい 実用新案型

    飯田製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
    材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型
  • サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

    scinics(サイニクス)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
    付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • マッフルカバー 三商

    マッフルカバー

    三商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    肉厚(mm)7
  • ステンレス コーンラージ棒 三商

    ステンレス コーンラージ棒

    三商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
    径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
  • ステンレス コーンラージ棒 三商

    ステンレス コーンラージ棒

    三商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    材質WIRONIT(18-12ステンレス)
  • YTZボール 三商

    YTZボール

    三商
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(1kg)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。
    硬さ1250HV10化学組成ZrO2+Y2O3破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)(かさ密度)6.0弾性率(GPa)210
  • ジュラコン(R)撹拌ロッド 三商

    ジュラコン(R)撹拌ロッド

    三商
    ¥769~税込¥846~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • PTFE撹拌子 フットボール型 三商

    PTFE撹拌子 フットボール型

    三商
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    卵型の大きなアールが付いていて丸型容器の撹拌向きです。
  • フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 三商

    フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付

    三商
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)500ロッド径(Φmm)6.5羽根の長さ(mm)90
  • 強力撹拌子 オクタゴン型 三商

    強力撹拌子 オクタゴン型

    三商
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ビーカー、フラスコ、三角フラスコ等ゆるやかなR底に最適です。
  • 撹拌子固定マグネット 三商

    撹拌子固定マグネット

    三商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
  • PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 三商

    PTFE撹拌子 ミクロ羽根付

    三商
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
  • PTFE撹拌シール 減圧用 三商

    PTFE撹拌シール 減圧用

    三商
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    6日以内出荷
    シール径(Φmm)8
  • PTFE撹拌子 得パック 三商

    PTFE撹拌子 得パック

    三商
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    お手頃な入数!お得な価格!
  • PTFE回転子 トライアングル型 三商

    PTFE回転子 トライアングル型

    三商
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(4個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    凹凸のない平底容器用で、底面をすべり沈澱物を上方に押し上げます。沈澱物の分散、固形物の溶解などに最適で低回転使用向きです。
  • PTFE回転子 ディスク型 三商

    PTFE回転子 ディスク型

    三商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(4個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ゆるいアール底の容器向き。最小サイズは標準の10mmキュベットにも使えます。
  • PTFE回転子 片面十字型 三商

    PTFE回転子 片面十字型

    三商
    ¥899~税込¥989~
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    片面のみ十字型に隆起、縦長で平底の容器向き。
  • PTFE回転子 ダブルエンド型 三商

    PTFE回転子 ダブルエンド型

    三商
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    丸型フラスコ、逆に中央が内側に盛り上がった容器に最適です。高回転使用向きで、強い撹拌力があり、粘性液にも適しています。
  • PTFEジェット型撹拌棒 三商

    PTFEジェット型撹拌棒

    三商
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
    ロッド径(Φmm)8
  • ステンレス枠棒 三商

    ステンレス枠棒

    三商
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    外径(Φmm)13
  • ラボミル用パッキン 5入 三商

    ラボミル用パッキン 5入

    三商
    ¥699税込¥769
    1セット(5個)
    4日以内出荷
  • ボトルブレンダー用 三商

    ボトルブレンダー用

    三商
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
  • ブレンダー用 三商

    ブレンダー用

    三商
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    6日以内出荷
  • ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器 三商

    ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器

    三商
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
  • ワンダークラッシャー 三商

    ワンダークラッシャー

    三商
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
    付属品クリーナーブラシ質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)モーター(W)1200定格時間(分)1外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
撹拌・粉砕・混合関連