掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,421件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥41,800税込¥45,980
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm

    フロンケミカル
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。
    トラスコ品番735-5815質量(g)20
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 20Φ×50mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 20Φ×50mm

    フロンケミカル
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-5599質量(g)39
  • PTFE撹拌シール サンプラテック

    PTFE撹拌シール

    サンプラテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。 本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。
    適合外径(Φmm)(撹拌棒)8
  • ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA

    ホットマグネットスターラー(デジタル)

    IKA
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V、50/60Hz材質(プレート)セラミック温度設定範囲(℃)500(最高)
  • 撹拌羽根(遠心力型) IKA

    撹拌羽根(遠心力型)

    IKA
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    6日以内出荷
    2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
  • ペンシルミキサー用 オプション アズワン

    ペンシルミキサー用 オプション

    アズワン
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学

    自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付

    日陶科学(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様シリコンゴム
  • セラミックポットミル アズワン

    セラミックポットミル

    アズワン
    ¥39,600~税込¥43,560~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
  • 小型ボールミル回転架台 アサヒ理化製作所

    小型ボールミル回転架台

    アサヒ理化製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
    寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmアズワン品番5-5013-01タイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
  • 塩化ビニル枠ふるい アズワン

    塩化ビニル枠ふるい

    アズワン
    ¥7,841~税込¥8,625~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(枠)PVC(塩化ビニル樹脂)
  • スターラーREXIM用 オプション アズワン

    スターラーREXIM用 オプション

    アズワン
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    当日出荷
    REXIMシリーズ用サポートロッド。
    用途温度センサー等の固定に便利。サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)アズワン品番1-4602-31
  • 滅菌サンプルバッグ(書き込み面付) Thermo Fisher Scientific

    滅菌サンプルバッグ(書き込み面付)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1ケース(500枚)
    翌々日出荷
  • 食品サンプル処理用スタンド アズワン

    食品サンプル処理用スタンド

    アズワン
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    当日出荷
    袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。 ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番6-9638-01
  • フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgene

    フロート撹拌子

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
    マグネットAlnicoV
  • オクタゴンカラー撹拌子 SP scienceware

    オクタゴンカラー撹拌子

    SP scienceware
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    白色溶液撹拌時よく見えます。
  • ハイパー撹拌子(追加・交換用) アズワン

    ハイパー撹拌子(追加・交換用)

    アズワン
    ¥18,300~税込¥20,130~
    1個
    当日出荷
    マグネットサマコバ磁石(3000G)×2個使用
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    ¥39,000税込¥42,900
    1台
    当日出荷
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
  • PTFE羽根 フロンケミカル

    PTFE羽根

    フロンケミカル
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE穴径(Φmm)9耐熱温度(℃)260適合シャフト径(Φmm)8
  • ペンシルミキサー アズワン

    ペンシルミキサー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥34,600税込¥38,060
    1台
    当日出荷
    強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
    付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8電源単3乾電池2個使用本体寸法(mm)Φ20×172シャフト長さ(mm)115アズワン品番1-229-02材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
  • 撹拌羽根(溶解型) IKA

    撹拌羽根(溶解型)

    IKA
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト長さ(mm)350
  • Fine プラスワン攪拌子 TGK(東京硝子器械)

    Fine プラスワン攪拌子

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(11個)
    当日出荷
  • マグネチックスターラー MMK SCIENTIFIC

    マグネチックスターラー

    MMK SCIENTIFIC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    7日以内出荷
    回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター。強磁性・スリップ防止
    付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織

    野中理化器製作所
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
    用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
  • 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ 東京スクリーン

    試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ

    東京スクリーン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    8日以内出荷
    ・小さいふるいにも対応。・ふるいの際にも毛が届く。・持ちやすく手軽に使用。・毛が抜けにくい。・2本で全ての網目に対応。・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)
    素材毛:ナイロン、柄:PE
  • カクハン羽根 R羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 R羽根

    YOSHIOKA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質アルミダイカスト寸法(mm)180タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
  • カクハン羽根 HL羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 HL羽根

    YOSHIOKA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • カクハン羽根 H羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 H羽根

    YOSHIOKA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • 組立スタンド (BLW, Ex, EP用) HEIDON(新東科学)

    組立スタンド (BLW, Ex, EP用)

    HEIDON(新東科学)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
  • 小型ミキサー IKA

    小型ミキサー

    IKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
    材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
  • PTFE球 バリュータイプ フロンケミカル

    PTFE球 バリュータイプ

    フロンケミカル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • ジェット型8Φ羽根のみ フロンケミカル

    ジェット型8Φ羽根のみ

    フロンケミカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番121-6502材質PTFE、PEEK高さ(mm)21.5質量(g)250タイプジェット型
  • 両面十字型撹拌子 ケニス

    両面十字型撹拌子

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作り、小型サイズは平底バイアル瓶にも適します。
  • マグネットスターラー ナリカ

    マグネットスターラー

    ナリカ
    ¥20,000~税込¥22,000~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 撹拌シャフト SIBATA(柴田科学)

    撹拌シャフト

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,988~税込¥3,287~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・撹拌機M型シリーズ用のシャフトです。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋
    7日以内出荷
    中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
    シリンダー径(Φmm)16
  • PTFEミクロ撹拌子 コクゴ

    PTFEミクロ撹拌子

    コクゴ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
撹拌・粉砕・混合関連
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
7ページ目: 撹拌・粉砕・混合関連 【通販モノタロウ】 科学研究・開発用品