掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,421件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーチューブクランプM コクゴ

    カラーチューブクランプM

    コクゴ
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
    チューブ径(Φmm)フック解放時/11.5(12段階調整)
  • PTFE撹拌子 フットボール型 三商

    PTFE撹拌子 フットボール型

    三商
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    卵型の大きなアールが付いていて丸型容器の撹拌向きです。
  • PTFE撹拌子取出棒 三商

    PTFE撹拌子取出棒

    三商
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • PTFE回転子 クロス十字型 三商

    PTFE回転子 クロス十字型

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスコンラージ棒 三商

    ステンレスコンラージ棒

    三商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
    材質SUS304先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
  • ナイロン樹脂球(標準品) コクゴ

    ナイロン樹脂球(標準品)

    コクゴ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
    色不透明・乳白色
  • 小型撹拌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
    回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱
    7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
  • 光学用ガラスビーズ ナリカ

    光学用ガラスビーズ

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1パック(10個)
    当日出荷
    タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
    材質ガラス(BK7)寸法(Φmm)約3.2
  • SANSYO銅カットビーズ 三商

    SANSYO銅カットビーズ

    三商
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(250mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
  • 撹拌子セット ケニス

    撹拌子セット

    ケニス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
    セット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付材質PTFEタイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
  • ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ホモジナイザーペッスル

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(10本)
    当日出荷
    動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
    材質PP
  • 窒化けい素ボール CC印(ニッカトー)

    窒化けい素ボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
    曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
  • 振とう器 SAシリーズ用 2L分液ロートホルダ ヤマト科学

    振とう器 SAシリーズ用 2L分液ロートホルダ

    ヤマト科学
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様50、100~1000、2000mL用方向垂直
  • ガラス撹拌棒(羽根なし) ケニス

    ガラス撹拌棒(羽根なし)

    ケニス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ロッド径(Φmm)8ロッドガラス製
  • リモート式電磁スターラー ケニス

    リモート式電磁スターラー

    ケニス
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
  • マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業

    マグネチックスターラー(多連式)

    増田理化工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌日出荷
    省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
    付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個回転制御電圧制御
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷
    バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
    付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×255×150質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション材質(プレート)アルミ天板撹拌容量(mL)100~20000
  • マグネットスターラー(C-MAG) IKA

    マグネットスターラー(C-MAG)

    IKA
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
  • 多連式ホットプレートスターラー ケニス

    多連式ホットプレートスターラー

    ケニス
    ¥138,800~税込¥152,680~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
  • 試験管ミキサー用バッテリーパック アズワン

    試験管ミキサー用バッテリーパック

    アズワン
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    当日出荷
    型番バッテリーパック使用乾電池単3乾電池×4本アズワン品番2-925-11
  • 交換用フタ 大阪ケミカル

    交換用フタ

    大阪ケミカル
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    型番PN-J24サイズ(mm)Φ105×33アズワン品番5-3404-12
  • タングステンカーバイド球 アズワン

    タングステンカーバイド球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥11,100~税込¥12,210~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • バイアル 大阪ケミカル

    バイアル

    大阪ケミカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
  • バイアル 大阪ケミカル

    バイアル

    大阪ケミカル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    5日以内出荷
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    ¥50,900税込¥55,990
    1個
    当日出荷
  • CBT500PRO用キャップカバー クイジナート

    CBT500PRO用キャップカバー

    クイジナート
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)型番キャップカバーアズワン品番5-3447-13
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン
    ¥13,300~税込¥14,630~
    1箱(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ディスポホモジナイザー ニッピ(nippi)

    ディスポホモジナイザー

    ニッピ(nippi)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(50セット)
    当日出荷
    マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
    セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
  • 撹拌反応容器用シャフト DURAN

    撹拌反応容器用シャフト

    DURAN
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    欠品中
    ●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45
  • スターラー用撹拌子 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    スターラー用撹拌子

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mm

    フロンケミカル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5611質量(g)3.6タイプ強力撹拌
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥182,000税込¥200,200
    1台
    当日出荷
    PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
    仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03
  • 試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)

    アズワン
    ¥39,000~税込¥42,900~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • サニスペック検体バッグ アズワン

    サニスペック検体バッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥27,800税込¥30,580
    1ケース(1000枚)
    当日出荷
    バッグミキサー用サンプルバッグです。 検体名や必要事項を直接書き込むことができます。
    仕様γ線滅菌済材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)180×300容量(mL)(ホモジナイズ)80~400アズワン品番2-2015-01
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20

    サンポー
    ¥5,742~税込¥6,316~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ハンドプレス用 オプション アズワン

    ハンドプレス用 オプション

    アズワン
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    当日出荷
撹拌・粉砕・混合関連