掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,422件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 架台 支柱付 M-102/103/104型用 SIBATA(柴田科学)

    架台 支柱付 M-102/103/104型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    3日以内出荷
    内寸法280mmのU字形ベースには10Lのガラスビーカーから、18L缶(角形)まで入ります。
    用途M-102/103/104型用質量(kg)6.9サイズΦ18×800mm高さH(mm)40奥行D(mm)300幅W(mm)345
  • ヘッドゴム TTM-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ヘッドゴム TTM-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。 ・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
    用途TTM-1型用仕様試験管ミキサー用材質ネオプレンスポンジゴム寸法(mm)60×10
  • ボルテックスミキサートッププレート DLAB

    ボルテックスミキサートッププレート

    DLAB
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    型番ユニバーサルトッププレートアズワン品番1-337-11
  • FLK-180用シャーレ用アタッチメント DLAB

    FLK-180用シャーレ用アタッチメント

    DLAB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1725-15
  • 卓上振とう器 大榮歯科産業

    卓上振とう器

    大榮歯科産業(1件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    ¥10,800~税込¥11,880~
    1個
    当日出荷
    硬度HV1300化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc
  • ポットミル架台 アズワン

    ポットミル架台

    アズワン
    ¥279,000税込¥306,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg質量(kg)約20回転数(min-1[r.p.m])40~280電源AC100V 50/60Hz型番PM-002電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)タイマー設定0~9時間59分(1分単位)サイズ(mm)661×290×240アズワン品番2-7816-02
  • エクストリームミル WARING(ワーリング)

    エクストリームミル

    WARING(ワーリング)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    翌々日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)MAX約250マグネット強度0.13T
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    ¥59,900~税込¥65,890~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥140,000税込¥154,000
    1個
    当日出荷
    仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
  • エアーミキサー用ステンディスクタービン翼 アズワン

    エアーミキサー用ステンディスクタービン翼

    アズワン
    ¥44,900税込¥49,390
    1個
    8日以内出荷
    仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスディスクタービン形アズワン品番1-788-16直径(mm)Φ160
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン
    ¥3,584~税込¥3,942~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥30,400税込¥33,440
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×200×70アズワン品番2-4991-01マグネット強度0.13T
  • ウルトラ攪拌機 アズワン

    ウルトラ攪拌機

    アズワン
    ¥95,800税込¥105,380
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11
  • エアーミキサー アズワン

    エアーミキサー

    アズワン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
  • ミックスローター アズワン

    ミックスローター

    アズワン
    ¥89,900税込¥98,890
    1個
    翌々日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続運転可)撹拌方式回転
  • 撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き) DURAN

    撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き)

    DURAN
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    49日以内出荷
    液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GLS-80ねじ規格GLS-80
  • 撹拌容器キャップセット(シャフトなし) DURAN

    撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

    DURAN
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    ●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45ねじ規格GL-45
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mm

    フロンケミカル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。
    用途撹拌用トラスコ品番735-5823質量(g)20タイプ強力撹拌アズワン品番61-3538-70
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm

    フロンケミカル
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5602質量(g)0.6タイプ強力撹拌
  • EUROSTAR デジタル用 ボスヘッド IKA

    EUROSTAR デジタル用 ボスヘッド

    IKA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    品名ボスヘッド
  • マグネチックスターラー サンプラテック

    マグネチックスターラー

    サンプラテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    耐薬品性に優れたスターラーです。
    材質(本体)SUS304電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])200~1400材質(天板)硬質塩化ビニル
  • PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) サンプラテック

    PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

    サンプラテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
    材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(PTFE)Φ8
  • プラスチックカッティングミル 大阪ケミカル

    プラスチックカッティングミル

    大阪ケミカル
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    欠品中
    硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
    用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)トラスコ品番752-5079材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)質量(kg)13容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(L) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(L)

    アズワン
    ¥161,000税込¥177,100
    1個
    翌々日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    仕様低~中粘度液用アズワン品番1-8993-14
  • バイアルスターラー アズワン

    バイアルスターラー

    アズワン
    ¥82,400税込¥90,640
    1台
    翌々日出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
    付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石
  • TSK SUS試験フルイ Φ200×H45 東京スクリーン

    TSK SUS試験フルイ Φ200×H45

    東京スクリーン
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    翌々日出荷
    鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
    質量(kg)0.3規格JIS Z 8801内径×深さ(mm)200×45網目綾織
  • 撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根) IKA

    撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)

    IKA(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
    材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
  • 電磁コイル式マグネットスターラー IKA

    電磁コイル式マグネットスターラー

    IKA
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
    仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
  • デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    ¥116,000~税込¥127,600~
    1個
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
    付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
  • ハンマー 日陶科学

    ハンマー

    日陶科学
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
  • 撹拌棒用クランプ アズワン

    撹拌棒用クランプ

    アズワン
    ¥8,890~税込¥9,779~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • マグミキサー ヤマト科学

    マグミキサー

    ヤマト科学
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
    用途ビーカー内の液体のかくはん。トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])70~1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89撹拌容量(L)5
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60

    サンポー
    ¥8,712~税込¥9,583~
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D

    東京スクリーン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ100×45mm
撹拌・粉砕・混合関連