カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(209)
- 三商(173)
- ケニス(113)
- IKA(112)
- コクゴ(79)
- オーハウス(72)
- JEIO TECH(54)
- フロンケミカル(42)
- 東京スクリーン(39)
- HEIDON(新東科学)(35)
- 大阪ケミカル(32)
- ADVANTEC(30)
- ヤマト科学(29)
- ALLSHENG(23)
- サンポー(22)
- 日陶科学(21)
- 日伸理化(19)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- YOSHIOKA(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サニスペックテストバッグ
アズワン(1件のレビュー)¥16,100~税込¥17,710~1箱(500枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り
大阪ケミカル¥7,998~税込¥8,798~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル
アズワン(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
ホットマグネットスターラー
ケニス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280撹拌容量(mL)5000プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
熱プレス機用金型
アズワン¥23,200~税込¥25,520~1個当日出荷から93日以内出荷小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
ステンレスふるい 200Φ×45用 オプション
サンポー¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ボルテックスミキサー(ジェニー2)
Scientific Industries¥62,980税込¥69,2781個当日出荷キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム仕様本体質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)電源AC100V 50/60Hz 0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165操作方法連続またはタッチスタートアズワン品番2-6863-01
高純度アルミナボール
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1ケース(1kg)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
ガラスビーズ(ブライトビーズ)
ブライト標識¥2,998~税込¥3,298~1箱(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
ミニ試験管ミキサー
アズワン¥18,300税込¥20,1301個当日出荷超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
カクハン羽根 D羽根
YOSHIOKA¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。用途カクハン作業用羽根。仕様カクハン機専用材質鉄軸径(Φmm)12全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1080全幅(mm)155棒径(Φmm)(羽根部分)11
オクタゴン型強力撹拌子
ケニス¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
ウレタンゴム球
WAKI(和気産業)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷耐摩耗性、機械的強度に優れています。用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質ウレタンゴム硬度90°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー型強力撹拌子
ケニス¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
スリーワンモーター
HEIDON(新東科学)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から12日以内出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
バイオマッシャーⅡ
NIP(ニッピ)¥10,980~税込¥12,078~1組(100セット)当日出荷マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
試験用ふるい
飯田製作所¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から101日以内出荷《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。