カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(208)
- 三商(173)
- ケニス(113)
- IKA(110)
- コクゴ(79)
- オーハウス(72)
- フロンケミカル(66)
- JEIO TECH(54)
- 東京スクリーン(39)
- HEIDON(新東科学)(35)
- 大阪ケミカル(33)
- ADVANTEC(30)
- ヤマト科学(29)
- ALLSHENG(23)
- サンポー(22)
- 日陶科学(21)
- 日伸理化(19)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- YOSHIOKA(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ゴールドコートスライド
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1組(2枚)ほか当日出荷FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
ボルテックスミキサー
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。寸法(mm)107×166×146質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz軌道直径(mm)6
マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥68,980~税込¥75,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
ジルコニアボール
アズワン¥17,800~税込¥19,580~1個当日出荷用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
ホットスターラー
アズワン¥54,200~税込¥59,620~1個当日出荷材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D
東京スクリーン¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から15日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)
Thermo Fisher Scientific¥38,980~税込¥42,878~1ケース(500枚)翌々日出荷不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。仕様γ線滅菌済材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100
撹拌羽根(アンカー型)
IKA¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から6日以内出荷タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。材質ステンレス(SUS316L)
試験用ステンレス篩(ふるい)平織
野中理化器製作所¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ
東京スクリーン(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から8日以内出荷・Φ150mm以上の大きさに対応。・網面を広範囲にブラッシング。・持ちやすく扱いやすい。・毛が抜けにくい。・各網目に対応。・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)素材毛:ナイロン、柄:PE
カクハン羽根 HR羽根
YOSHIOKA¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
パドル PP
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥52,980税込¥58,2781本31日以内出荷・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120
PTFE攪拌子ダブルエンド型
コクゴ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
カラーチューブクランプS
コクゴ¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青、黄の最大3種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。チューブ径(Φmm)フック解放時/4.0(ON・OFFのみ)
撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
ウルトラスターラー デジタル
アズワン¥115,000税込¥126,5001台当日出荷強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
パワースターラー
アズワン¥54,900~税込¥60,390~1個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D
東京スクリーン¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様綾織枠寸法Φ75×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D
東京スクリーン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織