掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,400件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
    寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])最大1200電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂
  • ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワン

    ナイロンフルイ目詰除去ブラシ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷
    材質毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻全長(mm)210径(Φmm)25毛丈(mm)50
  • PE撹拌棒 三商

    PE撹拌棒

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
    材質PE全長(mm)300
  • PTFE撹拌子取り出し棒 三商

    PTFE撹拌子取り出し棒

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マグネット部寸法(mm)Φ10×45
  • オクタゴン型撹拌子 ケニス

    オクタゴン型撹拌子

    ケニス
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
  • ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー WC-3

    大阪ケミカル
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
  • PTFE撹拌シャフト アズワン

    PTFE撹拌シャフト

    アズワン
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様シャフト材質フッ素樹脂(PTFE)
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン(1件のレビュー)
    3,574税込3,931
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷
    研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • コンラージ棒 三角型 三商

    コンラージ棒 三角型

    三商(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
    種別三角型材質ガラス全長(mm)175径(Φmm)4先端寸法(mm)約35
  • PFA撹拌棒 アズワン

    PFA撹拌棒

    アズワン(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PFA)長さ(mm)202
  • PTFE撹拌羽根 アズワン

    PTFE撹拌羽根

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2
  • 試験ふるい用専用ブラシ コクゴ

    試験ふるい用専用ブラシ

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    Φ150以上の大きさに対応。網面を広範囲にブラッシング。台座Φ80×全高55mm(毛長35mm)
  • PTFEバキュームシール コクゴ

    PTFEバキュームシール

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
    適合径(Φmm)(攪拌棒)8
  • ニューペルロンシーブ 三商

    ニューペルロンシーブ

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
    材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン区分6材質(枠)ポリプロピレン材質(網)ナイロン
  • 滅菌コンラージ棒 三商

    滅菌コンラージ棒

    三商
    12,980税込14,278
    1個(100袋×10本)
    当日出荷
    ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要。電子線滅菌済。ポリスチレン製。
    寸法(mm)Φ3.5×39×129
  • ふるい用ナイロンブラシ ケニス

    ふるい用ナイロンブラシ

    ケニス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
    用途ふるいの目詰りの除去毛丈(mm)50毛材ナイロン材質(台)PVC
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    54,500税込59,950
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション アズワン

    ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション

    アズワン
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 回転子取り出し器 SP scienceware

    回転子取り出し器

    SP scienceware
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
    寸法(mm)87×28×42質量(g)65アズワン品番2-8259-01
  • 回転子固定マグネット アズワン

    回転子固定マグネット

    アズワン(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
    厚さ(mm)12アズワン品番7-227-01
  • マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTEC

    マグネチックスターラー SRS111/116AA

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    質量(kg)約1外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)110×110モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~1000
  • トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) アズワン

    トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)

    アズワン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • アルミナボール TRUSCO

    アルミナボール

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷
    摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
    用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
  • タングステンカーバイド製ボール 三商

    タングステンカーバイド製ボール

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
  • ステンレス球(SUS304) コクゴ

    ステンレス球(SUS304)

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
  • フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカル

    フォースミル FM-1用 ミル刃

    大阪ケミカル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    アズワン品番5-3404-14
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
    付属品30mm撹拌子1個寸法(mm)173×170×57質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)170×160モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~3000
  • 撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌羽根セット M型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
    用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
  • 回転子 アズワン

    回転子

    アズワン
    1,881税込2,069
    1セット(5個)
    当日出荷
  • PTFE 強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子シリンダー型

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
    用途撹拌用
  • 試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D

    東京スクリーン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様鉛フリー高さ(mm)60規格JIS Z 8801-1:2000枠寸法Φ200×60mm寸法(Φmm)200JIS規格JIS Z 8801-1材質(枠)SUS316L材質(網)SUS316
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D

    東京スクリーン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • スターラー用コントローラー アズワン

    スターラー用コントローラー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
  • ニューPTFE 球 アズワン

    ニューPTFE 球

    アズワン(2件のレビュー)
    267税込294
    1個
    当日出荷
    耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PTFE撹拌棒(羽根付き) アズワン

    PTFE撹拌棒(羽根付き)

    アズワン
    19,400税込21,340
    1本
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
  • オールPTFE撹拌棒 フロンケミカル

    オールPTFE撹拌棒

    フロンケミカル
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    鉄芯入
    材質PTFE
  • PTFE撹拌羽根(脱着可能型) アズワン

    PTFE撹拌羽根(脱着可能型)

    アズワン
    8,140税込8,954
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
    付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
  • CRゴム球 WAKI(和気産業)

    CRゴム球

    WAKI(和気産業)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質CRゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
撹拌・粉砕・混合関連