カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポットミル架台
アズワン¥279,000税込¥306,9001個翌々日出荷仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg質量(kg)約20回転数(min-1[r.p.m])40~280電源AC100V 50/60Hz型番PM-002電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)タイマー設定0~9時間59分(1分単位)サイズ(mm)661×290×240アズワン品番2-7816-02
ホットスターラー
アズワン¥41,100税込¥45,2101個翌々日出荷材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)MAX約250マグネット強度0.13T
パワースターラー
アズワン¥59,900~税込¥65,890~1個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
ホットスターラー
アズワン¥140,000税込¥154,0001個当日出荷仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
エアーミキサー用ステンディスクタービン翼
アズワン¥44,900税込¥49,3901個8日以内出荷仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスディスクタービン形アズワン品番1-788-16直径(mm)Φ160
乳化コネクター
SPGテクノ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理
乳化コネクター
SPGテクノ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)
乳化コネクター
SPGテクノ¥3,990~税込¥4,389~1個当日出荷から翌々日出荷容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
乳化コネクター
SPGテクノ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
マグネチックスターラー
アズワン¥30,400税込¥33,4401個当日出荷仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×200×70アズワン品番2-4991-01マグネット強度0.13T
ウルトラ攪拌機
アズワン¥95,800税込¥105,3801個翌々日出荷仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11
ミックスローター
アズワン¥89,900税込¥98,8901個翌々日出荷回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続運転可)撹拌方式回転
撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き)
DURAN¥84,980税込¥93,4781セット49日以内出荷液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GLS-80ねじ規格GLS-80
撹拌容器キャップセット(シャフトなし)
DURAN¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45ねじ規格GL-45
マグネチックスターラー(正逆回転)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷から62日以内出荷仕様反転間隔:30秒~3分セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])800~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70撹拌容量(L)最大2.5材質(プレート)ステンレス(AISI 316)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mm
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。用途撹拌用トラスコ品番735-5823質量(g)20タイプ強力撹拌アズワン品番61-3538-70
PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm
フロンケミカル¥599税込¥6591個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5602質量(g)0.6タイプ強力撹拌
Fine 窒化珪素ボール
TGK(東京硝子器械)¥64,900~税込¥71,390~1個(1kg)102日以内出荷従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル
IKA¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120回転数(min-1[r.p.m])3000~25000アナログ出力no電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED撹拌可能最高粘度5000mPas保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
マグネチックスターラー
サンプラテック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷耐薬品性に優れたスターラーです。材質(本体)SUS304電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])200~1400材質(天板)硬質塩化ビニル
プラスチックカッティングミル
大阪ケミカル¥429,800税込¥472,7801台欠品中硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)トラスコ品番752-5079材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)質量(kg)13容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(L)
アズワン¥148,800税込¥163,6801個翌々日出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。仕様低~中粘度液用アズワン品番1-8993-14
バイアルスターラー
アズワン¥82,400税込¥90,6401台翌々日出荷バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石
ポットミル回転台 ANZ-100S
日陶科学¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。寸法(mm)960×490×360質量(kg)35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210耐荷重30kg×2寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)アズワン品番1-1294-02タイマー最大300時間
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45
東京スクリーン¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。質量(kg)0.3規格JIS Z 8801内径×深さ(mm)200×45網目綾織
撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)
IKA(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
電磁コイル式マグネットスターラー
IKA¥58,980税込¥64,8781個当日出荷小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
ラボラトリーブレンダー 7011HS
大阪ケミカル¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。付属品1000mL SUS容器付TGK品番149-63-81-11寸法(mm)190×200×365質量(kg)5.5容量(mL)1000 SUS容器付電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)電気容量(W)700
ハンマー
日陶科学¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。