掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグミキサー ヤマト科学

    マグミキサー

    ヤマト科学
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
    用途ビーカー内の液体のかくはん。トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])70~1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89撹拌容量(L)5
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60

    サンポー
    8,712税込9,583
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D

    東京スクリーン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ100×45mm
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D

    東京スクリーン
    9,990税込10,989
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    6,435税込7,079
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×60
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    5,940税込6,534
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型
  • 標準ふるい 飯田製作所

    標準ふるい

    飯田製作所
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から75日以内出荷
    仕様普及型
  • 標準ふるい 飯田製作所

    標準ふるい

    飯田製作所
    4,590税込5,049
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    仕様普及型
  • 自動乳鉢アダプター メノウ乳棒 日陶科学

    自動乳鉢アダプター メノウ乳棒

    日陶科学
    76,980税込84,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様140用アズワン品番1-301-11
  • 自動乳鉢アダプター せと乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢アダプター せと乳鉢

    日陶科学
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • ハンドホモジナイザー アズワン

    ハンドホモジナイザー

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • SUSコーンラージ棒 アズワン

    SUSコーンラージ棒

    アズワン(1件のレビュー)
    3,168税込3,485
    1袋(10本)
    当日出荷
    寸法(mm)30×150
  • パン型造粒機 アズワン

    パン型造粒機

    アズワン
    104,000税込114,400
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)343×246×437(45°角度時)質量(kg)4.3アズワン品番5-5710-11
  • 鋼球 アズワン

    鋼球

    アズワン(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1箱(1kg)
    当日出荷
    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
  • マイクロチューブホモジナイザー用 オプション アズワン

    マイクロチューブホモジナイザー用 オプション

    アズワン
    6,990税込7,689
    1セット(2本)
    当日出荷
    1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。
    材質PCTFE(フッ素樹脂)
  • 万力プレス機 アズワン

    万力プレス機

    アズワン
    124,000税込136,400
    1台
    当日出荷
    低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
    タイププレス機最大ストローク(mm)115
  • 連続式ミル用 オプション(ふるい) IKA

    連続式ミル用 オプション(ふるい)

    IKA
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様MFふるい材質ステンレス
  • ワンダーブレンダー用 オプション 大阪ケミカル

    ワンダーブレンダー用 オプション

    大阪ケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-7724材質ステンレス(SUS420)アズワン品番5-5006-11
  • 食品サンプル処理用スタンド アズワン

    食品サンプル処理用スタンド

    アズワン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。 ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番6-9638-01
  • ミックスローター アズワン

    ミックスローター

    アズワン
    76,900税込84,590
    1台
    翌々日出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
    スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    78,400税込86,240
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
    質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    62,500税込68,750
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプアズワン品番1-5173-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 試験管ミキサー アズワン

    試験管ミキサー

    アズワン
    64,800税込71,280
    1台
    当日出荷
    試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
    質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])400~2600電源AC100V 50/60Hz 25W型番HM-10Hモーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)101×160×142アズワン品番1-269-01
  • 試験管ミキサー アズワン

    試験管ミキサー

    アズワン
    46,700税込51,370
    1台
    当日出荷
    瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
    材質アルミ鋳造質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)電源100V 50/60Hz 25W型番HM-10モーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)109×141×142アズワン品番1-270-01
  • プログラムホットスターラー アズワン

    プログラムホットスターラー

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
  • ハイパワースターラー アズワン

    ハイパワースターラー

    アズワン
    93,700税込103,070
    1台
    当日出荷
    ●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4136-01マグネット強度0.45T
  • PTFE撹拌シール アズワン

    PTFE撹拌シール

    アズワン
    11,100税込12,210
    1個
    当日出荷
    材質PTFE
  • PTFE撹拌装置セット 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]

    PTFE撹拌装置セット

    富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
    30,096税込33,106
    1セット
    5日以内出荷から12日以内出荷
    仕様撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
  • 撹拌羽根(平型) IKA

    撹拌羽根(平型)

    IKA
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
    材質ステンレス(SUS316L)最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)550
  • 攪拌翼 先端用かい十字R SUS316製 TGK(東京硝子器械)

    攪拌翼 先端用かい十字R SUS316製

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    TGK品番386-63-04-04スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。品名かい十字R
  • 試験管ミキサー TGK(東京硝子器械)

    試験管ミキサー

    TGK(東京硝子器械)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
    仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kgTGK品番692-63-41-10型式MF-71回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)回転調節ツマミ形
  • マグネスター おにぎりくん MX-1 SIBATA(柴田科学)

    マグネスター おにぎりくん MX-1

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。 ・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。 ・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)
    付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個TGK品番371-63-17-12型式MX-1質量(kg)約0.6回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)0.5Aプレート寸法(mm)80Φモーターくまとり型 2極撹拌容量(mL)500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65
  • マグネスター SIBATA(柴田科学)

    マグネスター

    SIBATA(柴田科学)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
    回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
  • スターラー ADVANTEC

    スターラー

    ADVANTEC
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)160×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
  • マグネチックスターラー SRS011/016AA ADVANTEC

    マグネチックスターラー SRS011/016AA

    ADVANTEC
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    質量(kg)約0.85外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)67×100モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~500
  • Fine 多連式スターラー F-626N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-626N

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1個
    10日以内出荷
    DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
    仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個TGK品番692-63-08-04型式F-626N質量(kg)5種類6連外形寸法(mm)456×336×57H
撹拌・粉砕・混合関連