カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オクタゴン撹拌子 10×51mm
Cowie Technology¥769税込¥8461個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。質量(g)約16径(Φmm)約105(中央の帯)
ピボット撹拌子 リムーブタイプ
Cowie Technology¥639~税込¥703~1個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm
Kartell(カルテル)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。長さ(mm)350直径(Φmm)8羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39
タングステンカーバイト球
TGK(東京硝子器械)¥15,400~税込¥16,940~1箱(200個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン硬度HRA90比重約15g/cm3曲げ強度(N/mm2)190相互差(μm)1.25真球度(μm)0.6
ナイロン製ボールミルポット
TGK(東京硝子器械)¥60,900~税込¥66,990~1台6日以内出荷ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録タイプクイックロック式
石英粉砕用ボール Φ5
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991個102日以内出荷極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。材質石英直径(Φmm)5
フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみ
フロンケミカル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。厚さ(mm)4寸法(幅W×高さH)(mm)80×24アズワン品番63-4154-97
粉末成型金型 NPaダイス
エヌピーエーシステム¥209,800税込¥230,7801個17日以内出荷単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。材質超硬
ポットミル回転台 タイマー付
日陶科学¥779,800税込¥857,7801台欠品中300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台 インバーター付
日陶科学¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200
3枚羽根攪拌棒
フロンケミカル¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
PTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズ
フロンケミカル¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプシャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150
燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(100本)当日出荷お求めやすい価格の磁製ボート耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
メノウ球 10個入
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1箱(10個)当日出荷から10日以内出荷耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
エコノミーローテーター SK-R30シリーズ
DLAB¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ電源AC100~240V 50/60Hzモーターブラシレスモーター
強磁力撹拌子 オーバル SCSシリーズ
アズワン¥1,750税込¥1,9251個当日出荷サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。丸底フラスコ等に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
トルネードN用スタンド STシリーズ
アズワン¥28,000~税込¥30,800~1台当日出荷ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
VOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズ
アズワン¥22,400税込¥24,6401個10日以内出荷VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。サマコバ磁石採用で熱に強く、高温の液体でも撹拌できます。PFA素材で耐薬性に優れています。高粘度対応タイプが新登場!材質PFAマグネットサマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)
ミニミックスローター シーソー+回転
アズワン¥106,000税込¥116,6001台翌々日出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!材質(ローラー) PVC寸法(mm)266×131×96、(ローラー)Φ32×165ピッチ(mm)(ローラー) 35回転数(min-1[r.p.m])10~120耐荷重1kgモーターDCブラシレスモーター10Wローラー数2本アズワン品番4-1717-01撹拌方式シーソー(±2.5°)+回転
ワンタッチカップリング
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ガラス・ステンレスの撹拌棒(6~10mmΦ)を簡単にチャックでき、ワンタッチで着脱可能です。撹拌棒を容器にセットしたまま、撹拌器に取り付けられます。
遠心撹拌体 C-Mix
ケニス¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
SANSYO lab dancer
三商¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
卓上ボールミル架台
ケニス¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
PTFE回転子取り出し棒
コクゴ¥3,098~税込¥3,408~1本7日以内出荷先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。先端径(mm)11棒径(Φmm)8
PTFE回転子
コクゴ¥979~税込¥1,077~1袋(3個)ほか当日出荷から7日以内出荷ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
PTFE攪拌子ビックビボットリング型
コクゴ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷特長。PTFE回転子 ピボットリング型。ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付き。ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
PTFE撹拌シール装置用
コクゴ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8