掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE撹拌子取出し棒 コクゴ

    PTFE撹拌子取出し棒

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
  • スウィング式チューブクランプ コクゴ

    スウィング式チューブクランプ

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    耐熱+160℃で耐薬品性があるポリフッ化ビニルデン(PVDF)と亜鉛メッキの構成です。軟質チューブラインに簡単に着脱でき、ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節可能。
  • 真鍮ふるい 実用新案型 飯田製作所

    真鍮ふるい 実用新案型

    飯田製作所
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
    材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型
  • サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

    scinics(サイニクス)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
    付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • ステンレス L字コンラージ棒 三商

    ステンレス L字コンラージ棒

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
    全長(mm)195径(Φmm)約4先端寸法(mm)約43
  • ステンレス コーンラージ棒 三商

    ステンレス コーンラージ棒

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
    径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
  • ステンレス コーンラージ棒 三商

    ステンレス コーンラージ棒

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質WIRONIT(18-12ステンレス)
  • YTZボール 三商

    YTZボール

    三商
    22,980税込25,278
    1セット(1kg)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。
    硬さ1250HV10化学組成ZrO2+Y2O3破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)(かさ密度)6.0弾性率(GPa)210
  • メノー粉砕ボール 三商

    メノー粉砕ボール

    三商
    1,998税込2,198
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
  • ジュラコン(R)撹拌ロッド 三商

    ジュラコン(R)撹拌ロッド

    三商
    769税込846
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 三商

    フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)500ロッド径(Φmm)6.5羽根の長さ(mm)90
  • 強力撹拌子 オクタゴン型 三商

    強力撹拌子 オクタゴン型

    三商
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ビーカー、フラスコ、三角フラスコ等ゆるやかなR底に最適です。
  • 撹拌子固定マグネット 三商

    撹拌子固定マグネット

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
  • PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 三商

    PTFE撹拌子 ミクロ羽根付

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
  • PTFE撹拌シール 減圧用 三商

    PTFE撹拌シール 減圧用

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    シール径(Φmm)8
  • PTFE回転子 トライアングル型 三商

    PTFE回転子 トライアングル型

    三商
    1,598税込1,758
    1セット(4個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    凹凸のない平底容器用で、底面をすべり沈澱物を上方に押し上げます。沈澱物の分散、固形物の溶解などに最適で低回転使用向きです。
  • PTFE回転子 ディスク型 三商

    PTFE回転子 ディスク型

    三商
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ゆるいアール底の容器向き。最小サイズは標準の10mmキュベットにも使えます。
  • PTFE回転子 片面十字型 三商

    PTFE回転子 片面十字型

    三商
    899税込989
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    片面のみ十字型に隆起、縦長で平底の容器向き。
  • PTFE回転子 ダブルエンド型 三商

    PTFE回転子 ダブルエンド型

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    丸型フラスコ、逆に中央が内側に盛り上がった容器に最適です。高回転使用向きで、強い撹拌力があり、粘性液にも適しています。
  • PTFEジェット型撹拌棒 三商

    PTFEジェット型撹拌棒

    三商
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
    ロッド径(Φmm)8
  • ラボミル用ガラス容器 三商

    ラボミル用ガラス容器

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ボトルブレンダー用 三商

    ボトルブレンダー用

    三商
    3,498税込3,848
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
  • ブレンダー用 三商

    ブレンダー用

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
  • ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器 三商

    ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • ワンダークラッシャー 三商

    ワンダークラッシャー

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
    付属品クリーナーブラシ質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)モーター(W)1200定格時間(分)1外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
  • ワンダーブレンダー用 三商

    ワンダーブレンダー用

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペレットペッスル 三商

    ペレットペッスル

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
    種別コードレスモーター電源単3形乾電池2個
  • 超音波ホモジナイザー 三商

    超音波ホモジナイザー

    三商
    479,800税込527,780
    1個
    8日以内出荷
    各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
    寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
  • 電磁スターラー 三商

    電磁スターラー

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
    質量(kg)約6電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])130~990コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
  • 大容量マグネチックスターラー 三商

    大容量マグネチックスターラー

    三商
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
    質量(kg)約2.4回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替)電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)100~40000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
  • リモートドライブ電磁スターラー 三商

    リモートドライブ電磁スターラー

    三商
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
    質量(g)約200回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
  • 3Dシェーカー 三商

    3Dシェーカー

    三商(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
    仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本質量(g)880電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150耐荷重(g)800回転角度(°)20(固定)
  • 小型旋回ミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)

    小型旋回ミキサー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
  • 超薄型マイクロプレートミキサー scinics(サイニクス)

    超薄型マイクロプレートミキサー

    scinics(サイニクス)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
    質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く)回転数(min-1[r.p.m])1000~2500電源AC100V 50/60Hz 0.4AモーターDCモータ・定電圧制御振幅(mm)1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66
  • BACct コロコロマッシャー 三商

    BACct コロコロマッシャー

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
    質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195処理容量(mL)総量50~100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
  • BACct コロニービュアー 三商

    BACct コロニービュアー

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
    付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
  • ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボなし

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • 撹拌機 三商

    撹拌機

    三商
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
    付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
  • デジタルマグネチックスターラー 三商

    デジタルマグネチックスターラー

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
    付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
撹拌・粉砕・混合関連