掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine 多連式スターラー F-624N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-624N

    TGK(東京硝子器械)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
    仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個TGK品番692-63-08-03型式F-624N質量(kg)3.8種類4連外形寸法(mm)306×336×57H
  • Fine 多連式スターラー F-606N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-606N

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
    仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。TGK品番692-63-08-02型式F-606N質量(kg)7.5種類6連外形寸法(mm)455×335×90H
  • 試験ふるい ST製 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製 150Φ×45D

    東京スクリーン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要参考Mesh枠寸法Φ150×45mm
  • 攪拌子十字切込型 9Φ×6H TGK(東京硝子器械)

    攪拌子十字切込型 9Φ×6H

    TGK(東京硝子器械)
    455税込501
    1個
    当日出荷
    用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。TGK品番007-17-34-51
  • 攪拌子取出棒 TF製 370mm TGK(東京硝子器械)

    攪拌子取出棒 TF製 370mm

    TGK(東京硝子器械)
    4,130税込4,543
    1個
    当日出荷
    攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
    TGK品番678-17-65-01
  • 攪拌子試験管用 TGK(東京硝子器械)

    攪拌子試験管用

    TGK(東京硝子器械)
    1,030税込1,133
    1個
    4日以内出荷
    試験管用です。
    TGK品番007-17-35-14先端形状半丸底テーパー付き
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    129,800税込142,780
    1セット
    翌日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
    材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト有
  • デジタルホットプレートスターラー CH PCシリーズ コーニング

    デジタルホットプレートスターラー CH PCシリーズ

    コーニング
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。
    仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(セラミック)最高温度(℃)約450(外部温度コントローラー使用時:5~200)耐荷重11回転数60~1150(rpm)
  • ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20 目開き アズワン

    ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20 目開き

    アズワン
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    材質SUS304内径(Φ)Φ75×深さ20
  • ステンレス製試験ふるい アズワン

    ステンレス製試験ふるい

    アズワン
    5,398税込5,938
    1セット
    6日以内出荷から63日以内出荷
    仕様※受皿+蓋 セット材質SUS304
  • カラーチューブクランプ M 白 10入 TGK(東京硝子器械)

    カラーチューブクランプ M 白 10入

    TGK(東京硝子器械)
    699税込769
    1袋
    6日以内出荷
    親指で軽く押すだけで、チューブの締め具合が調節できます。チューブ種類での色分けができます。オートクレーブ滅菌も可能です。
    材質PP寸法(mm)幅:24.0 ・長さ:37.5 チューブ差込の幅:19サイズM適合外径(Φmm)チューブ:11.5 ※フック開放時の数値です。入数(個)10
  • バイアル用加熱ブロックインサート(シンチレーション) JEIO TECH

    バイアル用加熱ブロックインサート(シンチレーション)

    JEIO TECH
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
    穴数4穴
  • テフロン(R)撹拌子 8×40mm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 8×40mm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    31日以内出荷
    外径×長さL(Φ×mm)8×40アズワン品番65-0580-87メーカー商品コード123840
  • 15mL遠沈管ラック 12本掛 CM-1000用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    15mL遠沈管ラック 12本掛 CM-1000用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番65-0575-13メーカー商品コード188180
  • 50mL遠沈管ラック 6本掛 CM-1000用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    50mL遠沈管ラック 6本掛 CM-1000用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-0575-11メーカー商品コード188170
  • 高速振盪機 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    高速振盪機

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
    性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140
  • KBr Cuttings エス・ティ・ジャパン

    KBr Cuttings

    エス・ティ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1組(100個)
    当日出荷
    パウダー/チャンクと異なり、分量計算や圧し潰す手間が要りません。
    寸法(mm)4×4×1
  • PTFE3枚羽根撹拌棒 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]

    PTFE3枚羽根撹拌棒

    富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    撹拌効果に優れた羽根形状です。
    材質PTFE、中芯/SUS304径(Φmm)ステンレス芯径/5、PTFE部径/8羽根径(Φmm)回転羽根/70
  • 乳鉢のみ TGK(東京硝子器械)

    乳鉢のみ

    TGK(東京硝子器械)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    材質磁性タイプ磁製 乳鉢のみ
  • SSA-999Sボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-999Sボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    49,980税込54,978
    1袋ほか
    5日以内出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9
  • SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1袋ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.5%
  • 樹脂粉砕ボール コクゴ

    樹脂粉砕ボール

    コクゴ
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
  • FFKM Oリング ヤマト科学

    FFKM Oリング

    ヤマト科学
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • ツイスター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ツイスター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ツイスター回転による新水流はコナダインS・STを最も効率よく撹拌します。もちろん、ペースト糊にも使用可能です。※700W以上の電気ドリルを使用して下さい。
    全長(mm)563リング穴径(Φmm)145チャック径(Φmm)13以上
  • ロッキングミキサー アズワン

    ロッキングミキサー

    アズワン
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
  • ロッキングミキサー アズワン

    ロッキングミキサー

    アズワン
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
  • メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ アズワン

    メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ

    アズワン
    199,800税込219,780
    1セット
    翌日出荷
    撹拌機本体・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根がひとまとめになった商品です。<撹拌機本体>。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。<スタンド>。ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。安定感のある大型スタンドです。<撹拌羽根>
  • トルネード 撹拌機 高トルクタイプ 出荷前バリデーション付 PMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 高トルクタイプ 出荷前バリデーション付 PMシリーズ

    アズワン
    189,800税込208,780
    1個
    27日以内出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。
  • トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ 出荷前バリデーション付 SMTシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ 出荷前バリデーション付 SMTシリーズ

    アズワン
    179,800税込197,780
    1個
    27日以内出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
  • トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ

    アズワン
    169,800税込186,780
    1個
    27日以内出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。
  • 炭化ホウ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ホウ素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    55,999税込61,599
    1式(500g)ほか
    5日以内出荷
    材質炭化ホウ素
  • 磁気カップリング式撹拌シール glenfiz グレンフィズ Premex

    磁気カップリング式撹拌シール glenfiz グレンフィズ

    Premex
    569,800税込626,780
    1個
    70日以内出荷
    Premex のマグネット撹拌シールは磁気カップリングを利用した、高い密閉性と動力伝達機能を併せ持つ撹拌シールです。ご使用の撹拌シールと取り換えるだけで、高真空プロセスを行えます。クロスコンタミ・キャリーオーバー防止のため分解洗浄も可能です。その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。
    材質SUS316Lシャフト径(Φmm)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×143最大回転数(min-1[r.p.m])1550接続NS 29/32材質(Oリング)FKMアズワン品番68-5751-92使用温度240℃トルク(N・cm)20
  • stirrer スターラー Premex

    stirrer スターラー

    Premex
    269,800税込296,780
    1個
    50日以内出荷
    Premex製撹拌シールと併せてご使用ください。その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。
    材質SUS316L全長240mm取付穴径Φ7mm羽根径(Φmm)Φ60mm
  • MMP用外部通信ケーブル EYELA(アイラ/東京理化器械)

    MMP用外部通信ケーブル

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    22,299税込24,529
    1本
    45日以内出荷
    MMP-1000(別売)とパソコンを接続するためのケーブルです。通信ケーブルと専用ソフトを用いれば、装置の扉を閉めた状態のまま、パソコンで振とう開始・停止を操作したり、振とう速度やタイマーの設定が可能です。
    長さ(m)5
  • MMP用チューブラック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    MMP用チューブラック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    MMP-1000用チューブラックです。0.5mLマイクロチューブ用です。
    架数0.5mL×24大きさ143×95×50mm
  • MMP用チューブラック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    MMP用チューブラック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    MMP-1000用チューブラックです。1.5/2.0mLマイクロチューブ用です。
    架数1.5/2.0mL×24大きさ143×95×56mm
  • プレートミキサー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    プレートミキサー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    デジタル制御の高速振とう器です。マイクロチューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレートの高速振とうに1台で対応できます。最大2500rpmの高速振とうで、強力な撹拌・混合が行えます。使用周囲温度範囲は4~50℃なので、恒温器の中で使用が可能です。1~60分のオフタイマー機能付です。ラックは1~4個掛けで使用できます。
    寸法(mm)295×260×185(ラック未装着時)質量(kg)約9備考ラック別売電源AC100V 50/60Hz 1A 100VA表示VFD上下2段表示 上:振とう速度 下:タイマー(1~60分 カウントダウン方式)モーター(W)DCブラシレスモーター(30機能外部入力端子(RS-232C)振幅(mm)約3使用周囲温度(℃)4~50振盪方式旋回振盪速度(min-1[r.p.m])1000~2500適合容器マイクロチューブ(0.5mL、1.5mL、2.0mL) 96ウェルマイクロプレート 96ウェルディープウェルプレート安全機能ヒューズ速度設定シートキー設定(100rpm刻み)時間設定シートキー設定(1分刻み)
  • 油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニス

    油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット)

    ケニス
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    13mmの錠剤作成専用の成型器です。全てのコンポーネントは強度の高いステンレススティールでできていて、サンプルが接触する表面は研磨されています。
    直径(Φmm)13耐圧力性10t
  • BSスタンダードボルテックスミキサー用オプションパッド bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー用オプションパッド

    bitstrong(ビットストロング)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    BSスタンダードボルテックスミキサー BS-VM-500S、BS-VM-500Proに対応したオプションパッドです。
  • BSミニボルテックスミキサー bitstrong(ビットストロング)

    BSミニボルテックスミキサー

    bitstrong(ビットストロング)
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
    寸法(mm)本体:100×93×72容量(mL)50電源(V)100 50/60Hz電力(W)12機能速度変更:ダイヤルスタート方式スイッチ速度範囲(m/s)0~3000
撹拌・粉砕・混合関連