カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTFE撹拌棒大型 F-4013シリーズ
フロン工業¥32,980~税込¥36,278~1本7日以内出荷から28日以内出荷PTFE 大型撹拌棒は、ステンレス棒にPTFEを完全被覆し、羽根は90 °でなく25 °にテーパー付にできているため、撹拌がスムーズにおこなえます。撹拌棒をチャックで固定する際に、PTFE が被覆されているため、注意して下さい。
マイティマグシール用オプション
中村科学器械工業¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。仕様ヘリカルカップリング種別マイティマグシール用 ヘリカルカップリング適合サイズΦ8アズワン品番3-8827-14
高負荷対応撹拌棒用オプション
中村科学器械工業¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷用途MG-6・MG-2用(3-8827-01~05)種別高負荷対応撹拌棒取付セット MG-6・MG-2用材質PTFEアズワン品番3-8826-15
高負荷対応撹拌棒
中村科学器械工業¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から12日以内出荷独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。仕様PTFE高負荷対応撹拌棒材質PTFE
バイブレシーブ ペンシルタイプ
アズワン¥22,900税込¥25,1901個当日出荷使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ寸法(mm)約138×Φ18材質(本体)アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1アズワン品番4-604-01
乳鉢スターラー VOLTEGA
アズワン¥120,000税込¥132,0001個翌々日出荷強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500耐荷重(kg)20本体質量(kg)約2.8モーターDCブラシレス(35W)安全装置過電流保護ヒューズ最大消費電力(W)60材質(天板)フェノール樹脂本体サイズ(mm)180×180(191)×105タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可アズワン品番4-569-01
キュベットスターラー MTシリーズ
アズワン¥20,500税込¥22,5501個当日出荷小さな容器を安定した低回転!低速でも安定した回転が可能です。スターラーの底面はシリコンモールドになっている為、安定性があります。キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。種別50~1500rpmアズワン品番3-9511-03
マグネチックスターラー
アズワン¥46,400税込¥51,0401個当日出荷デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V 50/60Hz天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター電源コード(m)2.5(2Pプラグ)材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000サイズ(mm)165×153×43アズワン品番1-4130-21マグネット強度約0.1T
ポットミル回転台
日陶科学¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
高速振とう器(キュートミキサー)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振盪数(min-1[r.p.m])300~2500振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
小型撹拌器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から30日以内出荷撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
ナイロンポット
ケニス¥91,980~税込¥101,178~1個8日以内出荷高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。材質ナイロン
ローラーミキサー
ケニス¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から46日以内出荷試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
試験用ふるい受皿のみ 200Φ×100H用
東京スクリーン¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-61種類受皿のみ枠寸法200Φ×100HmmJIS規格JIS Z 8801-1
試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×25H用
東京スクリーン¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-09-60種類受皿・フタ枠寸法200Φ×25HmmJIS規格JIS Z 8801-1
ボルテックスミキサー
Scientific Industries¥64,999税込¥71,4991個翌々日出荷種別SIー0564 (ジェニー2) マイクロチューブ用アタッチメントアズワン品番2-6863-12
VOLTEGAパワースターラー
アズワン¥72,100~税込¥79,310~1個翌々日出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
チューブローテーター
アズワン¥61,600税込¥67,7601個当日出荷ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01タイマー0~99時間59分