掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TMS-300サーモシェーカー ALLSHENG

    TMS-300サーモシェーカー

    ALLSHENG
    199,800税込219,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • MS-100/MSC-100用G  Block(15mLx12) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用G Block(15mLx12)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用E  Block(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用E Block(0.5mLx15+1.5mLx20)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用C  Block(1.5mLx35) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用C Block(1.5mLx35)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用A  Block(0.2mLx96) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用A Block(0.2mLx96)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用D  Block(2.0mLx35) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用D Block(2.0mLx35)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用J  Block(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用J Block(96ウェルマイクロプレート用)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用F  Block(12mmx24) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用F Block(12mmx24)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用H   Block(50mLx6) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用H Block(50mLx6)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用B  Block(0.5mLx54) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用B Block(0.5mLx54)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用K  Block(5.0mLx24) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用K Block(5.0mLx24)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用I  Block(角型バスブロック) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用I Block(角型バスブロック)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • 粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル WARING(ワーリング)

    粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル

    WARING(ワーリング)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
    用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。トラスコ品番456-0906セット内容150mL SUS容器セット材質容器・カッター:ステンレス(SUS304)幅(mm)220高さ(mm)360タイプ無段変速奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])1300~18000、24000(パルス)処理容量(mL)150
  • ステンレス製試験ふるい Φ300 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ300

    野中理化器製作所
    50,980税込56,078
    1個
    91日以内出荷
    材質SUS304校正証明書一般校正
  • ステンレス製試験ふるい Φ75 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ75

    野中理化器製作所
    16,980税込18,678
    1個
    91日以内出荷
    材質SUS304内径(Φ)75×深さ20校正証明書一般校正
  • 内面石英製ポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面石英製ポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    14日以内出荷
    材質【内面】石英【外装】ナイロン
  • 粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)

    粉砕容器

    伊藤製作所(粉砕機)
    209,800税込230,780
    1個(1個)
    30日以内出荷
    高品質を保ちながら低価格を実現しました。
    材料ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内面窒化ケイ素製ポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面窒化ケイ素製ポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    149,800税込164,780
    1個(1個)
    14日以内出荷
    材質【内面】窒化ケイ素【外装】ナイロン
  • ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    ボールミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    479,800税込527,780
    1台(1台)
    60日以内出荷
    デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
    付属品安全カバー質量(kg)30電源AC100Vローラーサイズ(mm)25×300回転数最大1000rpmローラー数固定駆動×1 / 移動式×1タイマーデジタルタイマー
  • 高純度アルミナボール 伊藤製作所(粉砕機)

    高純度アルミナボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    36,980税込40,678
    1個(1個)
    7日以内出荷
    材質高純度アルミナ(99.9%)内容量(kg)1
  • ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    ボールミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    549,800税込604,780
    1台(1台)
    7日以内出荷
    デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
    質量(kg)35電源AC100Vローラーサイズ(mm)30×380回転数最大600rpmローラー数固定駆動×2 / 移動式×2タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
  • ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    ボールミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    349,800税込384,780
    1台(1台)
    7日以内出荷
    デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
    質量(kg)30電源AC100Vローラーサイズ(mm)25×300回転数最大1000rpmローラー数固定駆動×1 / 移動式×1タイマーデジタルタイマー
  • ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    ボールミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    749,800税込824,780
    1台(1台)
    60日以内出荷
    デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
    付属品安全カバー質量(kg)35電源AC100Vローラーサイズ(mm)30×380回転数最大600rpmローラー数固定駆動×2 / 移動式×2タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
  • チタン製ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    チタン製ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    6,998税込7,698
    1組(20個)
    5日以内出荷
    仕様チタン
  • 手動式スタンプミル 伊藤製作所(粉砕機)

    手動式スタンプミル

    伊藤製作所(粉砕機)
    277,999税込305,799
    1台(1台)
    7日以内出荷から40日以内出荷
    材質タングステンカーバイド
  • No.36・37・38 302型用クイルAssy クマエンジニアリング

    No.36・37・38 302型用クイルAssy

    クマエンジニアリング
    119,800税込131,780
    1個
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズ用の消耗部品です。
  • No.36・38 310型用クイルAssy クマエンジニアリング

    No.36・38 310型用クイルAssy

    クマエンジニアリング
    89,980税込98,978
    1個
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズ用の消耗部品です。
  • アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ) クマエンジニアリング

    アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ)

    クマエンジニアリング
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
    容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル302 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
  • アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定) クマエンジニアリング

    アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)

    クマエンジニアリング
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
    容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル302 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
  • アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ) クマエンジニアリング

    アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ)

    クマエンジニアリング
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
    容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル310 クイックディスコネクトコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
  • アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定) クマエンジニアリング

    アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)

    クマエンジニアリング
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
    容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル310 クイックディスコネクトコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
  • No.3 バックプレート クマエンジニアリング

    No.3 バックプレート

    クマエンジニアリング
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ100シリーズ用の消耗部品です。
  • アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリング

    アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)

    クマエンジニアリング
    1台
    欠品中
    アキュレートフィーダ100シリーズは、ラボ機としてのご使用に最適です。フィード部にフレキシブルホッパーを採用し、ホッパーの側面を1つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
    容量(L)フレキシブルホッパー:2、標準拡張ホッパー:なしモーターDCモーター:1/45HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能供給範囲:min 2L/hr(8PRM)、max 20L/hr(80RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:0.75" FS KE変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル102 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
  • 電磁式ふるい振とう機 フリッチュ

    電磁式ふるい振とう機

    フリッチュ
    719,800税込791,780
    1個(1個)
    40日以内出荷
    電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
    仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz深さ(mm)45機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示振幅(mm)最大3駆動方式電磁式振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
撹拌・粉砕・混合関連