カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バキュームミキサー
アズワン¥46,700税込¥51,3701個3日以内出荷手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:100アズワン品番4-6371-02有効内寸法(mm)Φ88×245
バキュームミキサー
アズワン¥38,400税込¥42,2401個3日以内出荷手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:75アズワン品番4-6371-01有効内寸法(mm)Φ63×120
PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット
アイ・エル・シー¥10,980税込¥12,0781セット6日以内出荷大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。材質本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂寸法(mm)タイヤ/Φ100×32、ストッパー付き本体/120×135×55、ストッパー無し本体/115×135×55質量(g)640ねじ径W3/8 16山内容1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)アズワン品番4-6033-11
ステンレスふるい 500×100
サンポー¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から7日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)、網/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ500×100
ステンレスふるい 300×60
サンポー¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から6日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ300×60
エクストリームミル SUS容器2L
WARING(ワーリング)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)150×150×280アズワン品番5-3409-13
シェーカー用アクセサリー
IKA¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷固定クリップ。フラスコ容量:100mL。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60アズワン品番61-0005-14
シェーカー用アクセサリー
IKA¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷固定クリップ。フラスコ容量:500mL。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.2×84.9×75.5アズワン品番61-0005-16
シェーカー用アクセサリー
IKA¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷固定クリップ。フラスコ容量:200mL/250mL。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60アズワン品番61-0005-15
ジルコニアボール トレセラム (R)
TORAY(東レ)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。用途:電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料。仕様●ヤング率:210~220GPa●曲げ強さ:1000MPa●硬度(ビッカース硬さ):HV1150-1200●平均結晶粒径(μm):0.3~0.4材質ジルコニア直径(Φmm)0.05化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18
タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ
アズワン¥7,623~税込¥8,385~1袋(10個)ほか翌々日出荷耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
アームシェーカー
アズワン¥159,000税込¥174,9001台翌々日出荷45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125質量(kg)4.5電源AC100~240V 50/60Hz 35W速度10~90rpmアズワン品番4-6592-01傾斜角度(°)45
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)40安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)120電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
溶出瓶用カセット
宮本理研工業¥29,999~税込¥32,999~1個9日以内出荷カセットを揃えておかれると、とても便利です。溶出瓶用カセットを振とう台にセットしておけば、溶出瓶の交換が簡単に行えます。
瓶用アダプター
宮本理研工業¥19,999税込¥21,9991個10日以内出荷小型シェーカー(別売部品)、ポリ瓶をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。横に倒した状態と同じように効率良く振とう出来ます。仕様●ポリ瓶容量:2L●サイズ(内径)mm:押えフタ×受け皿/Φ75×Φ125アズワン品番68-4086-01
大型シェーカー用移動台車
宮本理研工業¥94,999税込¥104,4991個10日以内出荷台車の上で安定性良く振とうできます。本体の防振ゴム脚(4箇所)が台上でしっかり固定し、安定した状態でお使いいただけます。作業終了後は、手軽に移動出来るので大変便利です。仕様●大型用●カート型●外形寸法(W×D×Hmm):830×580×720アズワン品番68-4086-16
Light Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズ
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1個48日以内出荷から63日以内出荷信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器
アズワン¥159,000~税込¥174,900~1個6日以内出荷ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
内面石英製 ナイロンポットミル容器
アズワン¥199,000~税込¥218,900~1個6日以内出荷ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズ
IKA¥3,998~税込¥4,398~1式(5個)7日以内出荷から63日以内出荷レアアースの使用により、非常に強力な磁力を持っています。撹拌子の形状が楕円形になっていることから、粘性の媒体が入った小さな容器の中でも効率よく撹拌できます。
マグネチックスターラー JLシリーズ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1式6日以内出荷から7日以内出荷回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。