カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロータリーミキサー
LABINCO¥263,999~税込¥290,399~1台5日以内出荷試験管を連続回転します。8~27mmまでのアダプターが揃っています。回転速度は5~50rpmです。ドラム/バーは簡単に付け替えができます。
スリーワンモータ 外部入出力付きリモコン型 BLシリーズ
スリーワンモータ¥449,800税込¥494,7801台23日以内出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。フリージョイント手締めチャック付きです。
スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ
スリーワンモータ¥489,800税込¥538,7801台22日以内出荷から23日以内出荷エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター
サーモマイクロミキサー confido-Sシリーズ
FINEPCR¥677,999~税込¥745,799~1台33日以内出荷高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
マルチ攪拌機 STシリーズ
FINEPCR¥173,999~税込¥191,399~1台33日以内出荷マルチポディションでマグネチックスターラー、加熱なし、静かで強力な撹拌のための高品質DCブラシレスモーター、0~1,300rpmの可変速度制御、液体の侵入を防ぐためのステンレス鋼の天板、便利かつ安全な実験のための安定した薄型ボディ
コンパクトロッカー CRシリーズ
FINEPCR¥170,999~税込¥188,099~1台33日以内出荷標準のすべり止めマット、オプションのディンプルパッドはチューブが転がるのを防ぎます、ロッキングプラットフォームの全ての可動部分はスムーズな操作のためにボールジョイントと組み合わせされています。
デュアルモーションシェーカー 2Dシリーズ
FINEPCR¥367,999~税込¥404,799~1台32日以内出荷低速かつなめらかで強力な軌道運動または往復運動、様々なチューブ、フラスコなどのための柔軟なシリコンワイヤーラック、連続運転またはタイマー運転が可能、LEDディスプレイは現在の速度または時間を表示します。
円/往復撹拌型シェーカー SH30シリーズ
FINEPCR¥311,999~税込¥343,199~1台32日以内出荷SKシリーズは世界中の実験室の使用に適合します。、ポリエチレン・ポリプロピレンのフィルムは簡単に密封されます。、便利で合理的な構造で扱いやすい、高品質の回路部品により、長年の使用が保証されます。
ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ
FINEPCR¥1,151,999税込¥1,267,1991台32日以内出荷高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180Wアズワン品番67-6658-38
シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ
FINEPCR¥1,101,999税込¥1,212,1991台32日以内出荷穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー仕様●サイズ:W180×D330×H131mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 20Wアズワン品番67-6658-36
マグミキサ
ヤマト科学¥104,999~税込¥115,499~1式7日以内出荷強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
小型回転振盪機MRM-1000用オプション
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880アズワン品番67-5284-13
スターラー e-G21STシリーズ
オーハウス¥55,980~税込¥61,578~1台48日以内出荷強力な撹拌:使いやすいノブ制御で最大 15L まで撹拌。実験室での毎日の撹拌をシンプルで信頼性の高いものにします。、耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。
卓上プレス機(粉末成形プレス) プッシュバックプレス(手動ポンプタイプ) PBH(20kN~200kN)
エヌピーエーシステム¥589,800~税込¥648,780~1個61日以内出荷自然両軸成形の粉末成形プレス機・ニュートン力学第三法則「作用&反作用」の応用上下均一成形・加圧操作を行い上部シリンダを下降させ、無負荷から負荷状態へ切り替わると、下側からもピストンが押し上がり、上下からほぼ均一な荷重で加圧が出来るプレスです。・一般的な「上部から押す一軸プレス」とは異なり「上下から押す両軸プレス」となります。・粉体成形の他にも、研究開発分野など様々な用途に使用できます。上下両軸成形で均一な粉末成形が可能で、粉末の成形性向上や作業性向上等のメリットがあります。・上・下両軸成形を実現し、均質な密度の粉末成形品が簡単に得られます。・粉末の成形性向上。・焼成時の割れ、ひずみの防止。粉末成形品を離型するための金型反転作業が不要で脱型が簡単。・ムーバーの装着により下パンチでノックアウト。・作業性向上。・金型の落下事故防止。両軸成形をするためにスペーサを取り外す手間が省け、仮成形が不要。・金型を設置した状態で、粉末の成形作業ができる。・手間なく両軸成形ができる。NPaダイスと併せて粉体成形すると以下のメリットがあります。・上下両軸成形が可能なため、粉末の成形性の向上が得られます。・粉体成形品を離型するための脱型が簡単です。・仮成形作業が不要なため、スペーサーを外す手間が省けます。タイプPBH(手動ポンプ)
卓上プレス機(粉末成形プレス) コンパクトプレス(手動ポンプタイプ) PCH(20kN~200kN)
エヌピーエーシステム¥479,800~税込¥527,780~1個61日以内出荷研究開発に最適な卓上型の粉末成形用プレス機。・低価格でもっとも簡易的な粉末成形用の卓上プレス機。本体とポンプを一体化したコンパクト設計。微加圧に最適な手動ポンプ式。持ち運びが容易な構造にベース板を採用。手動操作弁の調整により、滑らかな減圧ができます。ニューセラミックス・金属粉末等の成形に最適。粉末成形の他、かしめなど多目的な用途に使用できます。従来のアナログ表示に加え、デジタル表示ゲージも選択可能・アナログ荷重計/電池式デジタル荷重計/外部電源式デジタル荷重計。タイプPCH(手動ポンプ)表示アナログ荷重計
パワーミックス L-46
LABINCO¥89,199税込¥98,1191台5日以内出荷バイブレーションが強力で、試験管はΦ7~35mmまで使えます。 振動部を押せばスイッチが入ります。 もちろん連続振動でも使えます。 無段変速で、最高スピードは2500rpmです。 丈夫で安定感があります。 豊富なアクセサリーが揃っています。仕様●基本ユニット(スタンダードカップ付)●電源:100V●消費電力:40W●サイズ:135×120×135mm(L×D×H)●重量:3.2kgアズワン品番67-8733-46
ボルテックス
FINEPCR¥65,999税込¥72,5991台9日以内出荷シンプル なめらかタッチ 強い 色はダークブルー・ホワイト・グレーの3色からお選びいただけます 安定仕様●サイズ:W145×D175×140mm●軌道範囲:4mm●速度範囲:0-3000rpm●耐温度:5~40℃●重量:2kgアズワン品番67-6658-49
BagRack400用Driptray
インターサイエンス¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷Bag Rack400シリーズ用ドリップトレイ仕様●サイズ:42×23×5cm●材質:ステンレスアズワン品番67-4808-03
BagPage 2000+ 250枚入
インターサイエンス¥54,980税込¥60,4781枚(250枚)3日以内出荷バッグページ + は、全面極小孔あきフィルター付き滅菌済バッグで、クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過します。バッグ上部のユニークな小さい熱溶着接合部により、ピペティングの際のエラーを防ぎます。仕様●フィルター孔サイズ:280ミクロン未満●サイズ(mm):250×380●入数:250枚入(25枚/袋×10袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●全面フィルターバッグアズワン品番67-4808-08
BagPage + R 400 500枚入
インターサイエンス¥61,980税込¥68,1781枚(500枚)3日以内出荷バッグページ R は、不織布全面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過し、ペースト状のサンプルに適しています。仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●不織布全面フィルターバッグアズワン品番67-4808-04
BagLight PolySilk 400 500枚入
インターサイエンス¥15,980税込¥17,5781枚(500枚)3日以内出荷バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。仕様●サイズ(mm):250×380●入数:500枚入(50枚/袋×10袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-14
BagLight Multilayer 400 500枚入
インターサイエンス¥49,980税込¥54,9781枚(500枚)3日以内出荷バッグライト マルチレイヤーはフィルター無しの滅菌済みバッグで、特に硬いサンプルまたはホモジナイズが難しいサンプルの前処理に適しています。仕様●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/多層コーティング強化合成素材●サンプル処理容量:50-300mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-05
BagLight 400 PolySilk 500枚入
インターサイエンス¥17,980税込¥19,7781枚(500枚)3日以内出荷バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。仕様●サイズ(mm):250×380●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-07
BagLight 2000 500枚入
インターサイエンス¥31,980税込¥35,1781枚(500枚)3日以内出荷バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。仕様●サイズ(mm):175×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:50-300mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-06
BagFilter 400S 500枚入
インターサイエンス¥64,980税込¥71,4781枚(500枚)3日以内出荷バッグフィルター S は、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。シーリングしたストッパーがあるので、バッグを傾けるだけで不純物またはデブリ無しの濾過液を得ることができます 。仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-10
BagFilter 400P 500枚入
インターサイエンス¥63,980税込¥70,3781枚(500枚)3日以内出荷バッグフィルター Pは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに濾過ができ、ピペティングに適しています。また、ピペッティング用にプレカット、マスキングゾーンや容量メモリありでユーザーフレンドリーな仕様です。仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-11
ホモジナイザー
IKA¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
ツイストシェーカー
FINEPCR¥199,999税込¥219,9991台32日以内出荷優しい3Dモーションと大容量のための頑丈な構造 連続運転もしくはタイマー運転 フラスコとコニカルチューブを簡単に取り付けるための標準的な弾性のある紐 不注意による事故からユーザーの指を保護するためのゴム製ベローズ ウェスタンブロッティング ゲル染色 免疫沈降 細菌/酵母の培養仕様●サイズ:全体/W330×D330×H178mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100-240W●重さ:7kg●耐温度:65℃以下アズワン品番67-6658-48
コニカルチューブミキサー
FINEPCR¥428,999税込¥471,8991台32日以内出荷特別な動きと独創的なミキシング 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。仕様●サイズ:W210×D365×H227mm●速度:60-600rpm●50mlチューブ12個もしくは15mLチューブ 16個●タイマー:99時間59分 35W 8kgアズワン品番67-6658-34