掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角度付ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    角度付ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 湾曲平羽根タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湾曲平羽根タービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 湾曲ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湾曲ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 粉砕容器 イカジャパン

    粉砕容器

    イカジャパン
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    6日以内出荷
    二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。
  • 粉砕容器 イカジャパン

    粉砕容器

    イカジャパン
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    6日以内出荷
    二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。温度センサーが内蔵されており温度測定ができます。
  • 自動秤量分注装置 Merck(メルクミリポア)

    自動秤量分注装置

    Merck(メルクミリポア)
    919,800税込1,011,780
    1個(1個)
    21日以内出荷から31日以内出荷
    サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。
    質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5電源(V)AC100~240 50/60Hz精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続希釈係数:1/2~1/99
  • 手動式ホモジナイザー(すり潰し器) 日本検査

    手動式ホモジナイザー(すり潰し器)

    日本検査
    71,980税込79,178
    1個(1個)
    3日以内出荷
    電源いらずの手動式ホモジナイザーです。ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
    仕様使用袋:ホモジバッグ(130×195mm)寸法(mm)290×180×220質量(kg)5材質(本体)本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂処理容量(mL)総量50~100
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    8,598税込9,458
    1個(1個)
    4日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
  • 撹拌羽根 イカジャパン

    撹拌羽根

    イカジャパン
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)80Φ×350シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 撹拌器 増田理化工業

    撹拌器

    増田理化工業
    92,980税込102,278
    1個(1個)
    翌日出荷
    スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
    仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
  • 平羽根タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    平羽根タービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 多連式ホットスターラー イカジャパン

    多連式ホットスターラー

    イカジャパン
    449,800税込494,780
    1台(1台)
    31日以内出荷
    撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。キーパッド採用で操作性に優れています。長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1000最高温度(℃)120撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)
  • 分析ミル イカジャパン

    分析ミル

    イカジャパン
    439,800税込483,780
    1台(1台)
    8日以内出荷
    様々なサンプル(高硬度・脆い・繊維質)の粉砕に適しています。水やオイルを含むサンプルも凍結粉砕することが可能です。粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能です。ドライアイスや液体窒素を使用して試料を脆くすると、応用範囲が広がります。
    付属品ステンレス製カッター(A10-1) 還元爪(A10-4)仕様●作動時間:最大1分●使用サイクル(ON/OFF):5/10分●最大投入サイズ:10mm材質ステンレス寸法(mm)85×85×240質量(kg)1.5容量(mL)80電源(V)AC100 50/60Hz回転数28000rpmモーター定格出力(W)240タイマー最大5分
  • 円板付タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    円板付タービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 修正ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    修正ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    399,800税込439,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    仕様●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)2.5寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ87×106×271mm回転数3000~25000rpm 無段階変速処理容量(mL)1~2000
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    629,800税込692,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    仕様●モーター入力/出力:700/1100W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)5.76寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ115×335×139mm回転数600~10000rpm 無段階変速処理容量(mL)250~30000
  • ボールミル回転台 ケニス

    ボールミル回転台

    ケニス
    179,800税込197,780
    1個(1個)
    10日以内出荷
    長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
    寸法適合ポットサイズ:120mmΦ電源(V)AC100 50/60Hz大きさ240×250×200mm回転数50~650rpmタイマー最長300時間ローラー130mm
  • ミニシェーカー 日伸理化

    ミニシェーカー

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個(1個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
    付属品シリコンシート電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
  • マリン翼 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マリン翼

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • ビーズ式ホモジナイザー Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー

    Thermo Fisher Scientific
    789,800税込868,780
    1個(1個)
    46日以内出荷
    多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
    仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
  • ピポットリング型撹拌子 ケニス

    ピポットリング型撹拌子

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(5個)
    3日以内出荷から91日以内出荷
    ゆるやかなR底容器向きの撹拌子です。
    材質PTFE入数(個)5
  • ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)

    スマートブロック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    96,980税込106,678
    1個(1個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • サーモトップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    サーモトップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    80,980税込89,078
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    6,298税込6,928
    1箱(1式)
    5日以内出荷
    硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
  • TW.IX用滑り止めマット イカジャパン

    TW.IX用滑り止めマット

    イカジャパン
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    6日以内出荷
  • MSE攪拌翼 ニクニ

    MSE攪拌翼

    ニクニ
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    表面積が格段に大きいため動力が分散され、マイルドで液面の波立ちが穏やかな攪拌。翼内部で流体を分割・合流して混合。粒子巻上げ・気体吸込み等、多彩な攪拌が可能。混合エレメント積層枚数の増減により循環流量調整が可能。翼内部に一様なせん断場を形成
    材質SUS316軸径(Φmm)Φ8長さ(mm)エレメント:30全長(mm)315エレメント数5
  • MSE撹拌子 ニクニ

    MSE撹拌子

    ニクニ
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    中心付近の滞留がなく、均一な攪拌が可能。抜群の攪拌力で混合時間が大幅短縮
    材質PTFE
  • ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ IKA

    ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ

    IKA
    77,980税込85,778
    1台
    11日以内出荷
    タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
    付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)127×149×136質量(kg)4.5電源(V)AC100消費電力(W)58回転数(min-1[r.p.m])500~2500電源コード(m)1.5回転数設定方式ツマミ0~6軌道直径(mm)4
  • ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ IKA

    ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
    仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-32-22軌道直径(mm)4.5商品タイプ本体
  • ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ IKA

    ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ

    IKA
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
    付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)仕様車輪付きフレーム寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])200~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-11-22軌道直径(mm)4.5
  • ラボダンサー 出荷前点検検査書付 IKA

    ラボダンサー 出荷前点検検査書付

    IKA
    32,980税込36,278
    1台
    11日以内出荷
    コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
    仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング寸法(mm)Φ100×70質量(g)550品名ラボダンサー電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])2800アズワン品番2-7315-01-22軌道直径(mm)4.5許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
  • ホモジナイザー交換用ツール Hook Wrench IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Hook Wrench

    IKA
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-11
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool Flat Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool Flat Key

    IKA
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-STアズワン品番68-5387-01
  • ホモジナイザー交換用ツール Pin IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Pin

    IKA
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-08
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slot-ring bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slot-ring bushing

    IKA
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
    適合機種S25N-8G/S25N-8G-STアズワン品番68-5386-96
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slit Bearing Teflon IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slit Bearing Teflon

    IKA
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    仕様ドライヒートブロック適合機種S18N-10Gアズワン品番68-5386-94
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool

    IKA
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様保存用フタ MT40用 1箱 100個入適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KSアズワン品番68-5387-04
  • ホモジナイザー 分散機 IKA

    ホモジナイザー 分散機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    63日以内出荷
    仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100質量(kg)2.5出力(W)800周波数(Hz)50/60電圧(V)220~240/100~120回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000アナログ出力アーム長さ(mm)支持アーム:160回転数コントロール:無段階モーター出力(W)800許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75粘度(mPa・s)最大:5000アズワン品番63-5535-44タイマー回転数表示方式LEDモーター入力(W)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106周囲湿度(%)許容:80
撹拌・粉砕・混合関連