絞り込み
吸着力
- 1.67N
- 0.37N(3)
- 0.39N(4)
- 0.41N(2)
- 0.78N(3)
- 0.88N(2)
- 1.35N(2)
- 1.47N(2)
- 1.5N(2)
- 1.57N(3)
- 1.96N(4)
- 2.94N(4)
- 4.9N(7)
- 5.88N(3)
- 10.23N(2)
- 10.57N(2)
- 13.53N(3)
- 17.65N(3)
- 18.44N(4)
- 34.13N(3)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- 二六製作所(3)
- マグエバー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥659税込¥7251袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥299~税込¥329~1パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 ボール型
二六製作所¥1,298税込¥1,4281パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状ボール型表面処理Niメッキ着磁パターン上下NS着磁
サマコバ磁石 丸型
二六製作所¥549税込¥6041パック(3個)3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁