絞り込み
吸着力
- 0.37N(2)
- 0.69N(2)
- 0.78N(2)
- 1.6N(2)
- 1.67N(2)
- 1.96N(3)
- 2.45N(2)
- 2.94N(4)
- 4.9N(4)
- 10.19N(2)
- 10.79N(2)
- 12.26N(2)
- 12.75N(2)
- 13.04N(2)
- 13.73N(2)
- 14.8N(2)
- 16.57N(2)
- 17.65N(2)
- 19.61N(2)
- 196.13N(3)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- マグエバー
- モノタロウ(1)
- マグナ(41)
- TRUSCO(15)
- 二六製作所(11)
- マグネットプラン(3)
- BeHAUS(2)
- マグテック(2)
- ベスト[測定用品](2)
- 光(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- サンノート(1)
- ZATTA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

ネオジム磁石 角型 (10個入)
マグエバー¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型
マグエバー¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌日出荷強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
超強力キャップマグネット
マグエバー¥579~税込¥637~1個当日出荷強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴
マグエバー(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥649~税込¥714~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石
マグエバー¥589~税込¥648~1個当日出荷ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R
マグエバー¥969税込¥1,0661個当日出荷ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 リング型 (10個入)
マグエバー¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 角型 NC-50L 皿穴2つ穴 M3
マグエバー¥9,398税込¥10,3381箱(10個)5日以内出荷強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用。長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)3吸着力(N)90.22適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.21
ネオジム磁石 丸型 10個/1袋
マグエバー¥86~税込¥95~1個5日以内出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。1袋10個入りです。下記質量欄は1個あたりのg数です用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型色シルバー外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.3
サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石
マグエバー¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)5日以内出荷高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。材質磁石:ネオジム磁石(エラストマーコーティング)色黒
サビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8
マグエバー¥32,980税込¥36,2781箱(10個)5日以内出荷高品質のネオジム磁石をシリコンで完全被膜したメスねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。用途看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。トラスコ品番734-7973材質磁石:ネオジム磁石(シリコンコーティング)厚さ(mm)8.5色黒吸着力(N)411.87外径(Φmm)88適合ねじM8
サビないマグネット エラストマー メスねじ付 NTP-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8
マグエバー¥32,980税込¥36,2781箱(10個)5日以内出荷高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。トラスコ品番734-7974材質磁石:ネオジム磁石(エラストマーコーティング)厚さ(mm)8.5色黒吸着力(N)411.87外径(Φmm)88適合ねじM8
ネオジム磁石 丸型 赤Nマーク付き
マグエバー¥74税込¥811個5日以内出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。N極がわかりやすい赤Nマーク付きです。用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型厚さ(mm)1色シルバー吸着力(N)4.9外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.18
サビないマグネット シリコン オスねじ付
マグエバー¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)5日以内出荷高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。色黒
サビないマグネット シリコン
マグエバー¥21,980税込¥24,1781箱(22個)5日以内出荷穴あきタイプのシリコンマグネットです。マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。磁石をシリコンで完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。形状段穴厚さ(mm)9.7サイズΦ45×Φ4.2×9.7吸着力(N)49.05適合ねじM4外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応