絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- 3/8(30)
- M3(27)
- M4(48)
- M5(42)
- M6(67)
- M8(93)
- M10(93)
- M12(83)
- M14(26)
- M16(81)
- M18(16)
- M20(66)
- M22(28)
- M24(40)
- M27(12)
- M30(22)
- W3/8(38)
- W1/2(35)
- W5/8(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 40(6)
- 50(8)
- 60(6)
- 70(6)
- 80(6)
- 90(8)
- 100(10)
- 130(5)
- 150(5)
- 160(5)
- 180(6)
- 190(5)
- 200(7)
- 230(6)
- 250(6)
- 350(6)
- 400(7)
- 450(7)
- 500(7)
- 550(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 樹脂すべて(1)
- ジュラコン(R)(1)
- 鉄(14)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(4)
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(17)
ねじ山種類
- ウィット(13)
- ウィット(左)(3)
ウィット・ウィット(左)
種別
全ねじ(19)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(16)
- エスコ(1)
- イイファス(1)
- ハイロジック(1)
大阪魂・エスコ・イイファス・ハイロジック
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(48)
M5(42)
M6(67)
M8(93)
M10(93)
M12(83)
M16(81)
M20(66)
M24(40)
W3/8(38)
ねじの呼びをもっと見る












![1/2x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494788-180221-02.jpg)