絞り込み
ねじの呼び
  • W1/4
  • 3/8(30)
  • 1/2(19)
  • M3(27)
  • M4(48)
  • M5(42)
  • M6(67)
  • M8(94)
  • M10(91)
  • M12(83)
  • M14(26)
  • M16(79)
  • M18(17)
  • M20(64)
  • M22(29)
  • M24(41)
  • M27(12)
  • M30(22)
  • W3/8(39)
  • W1/2(36)
  • W5/8(16)
長さ(mm)
  • 40(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 285(5)
  • 1000(5)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(9)
  • SS400(2)
表面処理
  • ユニクロ(6)
  • 生地/未処理(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.27(20山)(8)
  • その他(1)
ねじ山種類
  • ウィット(8)
ウィット
種別
  • 種別全ねじ(9)
全ねじ
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(48)
M5(42)
M6(67)
M8(94)
M10(91)
M12(83)
M16(79)
M20(64)
M24(41)
W3/8(39)
ねじの呼びをもっと見る
ユニクロ 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
129税込142
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切(ステンレス)  インチ・ウイット  長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類ウイット
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(9件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7本)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウィット
メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
369税込406
1箱(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(ウィット(荒先) 鉄SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
11,980税込13,178
1箱(300本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
メーター寸切 ウィット(ステンレス) 大阪魂メーター寸切 ウィット(ステンレス)大阪魂
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類ウィット
ユニクロ ズンギリ 大阪魂ユニクロ ズンギリ大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)40寸法L(mm)30~600呼びW1/4表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウィット
メーター寸切 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂メーター寸切 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
499税込549
1箱(2本)
翌々日出荷
種別全ねじねじの呼びW1/4材質長さ(mm)1000山数20表面処理生地ねじ山種類ウィット
寸切りボルト