絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- 3/8(30)
- 1/2(19)
- M3(27)
- M4(48)
- M5(42)
- M6(67)
- M8(93)
- M10(93)
- M12(83)
- M14(26)
- M16(81)
- M18(16)
- M20(66)
- M22(28)
- M24(40)
- M27(12)
- M30(22)
- W3/8(38)
- W1/2(35)
- W5/8(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 40(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 250(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 285(5)
- 1000(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(9)
- SS400(2)
表面処理
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(8)
- その他(1)
ねじ山種類
- ウィット(8)
ウィット
種別
全ねじ(9)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(8)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(48)
M5(42)
M6(67)
M8(93)
M10(93)
M12(83)
M16(81)
M20(66)
M24(40)
W3/8(38)
ねじの呼びをもっと見る

ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌々日出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥129~税込¥142~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥239税込¥2631本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥79税込¥871本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)
寸切(ウィット(荒先) 鉄
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥11,980~税込¥13,178~1箱(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ





![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)





![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)