絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M3(6)
- M4(9)
- M5(8)
- M6(11)
- M8(8)
- M10(7)
長さ(mm)
- 15
- 30(56)
- 35(51)
- 40(64)
- 45(52)
- 50(75)
- 55(52)
- 60(68)
- 70(67)
- 80(68)
- 85(52)
- 90(64)
- 100(76)
- 110(56)
- 120(64)
- 130(63)
- 140(59)
- 150(72)
- 180(55)
- 200(53)
- 1000(67)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(15)
- SS400(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(4)
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(7)
- 1(9)
- 1.25(7)
- 1.5(6)
ねじ山種類
- メートル並目(18)
メートル並目
種別
全ねじ(21)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(23)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(2)
M3(6)
M4(9)
M5(8)
M6(11)
M8(8)
M10(7)
![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)
















![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)