カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- RS PRO(222)
- エスコ(217)
- SK11(104)
- ノーブランド(35)
- 報商製作所(30)
- アソー(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(21)
- 井筒製作所(19)
- CEJN(セイン)(18)
- ネタフィム(17)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・報商製作所・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る

BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ヤマトエンジニアリング¥699~税込¥769~1個当日出荷ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
オスカップリングS
ネタフィム¥499税込¥5491個6日以内出荷16mmポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。小さくコンパクトな継手です。用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(inch)3/4M適合パイプ外径(Φmm)16
ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プラグを押し込むだけでセットできます。用途各種エア配管にトラスコ品番216-4290材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)61使用温度範囲(℃)-5~60六角対辺(mm)17二面幅(mm)17ホース寸法(mm)9(相手側)六角対辺H1(mm)17相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥6,880税込¥7,5681個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)
六角ホースニップル SUS-HN型
シンコー[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
ステンレス製 町野式媒介金具 D104 町野メス×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷同径の町野式オス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。材質ステンレス製
町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ)
報商製作所¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。用途散水用形状カップリング材質CAC203圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男女セット(クロームメッキ仕上)
報商製作所¥3,798~税込¥4,178~1組当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 クロームメッキをほどこしており、通常品より腐食に強いタイプとなります。用途散水用形状カップリング材質CAC203圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×異径竹の子ローレット
報商製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状ホースニップル使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ27外ネジPT1RoHS指令(10物質対応)対応
T型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ホースニップル
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質ステンレスSUS304形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
FV用ツギタシニップル(TOTO用)
ミヤコ¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16






























![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)