絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・報商製作所・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ホース継手

994件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル(パックナット式) 共立機巧

    ホースニップル(パックナット式)

    共立機巧
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    接液材質:PVC
    用途ホース側:Φ6×Φ11材質PVC形状ホースニップル
  • ホースニップル H7×2MF SK11

    ホースニップル H7×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5MPa接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • 高圧中間ジョイント マキタ

    高圧中間ジョイント

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLA型小型軽量カップリング ヤマトエンジニアリング

    BLA型小型軽量カップリング

    ヤマトエンジニアリング
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンプッシュ式です。
    用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス

    樹脂ニップル(めねじ取付用)

    ジョプラックス
    129税込142
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップラー ネタフィム

    カップラー

    ネタフィム
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    配管を素早く着脱するための継手(メスネジ)です。
    用途灌水用資材タイプメス寸法(inch)1/4×1/4
  • スウィベル継手アダプター ネタフィム

    スウィベル継手アダプター

    ネタフィム
    439税込483
    1個
    当日出荷
    スウィベル型のアダプター(オス/メス)です。
    用途灌水用資材
  • スウィベル継手カップリング ネタフィム

    スウィベル継手カップリング

    ネタフィム
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    スウィベル型のカップリング(メス/メス)です。
    用途灌水用資材タイプメス寸法(inch)1M×1F
  • 水圧計針 ネタフィム

    水圧計針

    ネタフィム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    水圧計を、水圧計差込口に挿入するための針です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
    用途灌水用資材適合1/4インチオスネジ水圧計
  • SHN 316 丸ホースニップル 井筒製作所

    SHN 316 丸ホースニップル

    井筒製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    SHT 304 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコ

    R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

    エスコ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
  • G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手 エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"用材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×41
  • 黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント

    フジトク
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 町野式カップリング 女×異径竹の子ローレット(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所

    町野式カップリング 女×異径竹の子ローレット(クロームメッキ仕上げ)

    報商製作所
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。
    用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
  • ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホースカラン先 タケノコ

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
    用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。付属品パッキン材質黄銅ねじ径G3/4
  • Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • R  1”   雄ねじステム(ナイロン製) エスコ

    R 1” 雄ねじステム(ナイロン製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471D-10形状ステム
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ホース接続部の径:6mm
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • 中間ニップル EARTH MAN

    中間ニップル

    EARTH MAN
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途内ねじと内ねじを接続形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • ホース口セット KVK

    ホース口セット

    KVK
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    形状ニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • ホース継手 TOTO

    ホース継手

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様カップリング・・逆止弁付適合13mm水栓種類ホース継手接続ねじ種類W(めねじ)
  • ステンレスホースニップル TRUSCO

    ステンレスホースニップル

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上SUS 304製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • Y型ホースジョイント TRUSCO

    Y型ホースジョイント

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製タイプY型ホースジョイント種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 1インチ 雄ネジクローカップリング エスコ

    1インチ 雄ネジクローカップリング

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462B-10形状カップリング
  • 19mm ホースカップリング エスコ

    19mm ホースカップリング

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462A-6形状カップリング
  • R 1インチ 雄ネジステム エスコ

    R 1インチ 雄ネジステム

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BH-10材質ナイロン形状ステム径(Φmm)24(タケノコ)
  • 1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm] エスコ

    1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm]

    エスコ
    710税込781
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA141AN-80材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)80寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)50寸法l1(mm)50寸法l2(mm)21
  • 1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ

    1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]

    エスコ
    890税込979
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA141AP-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)7ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
  • シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    シール剤付 ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45
  • ホースニップル アイグネップ

    ホースニップル

    アイグネップ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • ホースエルボ(45°) カクダイ

    ホースエルボ(45°)

    カクダイ
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
    材質PP
ホース継手