カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- RS PRO(222)
- エスコ(218)
- SK11(103)
- ノーブランド(35)
- 報商製作所(30)
- アソー(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(21)
- 井筒製作所(19)
- CEJN(セイン)(18)
- ネタフィム(17)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・報商製作所・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る

ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント ロータリー ウレタンホース用
BeHAUS¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ステンレス ホースニップル 1/2
TBC(タブチ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥619~税込¥681~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
三又ホース継手 H7
SK11¥789税込¥8681個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
スリムホースジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥749税込¥8241個当日出荷洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。使用温度範囲(℃)0~50
ホースニップル
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(5個)ほか当日出荷用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
カップリング
中部ビニール工業¥769~税込¥846~1個4日以内出荷ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。用途ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
45°ホース口 (アングル型ホースニップル)
ツツミ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45寸法L2(mm)40竹の子外径(Φmm)10.5ねじ規格PT寸法L3(mm)27寸法d2(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
ホースニップル HN型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×異径管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
二方型異径ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
ホース継手 ロータリー ウレタンホース用
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
Y型ニップル
SK11¥939~税込¥1,033~1個当日出荷エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
三又ホース継手
SK11¥799~税込¥879~1個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気![フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37584242-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 ステンレス
三興製作所[配管]¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体水
町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付
報商製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 鉄
三興製作所[配管]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質SGP+SS400相当品形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体水
黄銅製ホースジョイント
フローバル¥259~税込¥285~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ
ネタフィム¥789~税込¥868~1個6日以内出荷ポリエチレンパイプ専用のL型継手(メス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプタイプメス
エアーホースジョイント(2個入り)
マリンテック¥269~税込¥296~1セット(2個)当日出荷ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!仕様内径4mmと4mmを接続材質樹脂製形状ホースジョイント外径(mm)5

















![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)




![三方接手 SY型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667879-210325-02.jpg)






![フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37584242-110510-02.jpg)







![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)