絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・アソー・報商製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ホース継手

996件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1・1/4” 雄ねじステム(ナイロン製) エスコ

    R 1・1/4” 雄ねじステム(ナイロン製)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471D-12形状ステム
  • 1/2PTx15.5mm [黄銅]ホースカップリング エスコ

    1/2PTx15.5mm [黄銅]ホースカップリング

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BT-11形状ホースカップリング
  • G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-15
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • 中間ニップル EARTH MAN

    中間ニップル

    EARTH MAN
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途内ねじと内ねじを接続形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 袋ナット付ホース中間ジョイント EARTH MAN

    袋ナット付ホース中間ジョイント

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    翌日出荷
    用途ホース同士を接続形状ストレート材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • ホース継手 25Φ用 八興

    ホース継手 25Φ用

    八興
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • 分岐栓ユニオン カクダイ

    分岐栓ユニオン

    カクダイ(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    欠品中
    分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
    適合管内径:15mm材質黄銅形状ユニオン全長(mm)37種類ホース継手
  • 3/4インチ 雄ネジクローカップリング エスコ

    3/4インチ 雄ネジクローカップリング

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462B-6形状カップリング
  • 25mm ホースカップリング エスコ

    25mm ホースカップリング

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462A-10形状カップリング
  • 1インチ 雄ネジクローカップリング エスコ

    1インチ 雄ネジクローカップリング

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462B-10形状カップリング
  • 13mm ホースカップリング エスコ

    13mm ホースカップリング

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462A-4形状カップリング
  • R1/2インチ 雄ネジステム エスコ

    R1/2インチ 雄ネジステム

    エスコ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
  • R 2インチ 雄ネジステム エスコ

    R 2インチ 雄ネジステム

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BH-20材質ナイロン形状ステム径(Φmm)51(タケノコ)
  • R 1インチ 雄ネジステム エスコ

    R 1インチ 雄ネジステム

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BH-10材質ナイロン形状ステム径(Φmm)24(タケノコ)
  • 1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm] エスコ

    1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm]

    エスコ
    710税込781
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA141AN-80材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)80寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)50寸法l1(mm)50寸法l2(mm)21
  • 3/8インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    3/8インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌々日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-34材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)10対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
  • 1インチ x25mm 雌ネジステム エスコ

    1インチ x25mm 雌ネジステム

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-13材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)227内径(Φmm)20対辺(mm)41ツバ径(Φmm)36有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)75
  • 1/4インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    1/4インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
  • 水口ホースニップル アソー

    水口ホースニップル

    アソー
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)6使用流体水、空気、油
  • ホース接手(RoHS指令相当品) アソー

    ホース接手(RoHS指令相当品)

    アソー
    32税込35
    1個
    3日以内出荷
    RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。
  • ホース接手(RoHS指令相当品) アソー

    ホース接手(RoHS指令相当品)

    アソー
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHs指令相当品。ホースとホースを接続するのに使用します。
  • 竹の子 オネジ付き 15mm ファミリーツリー

    竹の子 オネジ付き 15mm

    ファミリーツリー
    698税込768
    1個
    5日以内出荷
    ポンプ用ジョイント。おねじ付タケノコカップリング。タケノコ部にはホースを接続します。内径15mmホース用。樹脂製
    用途ポンプ本体とホースの連結に。本体寸法(mm)50×22×22本体質量(g)57
  • ステンレス 六角ニップル CEJN(セイン)

    ステンレス 六角ニップル

    CEJN(セイン)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチール最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ホースニップル CEJN(セイン)

    ステンレス ホースニップル

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチールタイプホースニップル最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッパ管(テンドン保護用) FSC藤原産業

    ラッパ管(テンドン保護用)

    FSC藤原産業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    テンドンの挿入をスムーズにし、損傷を防ぐ保護部材です。挿入時の抵抗を軽減し、テンドンの曲がりや擦れによるダメージを抑制。施工性の向上と品質確保に貢献します。
    材質SS400
  • 中島式ノズルアダプター 報商製作所

    中島式ノズルアダプター

    報商製作所
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    中島式ノズルアダプター
    用途CAC203製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 町野式ノズルアダプター 報商製作所

    町野式ノズルアダプター

    報商製作所
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    町野式ノズルアダプター
    用途CAC203製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイント エスコ

    ホースジョイント

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮 (ニッケルメッキ)使用圧力(MPa)0.8以下
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌々日出荷
    材質真鍮全長(mm)52使用圧力(MPa)1.2適合流体圧縮空気、ガスなど
  • ナット付きホースニップル(パッキン付き) マリンテック

    ナット付きホースニップル(パッキン付き)

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    適合機種M12-15SL・M24-15SL/SLF・M100-15SL/SLF
  • 井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所

    井筒製作所 SHR 316L ラッパ管

    井筒製作所
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所

    井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル

    井筒製作所
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    井筒製作所の六角ホース(メス型)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304、316L★サイズ8A×13流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    井筒製作所の六角ホースニップルは、SUS304(SCS13)、316(SCS14)、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。さらに、引出し製品は完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。ロストワックス製の海外輸入品ものも、自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304/SCS13(PT1”以上)(※SUS316/SCS14、SUS316L)サイズ10A×20.5適合規格JIS B 0203:1999使用圧力(MPa)1.0(常温)適合流体水・空気・油・溶液使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部PT(R)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/90、ライニング鋼管/92、厚鋼/92、防水鋳鉄管/75
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
ホース継手