絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・報商製作所・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ホース継手

994件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90°エルボ ネタフィム

    90°エルボ

    ネタフィム
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ専用のL型継手(メス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプタイプメス
  • エアーホースジョイント(2個入り) マリンテック

    エアーホースジョイント(2個入り)

    マリンテック
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
    仕様内径4mmと4mmを接続材質樹脂製形状ホースジョイント外径(mm)5
  • ホース継手 PT SUS316 HN ホースニップル フジトク

    ホース継手 PT SUS316 HN ホースニップル

    フジトク
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホース継手 PT SUS304 HN ホースニップル フジトク

    ホース継手 PT SUS304 HN ホースニップル

    フジトク
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 町野式カップリング メスキャップ 報商製作所

    町野式カップリング メスキャップ

    報商製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
    用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • 町野式カップリング オス×内ネジ角オシワ付 報商製作所

    町野式カップリング オス×内ネジ角オシワ付

    報商製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
    用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • 町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付 報商製作所

    町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付

    報商製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
    用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • ホースニップル 水空間

    ホースニップル

    水空間
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • ホース継手 SK11

    ホース継手

    SK11(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]

    フランジ接手FK-1 ステンレス

    三興製作所[配管]
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
  • ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A) フローバル

    ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)

    フローバル
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。
    用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイントH7×2FF SK11

    ホースジョイントH7×2FF

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ホース口 065 築地製作所

    真鍮ホース口 065

    築地製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースメンダー 志村発條製作所

    ホースメンダー

    志村発條製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エアーホースなどのに使えるホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方継手 エアホース用

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
    用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)6.5
  • R 1/8" 水口ジョイント エスコ

    R 1/8" 水口ジョイント

    エスコ
    160税込176
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
  • R1/8"xRc1/8" エルボ エスコ

    R1/8"xRc1/8" エルボ

    エスコ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-61
  • ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×タケノコ 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×タケノコ

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
    材質黄銅製
  • 町野式カップリング オスキャップ 報商製作所

    町野式カップリング オスキャップ

    報商製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
    用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途呼び13用付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)16接続ねじ種類R
  • 三方ホースジョイント カクダイ

    三方ホースジョイント

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途灯油ホース用材質黄銅形状ワイ種類ホース継手アズワン品番64-6499-39
  • ホースニップル カクダイ

    ホースニップル

    カクダイ
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • ホースニップル KVK

    ホースニップル

    KVK
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
    形状ホースニップルサイズG1/2×Φ9種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • ホースニップル カクダイ

    ホースニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • ニップルホースジョイント TRUSCO

    ニップルホースジョイント

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • Y型ホースジョイント(メッキ付) アソー

    Y型ホースジョイント(メッキ付)

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ステンレス製ホース接手 フローバル

    ステンレス製ホース接手

    フローバル
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。鍛造製。改正RoHS指令適合。材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホースジョイント フローバル

    ステンレスホースジョイント

    フローバル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル(黄銅) オンダ製作所

    ホースニップル(黄銅)

    オンダ製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
    用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
  • 異径六角ニップル CEJN(セイン)

    異径六角ニップル

    CEJN(セイン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル CEJN(セイン)

    ホースニップル

    CEJN(セイン)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
ホース継手