18ページ目: 建具金物

16,375件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスW貫抜 APLUS(クマモト)

    ステンレスW貫抜

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック出来ます。
    用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納庫ハンドル SPG(サヌキ)

    収納庫ハンドル

    SPG(サヌキ)
    759税込835
    1パック
    6日以内出荷
    用途サヌキ(SPG)製床下点検口・収納庫の取り換え用回転取手。
  • 玄関ドア用標準サムターン TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用標準サムターン

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
  • ブルムスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ アイワ金属

    ブルムスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ

    アイワ金属
    599税込659
    1個
    当日出荷
    丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
    材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
  • 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)

    真鍮製アングルハンドル SNB型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
    材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
  • ステンレスフラッシュ丁番 ARCH

    ステンレスフラッシュ丁番

    ARCH
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。
    取付け方法木ねじ(付属)
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
  • パイプセットC用 吊ブラケット 南海プライウッド

    パイプセットC用 吊ブラケット

    南海プライウッド(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    形状直止
  • 浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプ アルファ

    浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプ

    アルファ(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    冷たさを感じない樹脂製レバー
    アイボリー種類浴室用適合扉厚(mm)25~32バックセット100mm
  • 引戸用 WCロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    引戸用 WCロック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
    材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
  • フリーステー TANNER

    フリーステー

    TANNER(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
    付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)材質熱間圧延鋼板耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • トップラッチ 内倒し用 中西産業

    トップラッチ 内倒し用

    中西産業(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカストシルバー仕上サチライトクロム
  • フランス落シ 中西産業

    フランス落シ

    中西産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストストローク(mm)18寸法(mm)172×25仕上サチライトクロム
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42
  • 1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]

    1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1500N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • フラットレール AMW33・36 ケージーパルテック

    フラットレール AMW33・36

    ケージーパルテック(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(1830mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法B(mm)3穴数12
  • 赤枠ローラー戸車 ヨコヅナ

    赤枠ローラー戸車

    ヨコヅナ(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み枠厚(mm)焼き付け塗装
  • ステンレスローラーキャッチ ACE(エース)

    ステンレスローラーキャッチ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮本数(付属ビス)4
  • E型エンドベース BR-167 シロクマ

    E型エンドベース BR-167

    シロクマ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金
  • 首長ブラケット ハイロジック

    首長ブラケット

    ハイロジック(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質ダイカスト製
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型形状Φ30丸車輪径(Φmm)30タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(14件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
  • 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所

    1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付

    大黒製作所(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
    用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
  • 戸当り UW120型 LAMP(スガツネ工業)

    戸当り UW120型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー種類戸当り仕上へアライン仕上/グレー
  • フラッターST枠V型戸車ベアリング入 APLUS(クマモト)

    フラッターST枠V型戸車ベアリング入

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4車輪径A(mm)33材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 座付取手-Ⅰ APLUS(クマモト)

    座付取手-Ⅰ

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
  • ステンレス用心鎖 APLUS(クマモト)

    ステンレス用心鎖

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • MIWA DA-E.カバー MIWA

    MIWA DA-E.カバー

    MIWA
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • フリーパイプブラケット フジテック・ジャパン

    フリーパイプブラケット

    フジテック・ジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
  • イーグル埋込レール 浜国

    イーグル埋込レール

    浜国
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    甲丸・ストレート型の埋込レールです。
  • 下ガイド用レール アトムリビンテック

    下ガイド用レール

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ押し出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
  • アルミパイプハンドル 角座 アイワ金属

    アルミパイプハンドル 角座

    アイワ金属
    579税込637
    1本
    当日出荷
    アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
    材質本体:アルミ、座:ABS樹脂シルバー使用ビス(mm)付属:トラス4×25
  • SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK2

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
    用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
  • 玄関引戸用 汎用召合せ錠 YKK AP

    玄関引戸用 汎用召合せ錠

    YKK AP
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
    用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
  • オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 112型

    日東工器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
  • ドアアイ 末広金具(SUEHIRO)

    ドアアイ

    末広金具(SUEHIRO)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
建具金物