22ページ目: 建具金物

16,375件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楽ちん引手 ノムラテック

    楽ちん引手

    ノムラテック(6件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)35×95×10アイボリー
  • 塗自由丁番 ACE(エース)

    塗自由丁番

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷
    種別両開き種類自由丁番
  • 耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
  • Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコ

    Φ13x450mm 門落し(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LR-12A
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
  • いたわりエコ手すりブラケット 32用 OMSORG(オムソリ)

    いたわりエコ手すりブラケット 32用

    OMSORG(オムソリ)(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。 プラグや取付用六角レンチ付属。
    用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。適合本体品番:86645ブラウン直径(Φmm)(手すり)32適合径(Φmm)32アズワン品番65-1690-13
  • ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス兼用旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプセットC(U型) 南海プライウッド

    パイプセットC(U型)

    南海プライウッド
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
    材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
  • 壁付ブラケット ファイン ハイロジック

    壁付ブラケット ファイン

    ハイロジック(3件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂形状L受仕上アクリル焼付塗装適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
  • バネ蝶番 両開 ハイロジック

    バネ蝶番 両開

    ハイロジック(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2枚)
    当日出荷
    カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
    材質幅(mm)44ねじ穴数6
  • ドアラッチ ハイロジック

    ドアラッチ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    付属品平面用受金具・掘込用受金具材質本体/ステンレス種類ドアラッチ
  • 空気圧式ドアクローザ アイアイ

    空気圧式ドアクローザ

    アイアイ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    室内の扉が自動で閉まる。
    用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
  • GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
  • 吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
    用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
  • 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用小型高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
    用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
  • マグネットドアストッパー 自動式面付 APLUS(クマモト)

    マグネットドアストッパー 自動式面付

    APLUS(クマモト)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
    用途ドア用ストッパー材質(受)PA6/ZDC材質(本体)PA6/POM
  • ステン アームストッパー APLUS(クマモト)

    ステン アームストッパー

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • ステンレス 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)

    ステンレス 旗蝶番(穴なし)

    APLUS(クマモト)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鋼製扉等種類旗蝶番材質(羽根)SUS304ねじ穴数0
  • 木製ツマミ パイン WAKI(和気産業)

    木製ツマミ パイン

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ材質天然木パイン種類つまみ
  • AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)

    AD取替用 シリンダー

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    刻印【シルバー】33.6
  • ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)

    ステンD型ブラケット ロングタイプ

    SUGICO(スギコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
    付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
  • ライズ戸当り NewHikari

    ライズ戸当り

    NewHikari
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
    付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
  • 丁番用ビス キンマツ

    丁番用ビス

    キンマツ
    99税込109
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステン
  • 樹脂戸当り(縦用) ハイテクウッドプラス

    樹脂戸当り(縦用)

    ハイテクウッドプラス
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
    長さ(mm)2043寸法(縦×横)(mm)23×18
  • イーグル甲丸レール 浜国

    イーグル甲丸レール

    浜国(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    真鍮釘付
    材質真鍮
  • 710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)

    710型 プッシュツマミ

    川喜金物(SOWA)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。扉厚:扉厚:18~41mm 。裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • 収納折戸用丁番 アトムリビンテック

    収納折戸用丁番

    アトムリビンテック
    469税込516
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本材質鋼、POM、PA66仕上黒塗装
  • ステンレス押板 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス押板

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ押板仕上ヘアーライン
  • プロケアーブラケットブラック フジテック・ジャパン

    プロケアーブラケットブラック

    フジテック・ジャパン
    789税込868
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカストブラック呼び寸法(mm)25寸法A(mm)64.8寸法E(mm)20寸法B(mm)4.2仕上黒塗装寸法I(mm)20寸法G(mm)47
  • かんたん取替クレセント ヒナカ(旧:日中製作所)

    かんたん取替クレセント

    ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
    対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
  • 後付ビード 5.0mm用20m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビード 5.0mm用20m

    TOSTEM(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    用途単体サッシ・FIX・横すべり出し窓・内倒し窓・外倒し窓(排煙仕様)・上げ下げ窓・引違い窓・たてすべり出し窓・出窓・浴室引戸用グレチャン・ビード適合アトモスホワイト1巻長さ(m)20
  • ニューカットツマミ WAKI(和気産業)

    ニューカットツマミ

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    インテリアに合わせてお使い下さい。 家具等の扉に使用します。
    用途屋内の家具や建具のつまみに付属品ネジ:ISOトラスM4×35材質亜鉛合金
  • ディンプルキー 取替シリンダー AGENT

    ディンプルキー 取替シリンダー

    AGENT(8件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
    材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
  • 取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研)

    取替TKレバー シリンダー錠

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
    用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • ステンレス ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドアホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途特装車・バン型車の扉表面仕上げバレル研磨
  • 窓用ロック アイアイ

    窓用ロック

    アイアイ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    サッシ用補助錠。上下2箇所に取付けるとさらに効果的です。
    材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)26-45(隙間)
  • ユニクロ強力打掛 WAKI(和気産業)

    ユニクロ強力打掛

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ユニクロの強力打ち掛けです
    材質
建具金物