19ページ目: 建具金物

16,375件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアストップーロングタイプ RELIANCE(リラインス)

    ドアストップーロングタイプ

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)150表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セット ACE(エース)

    共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セット

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様偏心寸法(cm)9×5.5×0.8
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカストシルバー仕上サチライトクロム
  • フランス落シ 中西産業

    フランス落シ

    中西産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストストローク(mm)18寸法(mm)172×25仕上サチライトクロム
  • PC弓形ハンドル シロクマ

    PC弓形ハンドル

    シロクマ(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    裏ビス仕様の樹脂製の取手
    用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
  • 調整ストライク BIG 粉河

    調整ストライク BIG

    粉河(3件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
    材質ステンレス+樹脂
  • 取替クローザーセット(パラレル型) DIA

    取替クローザーセット(パラレル型)

    DIA(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
  • 防犯用窓締りギブアップ フジテック・ジャパン

    防犯用窓締りギブアップ

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。
    材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。取付可能寸法(mm)27~43
  • カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]

    カバー付坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
  • 折戸金物 ピポット上 ハイロジック

    折戸金物 ピポット上

    ハイロジック(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • スライデックス 表示錠 ダイケン

    スライデックス 表示錠

    ダイケン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
    付属品ストライク、取付ビス材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂シリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40ハンドルタイプレバーハンドル
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(本体)ステンレスタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
  • ステンレス製ドアストッパー 光

    ステンレス製ドアストッパー

    (8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
    用途戸当、当り止めに。トラスコ品番389-3090材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂質量(kg)1シルバー寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
  • ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
  • ST 戸当帽子掛 フック無 APLUS(クマモト)

    ST 戸当帽子掛 フック無

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途トイレブース等材質(本体)SUS304+ゴム
  • 木製ツマミ ブラウン WAKI(和気産業)

    木製ツマミ ブラウン

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質天然木ダークブラウン種類つまみ
  • 強力ドアチェーン WAKI(和気産業)

    強力ドアチェーン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
    用途防犯用 玄関扉の補助錠。
  • フィットクッション HOJO

    フィットクッション

    HOJO
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    指づめ防止、すきま防風・防音に。
    材質特殊ゴム EPDM幅(mm)20厚さ(mm)8
  • アルミ鴨居上レール 浜国

    アルミ鴨居上レール

    浜国
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
    用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です材質アルミ
  • PSサムターン非常装置H GOAL(ゴール)

    PSサムターン非常装置H

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
    用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
  • フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材 Panasonic(パナソニック)

    フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
    仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
  • 中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー ウッドワン

    中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー

    ウッドワン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金外径(Φmm)25
  • 玄関ドア高さ調整スペーサーB TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア高さ調整スペーサーB

    TOSTEM(LIXIL)
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    当日出荷
    適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)厚さ(mm)1.5シルバー内径×外径(Φmm)8.35×13
  • ホワイトU型ソケット フジテック・ジャパン

    ホワイトU型ソケット

    フジテック・ジャパン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋)形状U型ソケットホワイト仕上白塗装
  • ストライク タイプ3 WAKI(和気産業)

    ストライク タイプ3

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)64×35.5×13.5ビスピッチ(mm)48
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    359税込395
    1個(1セット)
    当日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上シルバー
  • 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン

    防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

    ロックマンジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
    用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
  • 床付け戸当り RYOBI(リョービ)

    床付け戸当り

    RYOBI(リョービ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    床付け専用戸当り
    材質亜鉛ダイカスト合金
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
    付属品皿木ねじ 3.5×16 2本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
  • クレセント受け TOSTEM(LIXIL)

    クレセント受け

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アジャストゴンベ HL

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
    用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
  • マグネットシート TANNER

    マグネットシート

    TANNER(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
    材質マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • トップラッチ 内倒し用 中西産業

    トップラッチ 内倒し用

    中西産業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
  • ブラウン丁番 ACE(エース)

    ブラウン丁番

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)

    前後調整式エコノキャッチ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
    付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
  • 鴨居戸当り アトムリビンテック

    鴨居戸当り

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
  • ブラケット SYS(シブタニ)

    ブラケット

    SYS(シブタニ)
    799税込879
    1セット(2枚)
    当日出荷
    材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
  • 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
  • LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
建具金物