24ページ目: 建具金物

16,375件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチスライド丁番 40mmカップ K9(駒谷)

    ワンタッチスライド丁番 40mmカップ

    K9(駒谷)
    479税込527
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレチャン3mm用20M巻 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン3mm用20M巻

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途引き違い用グレチャン・ビード適合インプラスショコラーデ
  • ステンレス丸落し ヒットハードウェアー

    ステンレス丸落し

    ヒットハードウェアー(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。付属品木ネジ材質SUS304HL仕上シルバー
  • 厚口カラー蝶番 フジテック・ジャパン

    厚口カラー蝶番

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(2個)
    当日出荷
    1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
    材質/仕上スチール
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座空錠

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
    仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠勝手左右兼用ハンドルKレバー43機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ! 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。 こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト:ハンガーボルト材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
  • ステンレス中厚丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス中厚丁番

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    仕様リング無し材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)2.4×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレセント 新日軽(LIXIL)

    クレセント

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • セフティガード BEST(ベスト)[金物]

    セフティガード

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1パック
    当日出荷
    不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)14全長(mm)135奥行(mm)27
  • マグネットキャッチ BEST(ベスト)[金物]

    マグネットキャッチ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    299税込329
    1パック
    当日出荷
    食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
    用途扉を固定する金具。
  • 六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
    材質亜鉛ダイカスト形状直止適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • ワンタッチロック 中西産業

    ワンタッチロック

    中西産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    付属品受け材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂仕上本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
  • 引手 横引き用 深口桑片チリ角 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 深口桑片チリ角

    BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    材質Wアッシュ仕上桑クリアー
  • ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    469税込516
    1個
    当日出荷
    家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
    用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS303取付ねじ全ネジM3×45mm取手取手
  • 耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
    用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)種類耐震ラッチ
  • ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 壁受

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
    用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • 25mm エンドキャップ(ステンレス製) エスコ

    25mm エンドキャップ(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EY-2材質ステンレス(SUS304)適合径(Φmm)25
  • DKNワンタッチ調整蝶番 LILIEL(リリエル)

    DKNワンタッチ調整蝶番

    LILIEL(リリエル)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
    材質SPCねじ穴数5
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    付属品鍵2本材質亜鉛ダイカストタイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • ブラックブラケット フジテック・ジャパン

    ブラックブラケット

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上黒焼付塗装
  • 24221 ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    24221 ツマミ

    BEST(ベスト)[金物]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)15×26
  • ハイレバー(No.66Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.66Aハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • クリアーバンパー シートタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クリアーバンパー シートタイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    589税込648
    1シート(30個)ほか
    当日出荷
  • 楕円U型ソケット アトムリビンテック

    楕円U型ソケット

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
    材質亜鉛合金形状U型ソケット仕上クロームメッキ
  • 上部レール HR-150H アトムリビンテック

    上部レール HR-150H

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • 6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ

    6’ナイロン車 車のみ

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.材質6ナイロン車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ丸型寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプセットC(丸型) 南海プライウッド

    パイプセットC(丸型)

    南海プライウッド
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
    セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
  • インサイドロック 日本ロックサービス

    インサイドロック

    日本ロックサービス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
    用途サッシ用簡易補助錠付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
  • 網戸用取替戸車 三協A左右 ハイロジック

    網戸用取替戸車 三協A左右

    ハイロジック(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    セット内容左右1セット備考サンミッテⅡ網戸用
  • 網戸用戸車 三協用 ハイロジック

    網戸用戸車 三協用

    ハイロジック(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途3K網戸・ノイスター網戸用径(Φmm)23(戸車)取付穴ピッチ(mm)19
  • 下部ガイド 床付けタイプ(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ねじ3.5×16材質/仕上鋼/クロメート
  • スライドラッチ ミネベアショウワ

    スライドラッチ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ材質SUS304種類スライドラッチ仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)30~40
  • ネオプレン スポンジゴム ホクショー

    ネオプレン スポンジゴム

    ホクショー(1件のレビュー)
    499税込549
    1本(1m)
    当日出荷
    全長(m)1
  • MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)

    MK ワーク戸当 フック付 45mm WB

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
    用途内装建具用。トラスコ品番356-0783ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
  • 上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(重量SD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
    用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
  • ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンリング入り
    用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
  • ステンレス 義星蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
  • 調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    調整戸車10型 ステンレス枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整機能付。
    用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
  • ステン三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    ステン三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。
    用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに材質SUS304
建具金物