25ページ目: 建具金物

16,375件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 掛金南京錠セット フジテック・ジャパン

    掛金南京錠セット

    フジテック・ジャパン
    689税込758
    1セット
    4日以内出荷
    材質(ステン掛金)SUS304 / (南京錠)真鍮
  • サーブハンドル A-70 シロクマ

    サーブハンドル A-70

    シロクマ
    419税込461
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • ホームフロアレール ダブル 浜国

    ホームフロアレール ダブル

    浜国
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    バリアフリー対応型面付Vレール
    用途一般室内建具用
  • プッシュツマミ アイワ金属

    プッシュツマミ

    アイワ金属
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
    材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂適合扉厚(mm)20~38
  • かさねてスペーサー ダンドリビス

    かさねてスペーサー

    ダンドリビス
    999税込1,099
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    0.5mmごと、必要な厚み分だけ重ねて調整!埋めたいすき間に差し入れるだけ!
    用途窓枠と柱のスペーサー、フロア材のすき間作成、ちょっとした土台やささえが必要な時に!置物の水平調整やバランスの調整に!材質PVC
  • B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    B型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1200型

    日東工器
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
    用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • 三方エルボ回転止ネジ付 フジテック・ジャパン

    三方エルボ回転止ネジ付

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状エルボ仕上クロームメッキ
  • プッシュラッチ NF ハーフェレ

    プッシュラッチ NF

    ハーフェレ
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
    用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm
  • モヘア (シルバー) TOSTEM(LIXIL)

    モヘア (シルバー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベース幅5mm 長さ6mm、9mmモヘアです。
  • スムースアジャスター ハイロジック

    スムースアジャスター

    ハイロジック
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。
    材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレンタイプすべる
  • ダイヤル施錠機能付き サムターンカバー ノムラテック

    ダイヤル施錠機能付き サムターンカバー

    ノムラテック
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
    材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下
  • ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック

    ラッチ無力化プレート まわさんとって

    ガードロック
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    ハンドルを回さずにドアが開けられます。 事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。 ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。 ハンドル操作が辛いときにも便利です。 手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。 施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
    仕様両面テープ付(2枚セット)質量(g)5(プレート1枚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず)材質(プレート)ステンレス製
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • キーレックス500シリーズ 長沢製作所

    キーレックス500シリーズ

    長沢製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
    適合扉質量(kg)40以下
  • 床付け戸当り RYOBI(リョービ)

    床付け戸当り

    RYOBI(リョービ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    床付け専用戸当り
    付属品オールアンカーM10×60種別床付け用材質アルミニウム合金取付方式オールアンカーアンカー穴(mm)Φ10本体長さ(mm)45穴径(mm)Φ10.5適合アンカーM10
  • 真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    曲面の角度にこだわったシンプルな真鍮製のハンドル(取っ手)です。 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 通常では難しい角の部分を直角に近づけることで、線の美しさを実現しています。シンプルなデザインながらも真鍮の重厚感があり、家具との調和を保ちながらも、存在感のある印象を与えます。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
  • デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-602Bhook」

    ロックマンジャパン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
  • サッシ錠(クレセント)受け TOSTEM(LIXIL)

    サッシ錠(クレセント)受け

    TOSTEM(LIXIL)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付ビスM 4 × 6
  • 枠側丁番 TOSTEM(LIXIL)

    枠側丁番

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ブロンズ
  • 引手 TOSTEM(LIXIL)

    引手

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アルミモールE型レール下 アルインコ

    アルミモールE型レール下

    アルインコ
    389税込428
    1本
    翌日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途建築資材 内装などに。材質アルミ幅(mm)12厚さ(mm)1シルバー
  • アングル丁番 WAKI(和気産業)

    アングル丁番

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
    用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。付属品取付用ビス材質亜鉛ダイカストカップ径(Φmm)35
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • ダブルロック・クレセント 中西産業

    ダブルロック・クレセント

    中西産業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
  • 木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 K3F型

    家研販売(5件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    上下調整付アルミサッシにも適合
    用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
  • ストレート回転止め ACE(エース)

    ストレート回転止め

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    形状ストレート
  • ラッチ本体 ACE(エース)

    ラッチ本体

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャップ(HL加工) モリ工業

    キャップ(HL加工)

    モリ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • 連動引戸金具 ガイドピース アトムリビンテック

    連動引戸金具 ガイドピース

    アトムリビンテック
    459税込505
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質仕上クロメート
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • マグネット戸当り アトムリビンテック

    マグネット戸当り

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
  • ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 773N サイレントテーパー付戸車

    BEST(ベスト)[金物]
    599税込659
    1個
    欠品中
    材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)車輪径(Φmm)33適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
  • 平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式) SYS(シブタニ)

    平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)

    SYS(シブタニ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
  • スリ車 SYS(シブタニ)

    スリ車

    SYS(シブタニ)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕上台座:有色クロメート、車:生地
  • アトリスEハンドル アトムリビンテック

    アトリスEハンドル

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    樹脂製のアーチ型の取手です。
    用途屋内の家具や、建具の取手に。適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50取手取手
  • 浴室用樹脂レバー錠(空錠) 久力製作所

    浴室用樹脂レバー錠(空錠)

    久力製作所(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    仕様空錠材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドルバックセット32mm対応戸厚(mm)30(アルミ框)
建具金物