29ページ目: 建具金物

16,375件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物]

    23512 ハンドル アンティークブラス

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本全長(mm)80アンティークブラス寸法(幅W×奥行D)(mm)39×17取手取手ビスピッチ(mm)64
  • AGRガイドローラーミニタイプ3号 アトムリビンテック

    AGRガイドローラーミニタイプ3号

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
    用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質6ナイロン推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
  • 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール)

    面付箱錠(レバーハンドル型)MXL

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途玄関など
  • ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
    付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)高さ(mm)12種類つまみ適合扉厚(mm)21~38つまみ径(Φmm)20.7
  • 平付戸当 BEST(ベスト)[金物]

    平付戸当

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)
  • コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    コイン解錠表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
    付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
  • 上部レール AFD-1300 アトムリビンテック

    上部レール AFD-1300

    アトムリビンテック
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • Uステンレール用戸車 ベアリング入 ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車 ベアリング入

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
    用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
  • ライトキャッチ ACE(エース)

    ライトキャッチ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質ポリアセタールホワイト本数(付属ビス)8
  • Wロックガード ノムラテック

    Wロックガード

    ノムラテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    透明ガラス、模様ガラスどちらも使用できるロック機能付き防犯プレート。 ロック板を1枚上げて換気ロック、2枚上げてしっかりロックもできます。 防犯装置設置のステッカーで抑止効果!
    用途サッシ窓用材質ステンレス・亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/82×60×27(施錠時)シルバー
  • 網戸用戸車 YKK用 ハイロジック

    網戸用戸車 YKK用

    ハイロジック(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂質量(g)42備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
  • 防音戸車 平 ハイロジック

    防音戸車 平

    ハイロジック(13件のレビュー)
    399税込439
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • 家具用蝶番 ハイロジック

    家具用蝶番

    ハイロジック(5件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。 木ネジ付。薄口ロング蝶番。
    用途小さな家具や扉などに。材質種類平蝶番
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
  • ガラス戸レール3上 光モール

    ガラス戸レール3上

    光モール(8件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 公団戸当 MK(丸喜金属本社)

    公団戸当

    MK(丸喜金属本社)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
    用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20ヘアライン質量(g)49
  • ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス ナイトラッチ錠

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    用途寝室個室用(ツマミカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ノブ・座:ステンレス種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠((2)型)、寝室個室用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • SUSソケット ACE(エース)

    SUSソケット

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ形状ソケット材質/仕上SUS304/ヘアーライン
  • 1507戸当 アトムリビンテック

    1507戸当

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
    用途主に屋内用付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
  • 面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)

    面付丁番(家具用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
    仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっきアイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
  • ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番(精密肉厚丁番)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
    材質黄銅(真鍮)幅(mm)70種類ミシン丁番板厚(mm)2ねじ穴数6推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ユニクロ 強力掛金 APLUS(クマモト)

    ユニクロ 強力掛金

    APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途外部出入り口等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
  • 木製取手 WAKI(和気産業)

    木製取手

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
    用途取手材質天然木取手取手
  • 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]

    日軽サッシ製戸車相当品

    中西金属工業[戸車]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    日軽サッシ製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
  • ダイカストニューカットツマミ KZ-2 シロクマ

    ダイカストニューカットツマミ KZ-2

    シロクマ
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上ホワイトブロンズ
  • ステンレス巻パイプセット(首長プロケアブラケット) フジテック・ジャパン

    ステンレス巻パイプセット(首長プロケアブラケット)

    フジテック・ジャパン
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
  • 室内ドア外付用ドアストッパー(床側部品) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア外付用ドアストッパー(床側部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)
  • 410型 プッシュツマミ(埋込タイプ) 川喜金物(SOWA)

    410型 プッシュツマミ(埋込タイプ)

    川喜金物(SOWA)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。適合扉厚:20~42mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
  • クサビ(JANラベル付) 八幡ねじ

    クサビ(JANラベル付)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(25個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。
    用途レベルの調整に使用します。
  • フック棒 ジョー・プリンス竹下

    フック棒

    ジョー・プリンス竹下
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内・外倒し窓
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ仕上サチライトクロームメッキ+グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用

    kuuki
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    室内ドア用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×90
  • 玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2

    TOSTEM(LIXIL)
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~適合クリエラガラスドア厚さ(mm)1内径×外径(Φmm)7.4×11.2
  • ステン甲丸レールB4 6.5×9 ケージーパルテック

    ステン甲丸レールB4 6.5×9

    ケージーパルテック
    949税込1,044
    1本
    翌々日出荷
    室内用ステンレス甲丸レールです
    材質SUS304長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9穴数6ヶ仕上生地穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
  • アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)

    アウトセット用L型ストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 3.8×25材質鋼板+樹脂仕上黒色
  • シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)

    シグナル戸当

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 4.1×25材質真鍮+樹脂寸法(mm)90
  • ステンレス両面ハンドル ハイロジック

    ステンレス両面ハンドル

    ハイロジック
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
    材質ステンレスパイプ径(Φmm)25適合扉厚(mm)10~55取手取手
  • パイプ首長ブラケット ブラック ハイロジック

    パイプ首長ブラケット ブラック

    ハイロジック
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
    材質亜鉛ダイカストブラック
建具金物