カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,383)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(882)
- シロクマ(811)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- エスコ(698)
- ハイロジック(662)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(555)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(334)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
32ページ目: 建具金物

丁番セット L
TOSTEM(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から7日以内出荷仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10勝手L(左)
ステンレス埋込レール 6.8×20
ケージーパルテック¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷ステンレス製甲丸埋込レールです仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)材質SUS304長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20穴数6ヶ(楕円)仕上生地穴サイズ(mm)6.5×10小判穴
プッシュラッチコンパクト
ハーフェレ¥459税込¥5051個当日出荷面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上白
ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能表示錠(2型)、非常解錠:あり対応戸厚(mm)29~45
ヤボシ ウレタン戸車
ツチノ¥499~税込¥549~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(外輪)ウレタン材質(リベット)SWCH-8R
GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)
イイファス¥38,980~税込¥42,878~1箱(100セット)当日出荷から3日以内出荷仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
ドアストッパー(床付け戸当たり)
イイファス¥609~税込¥670~1箱(1本)3日以内出荷床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート寸法L(mm)40寸法d(mm)18下穴径(Φmm)10.5寸法D(mm)45仕上クロームメッキ寸法d1(mm)30寸法d2(mm)10寸法h(mm)12下穴深さ(mm)55以上
12MM厚の板が引き戸になるレール
OHSATO(大里)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から翌々日出荷色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
LC-4500DLSS本体用背面取付金具
ロックマンジャパン¥3,490税込¥3,8391台当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
座付貫抜 黒 受
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1個当日出荷つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質鉄形状受色ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装寸法B(mm)22
間仕切錠 ステンレス
WAKI(和気産業)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷から翌々日出荷取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。用途浴室ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレス色ヘアーライン寸法H66 ×W66 ×D66(75)材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1組当日出荷から5日以内出荷汎用性の高いワンタッチタイプのスライド丁番です。RoHS指令(10物質対応)対応
スクエア戸当り
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
シリンダー面付鎌錠
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ仕様扉厚(mm):33以下材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=450
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷勝手左右兼用適合扉幅(mm)770~1400適合扉質量(kg)60
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から16日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
キーレックス2100シリーズ
長沢製作所(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から16日以内出荷高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレートワイド
ECLE(マツ六)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(2枚)当日出荷長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り用途長座レバー錠の取替時の跡形隠しに。材質ABS樹脂
エラストマー1X4用ゴムキャップ
DIY-ID(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ソーホースアシキャップ
DIY-ID(4件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。材質エラストマー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フジキング重量戸車 V型 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型![450R 床付戸当 リング付 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732969-181022-02.jpg)
450R 床付戸当 リング付
BEST(ベスト)[金物]¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。
クリアーバンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198~税込¥2,418~1シート(200粒)ほか当日出荷家具の戸当たりの決定版。透明でそのまま貼り付けできるので目立ちにくく施工性も抜群です!材質ポリウレタン色透明







































![450R 床付戸当 リング付 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732969-181022-02.jpg)