カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,383)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(882)
- シロクマ(811)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- エスコ(698)
- ハイロジック(662)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(555)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(334)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
36ページ目: 建具金物

日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2枚)当日出荷親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
ウッドハンドル 両面仕様
APLUS(クマモト)(10件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
下部ガイド 壁付けタイプ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3.5×20材質/仕上鋼/GBメッキ
ドアストッパー NEWフィットポン
ノムラテック¥2,698税込¥2,9681パック翌々日出荷NEWフィットポンは、ワンタッチで簡単に取り付け・解除できるドアストッパーです。強力接着テープとネジ固定の併用により、スチール・木製・アルミ製など様々なドアに対応可能です。足で軽く踏むだけで解除できるため、手を使わずスムーズな操作が可能。さらに、バリアフリー仕様の玄関ドアのような段差の少ないドアにも取り付けでき、安心・快適な使い心地を提供します。また、ダブルアクションストッパー機構により、ストップと解除の操作がさらにスムーズに。(ドアクローザーがない室内ドアにも対応しています。)。使いやすさを追求した工夫で、毎日の暮らしに「小さな安心」を届けます。付属品ビス4本材質本体/ABS、ステンレス ストップ棒/ステンレス 脚ゴム/合成ゴム質量(g)150固定タイプ強力接着テープ、ネジ取付可能寸法(mm)5~35(ドア下から床迄)寸法(縦×横×奥行)(mm)220×40×46適用ドア材質スチール・木製・アルミ製
D型ソケット ブラック
NewHikari¥509~税込¥560~1個当日出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。施工性・意匠性が高いパイプ用金具。ソケットを壁に取付けてからパイプを固定します。上蓋がパイプの落下を防ぎます。取付用ねじ付属。付属品3.5×30タッピンねじ(鉄・ニッケルメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型
SUGICO(スギコ)¥90税込¥991個当日出荷から翌々日出荷引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
ラバトリヒンジ
HOJO¥4,398税込¥4,8381組翌日出荷トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
リバーシブル アルミ製 敷居レール 6分溝用
トップ(エイト)¥919~税込¥1,011~1本翌日出荷U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール用途6分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×17.5



































![鴨居レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81456630-240801-02.jpg)