カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,383)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(882)
- シロクマ(811)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- エスコ(698)
- ハイロジック(662)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(555)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(334)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
31ページ目: 建具金物

キャッチ(後付け可能)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
パイプセットC(上吊)
南海プライウッド(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット4日以内出荷パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
本締錠 397-05
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷用途出入口一般種別出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等幅(mm)【フロント】25寸法(mm)40寸法L1(mm)21適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
表示付スライドボルト 木扉用
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製(樹脂製表示板入)仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)35
オートヒンジ 丁番型 300シリーズ
日東工器(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用色(表面)シルバーシリーズ300シリーズ縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
アルミサッシ取替戸車
家研販売(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
ドアゴムパッキン
ハイロジック¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷開き戸や引戸の框部分などに。特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています。扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります。隙間に応じて高さ調節が可能です。特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です。耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です。嵌合型なので接着不要です。調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください。嵌合型につき両面テープは付いていません。室内外使用可能材質EPDMゴム長さ(mm)2200
表示付スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
美和ロック交換用ドアクローザ
RYOBI(リョービ)¥7,790税込¥8,5691台当日出荷美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個当日出荷・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ドアジョイナー40 ABUS符号錠付
日本ロックサービス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40●対応ドア枠の幅(mm):1~40
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:18~41mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
室内手すり用金具 エンド
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
調整戸車(木製引戸用)WX5型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
サッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mm
エスコ¥540税込¥5941セット(4個)欠品中サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5(1枚あたり)寸法(mm)27×50
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷から5日以内出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41




![アーム型笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158187-131111-02.jpg)